カテゴリ
- 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- SMC(72)
- TRUSCO(19)
- コガネイ(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- IKO(日本トムソン)(9)
- MIYOSHI(小西製作所)(8)
- MAZDA(マツダ)(6)
- 京セラ(5)
- タカチ電機工業(4)
- ニッサン(4)
- EPCOS(4)
- トヨタ(3)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- 椿本チエイン(2)
- TDK(2)
- 日立産機システム(2)
- MULTI-CONTACT(2)
- サンドビック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1225b」の検索結果

クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
カムケース
イマオコーポレーション¥2,398税込¥2,6381個当日出荷クサビロッククランパーストロング用のカムケースです。仕様クサビロッククランパーストロング用カムケーストラスコ品番595-1853RoHS指令(10物質対応)対応
FKRT クランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷から5日以内出荷ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー取付部おねじ
ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1227-16S
イマオコーポレーション¥18,980税込¥20,8781個当日出荷・クランプ力1000N、2000Nのシャフト格納タイプ・クランプ力2,000N!・荷重が大きく、負荷がかかる場所でも適用できます。・スライドからの着脱が可能!・OFF時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。適合するケース:QCWES1225-BL17.5質量(g)190タイプフェノール樹脂製H310H235D227H152寸法D(mm)(-0.05/-0.10)12D335寸法D1(mm)(h9)16寸法Dp(mm)23MM2×0.4 深さ4クランプ力(N)1000保持力(N)2500
ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-22125
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷材質フェノール樹脂A35B21.7質量(g)428FM20×2.5D125C14E85