カテゴリ

  • オフィス家具(810)
  • 科学研究・開発用品(218)
  • 厨房用品(67)
  • バイク純正部品(64)
  • 物流用品(50)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • メカニカル部品(36)
  • 建材・エクステリア(31)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 農業機械(11)
  • 建築金物(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 清掃用品(9)
  • 保管用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 制御機器(5)
  • 機構部品(5)
  • 介護用品(5)
  • 医療(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 溶接用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 切削工具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク部品(3)
  • 日用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業服(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • エンジン工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 完成車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「1220h」の検索結果

1,488件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-1220H) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-1220H)SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1220配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-1220H) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-1220H)SMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1220配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-1220H-Y59BL~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-1220H-Y59BL~)SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1220
電気・電子用シリコーン接着シール剤 スリーボンド電気・電子用シリコーン接着シール剤スリーボンド(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1本(100g)
当日出荷
脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン樹脂・シリカ比重1.03伸び(%)500引張強度(MPa)2.2硬さ(デュロメータA)20粘度(Pa・s)65危険等級タックフリータイム(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スーパーシャフト(公差h7) KSSC(ケーエス産業)スーパーシャフト(公差h7)KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(30個)
当日出荷から7日以内出荷
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
WJ-C1シリーズ 日立産機システムWJ-C1シリーズ日立産機システム
539,800税込593,780
1台
当日出荷から6日以内出荷
従来シリーズであるWJ200と取付寸法同一 ユーザーフレンドリー JOGダイヤルで直感的操作 機能安全SIL3を標準で実現 IoT 多様なネットワークに対応 コンパクト WJ200同等の耐環境性 機能性 PMモータもセンサレスベクトル制御可能
ゴムタフミックカプセル 12巾 ムラテックKDSゴムタフミックカプセル 12巾ムラテックKDS
2,998税込3,298
1個
当日出荷
すべりにくいゴムタッチ。ホールド感抜群。
テープ幅(mm)12材質(テープ)ガラス繊維テープ厚さ(mm)0.48JIS規格1級標準張力(N/℃)10/20
プラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付800g/m2 プライタプラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付800g/m2プライタ
21,980税込24,178特価
1式(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。
用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約5目付(g/m2)800
バリアロープリール 中発販売バリアロープリール中発販売
56,980税込62,678
1個
当日出荷
工事、作業場所での立入規制に。危険区域等の進入防止に。 最大20mのロープを中間支柱なしで張り出し可能。 誤って手を離してもロープの巻き取りを停止する安全機構付き。 どこでも止まるロック機構付きで、任意の長さの引き出しが可能。 左右90°の首振り回転で、どの向きでも操作がスムーズ。(壁掛けタイプ) 屋外防雨型。
インバータ SJ-P1シリーズ 日立産機システムインバータ SJ-P1シリーズ日立産機システム
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷から40日以内出荷
使いやすさと優れた駆動性能を備えた高機能インバータ
種別操作パネル付き、内蔵ノイズフィルタ付きタイプP1保護構造IP20/UL適合規格CE:EN IEC 61800-3:2018 Second environment、Category C3・EN 61800-5-1:2007、EN 61800-5-1:2007/A1:2017・EN 61800-5-1:2007/A11:2021・EN 61800-9-2:2017、EN IEC 63000:2018・UL: UL 61800-5-1、1st Ed.、Issue Date 2012-06-08、Revision Date 2021-02-11、-過電圧カテゴリ3、-汚染度2・その他:c-UL C22.2 No.274、2nd Ed.、Issue Date 2017-04-01、RCM AS NZS 4417.2 2020制御方式PWM方式保存温度(℃)-20~65その他の機能V/f自由設定(7点)、上限・下限周波数リミッタ、周波数ジャンプ、曲線加減速、手動トルクブースト、省エネ運転、アナログ出力調整機能、最低周波数、キャリア周波数調整、モータ電子サーマル機能(自由設定も可)、インバータ電子サーマル機能、外部スタート・エンド、周波数入力選択、トリップリトライ、瞬停再始動、各種信号出力、初期化設定、PID制御、電源遮断時自動減速、ブレーキ制御機能、商用切り替え機能、オートチューニング(オン・オフライン)、など出力周波数(Hz)0~590加減速時間0~3600sec(直線、S字、U字、逆U字、EL-S字)塗装色黒色寿命主回路平滑コンデンサ設計寿命10年、冷却ファン設計寿命10年(冷却ファン搭載機種)、操作パネル(VOP)のLCDバックライト設計寿命10年(1日8hr調光100%表示で、明るさ30%減)ただし塵埃なきこと過負荷電流定格超軽負荷:110% 60sec/120% 3sec、軽負荷:120% 60sec/150% 3sec、標準負荷:150% 60sec/200% 3sec周囲湿度(%RH)20~90(結露のない所)保護機能過電流エラー、モータ過負荷エラー、制動抵抗器過負荷エラー、過電圧エラー、メモリエラー、不足電圧エラー、電流検出器エラー、CPUエラー、外部トリップエラー、USPエラー、地絡エラー、受電過電圧エラー、瞬時停電エラー、温度検出器エラー、冷却ファン回転数低下温度エラー、温度エラー、入力欠相エラー、IGBTエラー、出力欠相エラー、サーミスタエラー、ブレーキエラー、低速域過負荷エラー、インバータ過負荷エラー、RS485通信エラー、など周囲温度(℃)超軽負荷:-10~50、軽負荷:-10~45、標準負荷:-10~40スロットEthernet(Modbus-TCP)通信、EtherCAT通信、PROFIBUS-DP通信、PROFINET通信、エンコーダフィードバック、Safety、アナログ入出力、CC-Link、Device Netノイズフィルター内蔵(EN IEC 61800-3 Second environment、Category C3)使用場所標高1000m以下、(腐食ガス、オイルミスト、塵埃のない所)周波数精度最高周波数に対して、デジタル指令±0.01%、アナログ指令±0.2%(25±10℃)始動トルク200%/0.3HzRoHS指令(10物質対応)対応安全機能STO(Safe torque off)機能 EN 61800-5-2:2017:SIL3・EN ISO 13849-1:2015:Cat.4 PLe、EN 61508-1~7:2010:SIL3アクセス方式USBMicro-Bキャリア周波数(kHz)超軽負荷:0.5~10、軽負荷:0.5~12、標準負荷:0.5~16
乾式ブレード  スタンダードタイプ 日本ダイヤモンド乾式ブレード スタンダードタイプ日本ダイヤモンド
17,980税込19,778
1枚
3日以内出荷
通常コンクリートから硬質コンクリートまでカバーする汎用性の高い製品。 モーター機、エアー機でも高い性能を発揮。 レーザー溶接によりチップ飛びが減少。 チップ側面スリットにより側面・外周面抵抗の軽減。 切粉の排出効果向上。冷却効果向上。 初期切れ味を持続させる特殊チップを採用。
SPS-H 樹脂ねじ(PPS/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-H 樹脂ねじ(PPS/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
白無地の棚板(厚み20mm 糸面) ウッドワン白無地の棚板(厚み20mm 糸面)ウッドワン
5,798税込6,378
1枚
4日以内出荷から10日以内出荷
収納内部で使われる壁とも馴染みの良いホワイト色。棚受け内々寸法に合わせたサイズをラインナップ。すっきりとして清潔感もあるので、サニタリーにもおすすめです。全面エッジ貼りできれいな仕上がり。910mmモジュールの収納間口に合わせたジャストサイズ。
ホワイト厚さ(mm)20
【吊るし】 アルミ ユニバーサルホース クリア BUILD A LINE(ビルドアライン)【吊るし】 アルミ ユニバーサルホース クリアBUILD A LINE(ビルドアライン)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
369税込406
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化ねじ規格並目材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
【吊るし】 ステンBLK ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン)【吊るし】 ステンBLK ユニバーサルホースBUILD A LINE(ビルドアライン)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
【吊るし】 ステン ユニバーサルホース クリア BUILD A LINE(ビルドアライン)【吊るし】 ステン ユニバーサルホース クリアBUILD A LINE(ビルドアライン)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
樹脂ねじ(PP / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PP / 六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,229税込2,452
1袋(10個)
翌々日出荷から13日以内出荷
種別半ねじ材質(本体)PP(ポリプロピレン)頭部形状六角ねじの呼びM12ねじ山種類メートル並目
乾式ブレード  エコノミータイプ 日本ダイヤモンド乾式ブレード エコノミータイプ日本ダイヤモンド
18,980税込20,878
1枚
3日以内出荷
市場のニーズに対応したエコノミーブレード。 コンクリート二次製品など。 レーザー溶接。
用途エンジン機用チップ厚さ(mm)2.8チップ高さ(mm)6
乾式ブレード  デラックスタイプ 日本ダイヤモンド乾式ブレード デラックスタイプ日本ダイヤモンド
33,980税込37,378
1枚
3日以内出荷
高配筋コンクリート、石材、電柱、鋳鉄管にも対応する最高級ブレード。 エンジン機、エアー機、油圧機は勿論、モーター機にもおすすめ。 レーザー溶接。
チップ高さ(mm)6.5
農機ゴムクローラー コンバイン(ヰセキ) 建機Platform農機ゴムクローラー コンバイン(ヰセキ)建機Platform
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
農業機械用足回り部品、ゴム履帯、お使いの機械とサイズのご確認ください
メーカーイセキ農機互換性ゴム履帯 ラバー履帯 ラバーベルト ゴムシュー ゴムキャタ ラバークローラ rubber belt
(11220)エンジンマウント ニッサン(11220)エンジンマウントニッサン
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
(11220)インシュレーター ニッサン(11220)インシュレーターニッサン(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
バルブ エキゾースト 12912-20H20 スズキバルブ エキゾースト 12912-20H20スズキ
2,224税込2,446
1個
4日以内出荷
(MP85A)KEY HANDLE 三菱ふそう(MP85A)KEY HANDLE三菱ふそう
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
KNUCKLE L    51220HC5000 ホンダKNUCKLE L 51220HC5000ホンダ
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
KNUCKLE,L    51220HM5850 ホンダKNUCKLE,L 51220HM5850ホンダ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
KNUCKLE,L.    51220HB9770 ホンダKNUCKLE,L. 51220HB9770ホンダ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
KNUCKLE,L.    51220HB9670 ホンダKNUCKLE,L. 51220HB9670ホンダ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
KNUCKLE,L.    51220HA8000 ホンダKNUCKLE,L. 51220HA8000ホンダ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
KNUCKLE COMP,L    51220HC3000 ホンダKNUCKLE COMP,L 51220HC3000ホンダ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
KNUCKLE,L FRONT    51220HE0010 ホンダKNUCKLE,L FRONT 51220HE0010ホンダ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
KNUCKLE COMP.,L.    51220HF1840 ホンダKNUCKLE COMP.,L. 51220HF1840ホンダ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
KNUCKLE COMP.,L.    51220HC4840 ホンダKNUCKLE COMP.,L. 51220HC4840ホンダ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
KNUCKLE COMP.,L.    51220HB3000 ホンダKNUCKLE COMP.,L. 51220HB3000ホンダ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
KNUCKLE,L    51220HM5670 ホンダKNUCKLE,L 51220HM5670ホンダ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
KNUKLE COMP.L    51220HA7670 ホンダKNUKLE COMP.L 51220HA7670ホンダ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
...