カテゴリ
- 機構部品(283)
- メカニカル部品(42)
- ねじ・ボルト・釘(24)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(202)
- 大阪魂(5,200)
- エスコ(1,107)
- TRUSCO(687)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(460)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(338)
- OSG(オーエスジー)(281)
- 水本機械製作所(274)
- カクダイ(267)
- NACHI(不二越)(253)
- オザック精工(248)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(230)
- ミニター(228)
- グーリング(227)
- NTN(エヌティーエヌ)(218)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(208)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(206)
- SK11(202)
- 岩田製作所(199)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(64)
「13mm」の検索結果

SW プロテクションキャップ
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥579~税込¥637~1袋(20個)当日出荷から5日以内出荷六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。色ブラック材質(本体)ポリエチレン
フルートノブ(タップ通しタイプ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。材質(本体)ポリアミド種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
エンプラ 回転握り(折り曲げ型)
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。タイプ折り曲げ型、オネジ材質(グリップ)ポリアミド耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
鋼製回転握り
イマオコーポレーション(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。材質(本体)SUM22タイプ回転握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
ガイドローラー(R型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。 対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。仕様中荷重種類ローラー
グリルノブ(めねじ)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷から5日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン取付部めねじ色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
チェーンボルト(シングルエンド・ロング型)
イマオコーポレーション¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ部が長いロングタイプです。 チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。用途チェーンの連結、伸びの調節。仕様シングルエンド・ロング型種類チェーンボルト・ターンバックル
ER・FR・SFR エンプラ回転握り
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個当日出荷FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
エンプラVプーリーアイドラー
イマオコーポレーション(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。用途揺動、振動、衝動の低減。種類Vプーリー材質(ベアリング)スチール材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(プーリー)ブラック
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から12日以内出荷タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
BJ743 平ワッシャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。用途プレート面の保護 ネジのサイズダウン時のカラー ザグリ穴面の保護としてRoHS指令(10物質対応)対応
引き型トグルクランプ
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷材質(本体)SPCC(ST-PAH341:SPHD)材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(Uボルト)SUM41
EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から21日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。形状L字形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130取付部おねじレバー色つや消しブラック
NDX インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
CBWP パッド付きクランプボルト
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます。 ノブとボルトは接着固定してあります。 樹脂製のパッドは、ボルト先端の球面に押し込んで装着してください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
回転ボール グリップ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷使用温度範囲(℃)-20~110材質(グリップ)フェノール樹脂色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ表面処理(グリップ)光沢仕上げ
ボタンロッククランパー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷材質(スプリング)SUS304WPB材質(リング)(止め輪)ステンレススチール表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボタン)焼入焼戻熱処理(ボール)焼入焼戻
エンプラ回転握り(円筒型)
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷タイプ円筒型材質(グリップ)ポリアミドブ材質(シャンク)SUM2色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ