カテゴリ

  • 機構部品(238)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • メカニカル部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(125)
  • SMC(11,364)
  • コガネイ(1,978)
  • New-Era(ニューエラー)(931)
  • エスコ(724)
  • 三木プーリ(583)
  • 大阪魂(529)
  • KANA(片山チエン)(361)
  • TRUSCO(276)
  • アズワン(226)
  • OSG(オーエスジー)(226)
  • 清水製作所[継手](226)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(212)
  • Panasonic(パナソニック)(199)
  • NACHI(不二越)(198)
  • 岡崎精工(197)
  • 岩田製作所(196)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(191)
  • ケナメタル(184)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16φ」の検索結果

247件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペーサー リング イマオコーポレーションスペーサー リングイマオコーポレーション(56件のレビュー)
243税込267
1個
当日出荷
材質(本体)SUS303
パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーションパイプ用エンドキャップイマオコーポレーション(12件のレビュー)
544税込598特価
1袋(25個)
当日出荷から10日以内出荷
鋼製握り イマオコーポレーション鋼製握りイマオコーポレーション(8件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付材質(本体)SUM22タイプ固定握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
フルートノブ(タップ通しタイプ) イマオコーポレーションフルートノブ(タップ通しタイプ)イマオコーポレーション(13件のレビュー)
262税込288
1個
当日出荷
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKRイマオコーポレーション(4件のレビュー)
1,029税込1,132特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
ボールロックピン イマオコーポレーションボールロックピンイマオコーポレーション(3件のレビュー)
5,141税込5,655
1個
当日出荷から翌々日出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630材質(ボール)SUS440C表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
ボールプランジャー軽荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー軽荷重用イマオコーポレーション(3件のレビュー)
728税込801
1個
当日出荷
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
エンプラ 回転握り(折り曲げ型) イマオコーポレーションエンプラ 回転握り(折り曲げ型)イマオコーポレーション(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミドタイプ折り曲げ型、オネジ耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
鋼製回転握り イマオコーポレーション鋼製回転握りイマオコーポレーション(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22タイプ回転握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジありイマオコーポレーション(3件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーションBST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャーイマオコーポレーション
767税込844
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
TKN-SL-SUS ナールドサムノブ イマオコーポレーションTKN-SL-SUS ナールドサムノブイマオコーポレーション(8件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部めねじ種類丸形色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
SDP-09-N デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーションSDP-09-N デジタルポジションインジケーターイマオコーポレーション(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から9日以内出荷
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ
アイドラーピン イマオコーポレーションアイドラーピンイマオコーポレーション(3件のレビュー)
829税込912特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
バーグリップ イマオコーポレーションバーグリップイマオコーポレーション(9件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
タイプメネジ材質(グリップ)ポリプロピレン材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)色(握り)ブラック
ボールプランジャー 軽荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー 軽荷重用イマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KFイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,504税込1,654
1個
当日出荷から9日以内出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
ALV アルミ朝顔型ハンドル車 イマオコーポレーションALV アルミ朝顔型ハンドル車イマオコーポレーション(4件のレビュー)
2,425税込2,668特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類朝顔材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)表面処理(ハンドル車)バフ研磨
BJ773-SUS ボールロックT型ピン イマオコーポレーションBJ773-SUS ボールロックT型ピンイマオコーポレーション
8,798税込9,678
1個
当日出荷から30日以内出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
オーバルグリップ イマオコーポレーションオーバルグリップイマオコーポレーション(11件のレビュー)
456税込502
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
ER・FR・SFR エンプラ回転握り イマオコーポレーションER・FR・SFR エンプラ回転握りイマオコーポレーション
2,298税込2,528
1個
当日出荷
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
スプリングプランジャー イマオコーポレーションスプリングプランジャーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
ハンドノブ イマオコーポレーションハンドノブイマオコーポレーション(3件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
ボス部には加工しやすいように5mmのセンター穴が空いています。
材質(本体)FC200材質(取付部)FC200取付部丸穴種類六角形穴径(Φmm)5表面処理(本体)クロムメッキ
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKFイマオコーポレーション(2件のレビュー)
961税込1,057
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーションNDX インデックスプランジャーイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
ナールドサムノブ(ステンレス製) イマオコーポレーションナールドサムノブ(ステンレス製)イマオコーポレーション
889税込978
1個
当日出荷から3日以内出荷
パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
材質(本体)SUS303
ボタンロッククランパー イマオコーポレーションボタンロッククランパーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
材質(スプリング)SUS304WPB材質(リング)(止め輪)ステンレススチール表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボタン)焼入焼戻熱処理(ボール)焼入焼戻
BJ775-SUS ボールロックリング型ピン イマオコーポレーションBJ775-SUS ボールロックリング型ピンイマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
当日出荷から62日以内出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
エンプラ 回転握り(JIS型) イマオコーポレーションエンプラ 回転握り(JIS型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。
材質(グリップ)ポリプロピレン種別おねじ付タイプ回転握り耐熱温度(℃)80色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
ケース(ボタンロッククランパー用) イマオコーポレーションケース(ボタンロッククランパー用)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
STS シャフトスリーブ イマオコーポレーションSTS シャフトスリーブイマオコーポレーション
670税込737
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャフトスリーブ(スチール製)をご利用になり、径違いのシャフトに取付けできます。 RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
ALB アルミ握り玉 イマオコーポレーションALB アルミ握り玉イマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,106税込1,217
1個
当日出荷から翌日出荷
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
アルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所) イマオコーポレーションアルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)イマオコーポレーション
6,790税込7,469
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類朝顔材質(本体)アルミ合金(AC4B)表面処理(本体)バフ研磨
RG・RGS 回転グリップ イマオコーポレーションRG・RGS 回転グリップイマオコーポレーション
844税込928
1個
当日出荷から4日以内出荷
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
GH グリルノブ(回転グリップ付き) イマオコーポレーションGH グリルノブ(回転グリップ付き)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。 握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。 RoHS指令適合製品です。
ALG アルミ固定握り、アルミ回転握り イマオコーポレーションALG アルミ固定握り、アルミ回転握りイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
ナールドサムノブ(スチール製) イマオコーポレーションナールドサムノブ(スチール製)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
コンパクト内径クランプ イマオコーポレーションコンパクト内径クランプイマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌日出荷
ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(ワッシャー)SCM435材質(口金)SNCM439表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜硬度(口金)HRC33~39