17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーション位置決めピン フラットキー BJ712 BJ712-12020
RoHS
・RoHS指令適合製品です。
L20 H8 質量(g)15 タイプフェノール樹脂製 H12.6 MM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A105 B35 L9 H20 タイプフェノール樹脂製 F22 D65 C29 E26.5 G12 J13 K6 M2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】26【すべりが発生する場合(単体使用)】19 クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】10400【すべりが発生する場合(単体使用)】7400
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

イマオコーポレーション位置決めピン フラットキー BJ712 BJ712-20022
RoHS
・RoHS指令適合製品です。
L22 H10 質量(g)30 タイプフェノール樹脂製 H13.5 MM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A75 B35 H20 質量(g)320 タイプフェノール樹脂製 F22 D35 C29 E26.5 G10.5 J13 K2 耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】7400 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】90
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A50 B25 H14 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 F16 D23.5 C19.5 E16.5 G8.5 J8.5 K1.5 耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】3600 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】26
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A95 B40 H26 質量(g)625 タイプフェノール樹脂製 F30 D47.5 C38 E30 G14.5 J17 K2 耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】11700 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】150
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A75 B35 H20 質量(g)310 タイプフェノール樹脂製 F22 D35 C29 E26.5 G10.5 J13 K2 耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】7400 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】90
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A50 B25 H14 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 F16 D23.5 C19.5 E16.5 G8.5 J8.5 K1.5 耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】3600 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】26
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A95 B40 H26 質量(g)635 タイプフェノール樹脂製 F30 D47.5 C38 E30 G14.5 J17 K2 耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】11700 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】150
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)1.54 B50 タイプフェノール樹脂製 F21 D60 C25 E68.5 G15 許容締付トルク(N・m)183 クランプ力(N)22900
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
A25 B22 質量(g)65 タイプフェノール樹脂製 F25.2 D15 C22 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
A20 B22 質量(g)52 タイプフェノール樹脂製 F25.2 D10 C22 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
A25 B22 質量(g)65 タイプフェノール樹脂製 F25.2 D15 C22 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
A25 B22 質量(g)65 タイプフェノール樹脂製 F25.2 D15 C22 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
A20 B22 質量(g)52 タイプフェノール樹脂製 F25.2 D10 C22 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-08020
RoHS
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C 質量(g)20 タイプフェノール樹脂製 寸法F(mm)M8×1.25 寸法D(mm)5 寸法E(mm)13 寸法B(mm)20 寸法C(mm)13 寸法G(mm)M6×1 深さ6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
A20 B22 質量(g)52 タイプフェノール樹脂製 F25.2 D10 C22 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

関連キーワード