カテゴリ

  • 機構部品(17)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(4)
  • Alpha Wire(33)
  • BIGM(丸山製作所)(5,327)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17)
  • KHK(小原歯車工業)(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(26)
  • エスコ(15)
  • サンエス(24)
  • スズキ(21)
  • トヨタ(109)
  • ニッサン(22)
  • ホンダ(158)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(13)
  • ラムマウント(18)
  • 三木プーリ(16)
  • 岩崎電気(12)
  • 旭精工(21)
  • 椿本チエイン(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22 42 7」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
  • BJ152 プレーンストラップ イマオコーポレーション

    BJ152 プレーンストラップ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
  • HK-N-SUS ステンレスハンドノブ イマオコーポレーション

    HK-N-SUS ステンレスハンドノブ

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)ステンレススチール(SCS13)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)ステンレススチール(SCS13)
  • BJ742 球面座金 イマオコーポレーション

    BJ742 球面座金

    イマオコーポレーション
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。
    材質S45C表面処理四三酸化鉄皮膜硬度HRC35~40熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
  • BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ) イマオコーポレーション

    BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
  • DGK ダイアルグリルノブ イマオコーポレーション

    DGK ダイアルグリルノブ

    イマオコーポレーション
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 ノブからインジケーターを取外すことはできません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    色長針:赤、短針:黒材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)0~100表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜材質(インサート)SUM22L色(本体)つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリュー プラグ(スチール製) イマオコーポレーション

    スクリュー プラグ(スチール製)

    イマオコーポレーション
    ¥459税込¥505
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-20~100使用圧力(MPa)max.7(静止状態)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
  • BRRN ボールベアリングユニット インロータイプ イマオコーポレーション

    BRRN ボールベアリングユニット インロータイプ

    イマオコーポレーション
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ レバー イマオコーポレーション

    クランプ レバー

    イマオコーポレーション
    ¥759~税込¥835~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • BSRN ボールベアリングユニット インロータイプ イマオコーポレーション

    BSRN ボールベアリングユニット インロータイプ

    イマオコーポレーション
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-08063 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-08063

    イマオコーポレーション
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    ・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
    質量(kg)0.1B25タイプフェノール樹脂製F9D25C12E19G7許容締付トルク(N・m)22クランプ力(N)6900
  • BSSN ボールベアリングユニット スタンダードタイプ イマオコーポレーション

    BSSN ボールベアリングユニット スタンダードタイプ

    イマオコーポレーション
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 安全アジャストスターノブ イマオコーポレーション

    安全アジャストスターノブ

    イマオコーポレーション
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ノブを押下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類五角形材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)ブラック色(本体)つや消しブラック
  • DTK ダイアルテンロブノブ イマオコーポレーション

    DTK ダイアルテンロブノブ

    イマオコーポレーション
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはノブ側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    材質文字盤:アルミニウム(A1050P)材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜保護等級IP67材質(インサート)SUM22L色(本体)つや消しブラック
  • QLSNS スナップクランプ(ストレートタイプ) イマオコーポレーション

    QLSNS スナップクランプ(ストレートタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    横押しタイプ。 操作性に優れたグリップ付きレバー。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(直進シャフトダブルロックタイプ) RoHS指令適合製品です。
    寸法E(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5
  • クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-08080 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-08080

    イマオコーポレーション
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    ・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
    質量(kg)0.15B25タイプフェノール樹脂製F9D32C12E24G7許容締付トルク(N・m)22クランプ力(N)6900
  • 外形クランプ 旋盤用アダプター CP122 CP122-06501 イマオコーポレーション

    外形クランプ 旋盤用アダプター CP122 CP122-06501

    イマオコーポレーション
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    ・外形クランプを旋盤用アダプターに取付け、チャッキングすることにより、旋盤でご使用できます。・RoHS指令適合製品です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
    適合【外形クランプ】CP120-06501B(±0.01)63H42質量(g)910タイプフェノール樹脂製F(H7)28D30C38E(±0.01)8G13JM6×1 深さ12RoHS指令(10物質対応)対応
  • CP122 旋盤用アダプター イマオコーポレーション

    CP122 旋盤用アダプター

    イマオコーポレーション
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    5日以内出荷
    外形クランプを旋盤用アダプターに取付け、チャッキングすることにより、旋盤でご使用できます。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CP120 外形クランプ イマオコーポレーション

    CP120 外形クランプ

    イマオコーポレーション
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    5日以内出荷
    異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。 ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。 異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。 セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外形クランプ 旋盤用アダプター CP122 CP122-09001 イマオコーポレーション

    外形クランプ 旋盤用アダプター CP122 CP122-09001

    イマオコーポレーション
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    6日以内出荷
    ・外形クランプを旋盤用アダプターに取付け、チャッキングすることにより、旋盤でご使用できます。・RoHS指令適合製品です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
    適合【外形クランプ】CP120-09001B(±0.01)80H60質量(g)1600タイプフェノール樹脂製F(H7)42D35C43E(±0.01)8G15JM8×1.25 深さ16RoHS指令(10物質対応)対応