カテゴリ
- 機構部品(91)
- メカニカル部品(9)
- ねじ・ボルト・釘(4)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(55)
- KANA(片山チエン)(728)
- 三木プーリ(624)
- 大阪魂(327)
- エスコ(265)
- マルヤス電業(241)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(121)
- NTN(エヌティーエヌ)(107)
- アズワン(96)
- NACHI(不二越)(94)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(94)
- 椿本チエイン(90)
- アイビッグ(89)
- NSK(日本精工)(85)
- 岩田製作所(79)
- OSG(オーエスジー)(76)
- SMC(67)
- NEG(日電理化硝子)(66)
- KHK(小原歯車工業)(64)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「24φ」の検索結果

フランジ付プーリーアイドラー
イマオコーポレーション(28件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。種類ローラー材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)色ブラックタイプボールベアリング一体成形材質(ベアリング)スチール
TKN-SL-SUS ナールドサムノブ
イマオコーポレーション(8件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部めねじ種類丸形色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー
イマオコーポレーション¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から9日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から12日以内出荷種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
オフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)
イマオコーポレーション(7件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から翌々日出荷種類クランク材質(本体)FCD450タイプオフセットクランク、角穴、握り無し表面処理(本体)防錆油塗布
グリルノブ(めねじ)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック
ストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から翌々日出荷種類クランク材質(本体)FCD450タイプストレートクランク、角穴、握り無し表面処理(本体)防錆油塗布
エンプラVプーリーアイドラー
イマオコーポレーション(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。用途揺動、振動、衝動の低減。種類Vプーリー材質(ベアリング)スチール材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(プーリー)ブラック
丸リム型 エンプラ ハンドル車
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷種類朝顔タイプER型回転握り付き材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
スプリングプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
ALV アルミ朝顔型ハンドル車
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷種類朝顔材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)表面処理(ハンドル車)バフ研磨
PKN ピックドノブ
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)フェノール樹脂取付部めねじ種類マッシュルーム形色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
内径クランプ
イマオコーポレーション¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。材質(スプリング)SUS304表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)SKD61表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC47~53硬度(口金)HRC47~53
BCR・BCF ボールキャップスクリュー
イマオコーポレーション¥599~税込¥659~1個当日出荷から6日以内出荷BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
GH グリルノブ(回転グリップ付き)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から9日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。 握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。 RoHS指令適合製品です。
ナールドサムノブ(ステンレス製)
イマオコーポレーション¥759~税込¥835~1個当日出荷から4日以内出荷パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。材質(本体)SUS303
BJ742-SUS 球面座金
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。材質(本体)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
丸リム型 エンプラ ハンドル車
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷種類朝顔タイプ握りなし寸法J(mm)-寸法K(mm)-材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)-表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)-
ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ
イマオコーポレーション¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から13日以内出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
ナールドサムノブ(スチール製)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から4日以内出荷DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。表面処理(本体)クロムメッキ
ボアードクランクハンドル(回転握り付き)
イマオコーポレーション¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から5日以内出荷クランクは頑丈なリブ構造。 握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。使用温度範囲(℃)0~90
セルフメイク フルートノブ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から5日以内出荷市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部丸穴種類丸形材質(キャップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(キャップ)グレー色(本体)つや消しブラック
BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)
イマオコーポレーション¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から5日以内出荷独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
ELK エルゴセブンロブノブ
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握りを与え、小さな力で大きな締付力が得られます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
口金(外形クランプ用)
イマオコーポレーション¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から翌々日出荷ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。付属品Oリング1個、セルフカットワッシャー1個、六角穴付きボタンボルト1個色(口金)ブルー材質(口金)A7075材質(セルフカットワッシャー)S45C表面処理(セルフカットワッシャー)四三酸化鉄皮膜
BJ350 ナチュラルサポーター
イマオコーポレーション¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から5日以内出荷独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。) RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応