カテゴリ
- 機構部品(258)
- メカニカル部品(42)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(194)
- 大阪魂(3,280)
- KANA(片山チエン)(972)
- エスコ(909)
- コガネイ(768)
- TRUSCO(598)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(462)
- CKD(424)
- ハンマーキャスター(407)
- NTN(エヌティーエヌ)(294)
- 京セラ(294)
- シロクマ(276)
- ケナメタル(274)
- OSG(オーエスジー)(273)
- NACHI(不二越)(253)
- KHK(小原歯車工業)(241)
- オザック精工(237)
- イスカル(216)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(206)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(47)
「32mm」の検索結果

フランジ付プーリーアイドラー
イマオコーポレーション(28件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)色ブラックタイプボールベアリング一体成形種類ローラー材質(ベアリング)スチール
スターノブ(メネジ貫通)
イマオコーポレーション(9件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ貫通色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
プラスチック 握り玉(芯金付き)
イマオコーポレーション(26件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
フルートノブ(タップ通しタイプ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。材質(本体)ポリアミド種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
プラスチック 握り玉(芯金なし)
イマオコーポレーション(20件のレビュー)¥243税込¥2671個当日出荷から翌々日出荷JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。タイプインサート(芯金)なし材質(グリップ)ABS樹脂
SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から9日以内出荷角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
鋼製回転握り
イマオコーポレーション(10件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。材質(本体)SUM22タイプ回転握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
BJ773-SUS ボールロックT型ピン
イマオコーポレーション¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から72日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
ガイドローラー(R型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から3日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。 対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。仕様中荷重種類ローラー
チェーンボルト(シングルエンド・ロング型)
イマオコーポレーション¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ部が長いロングタイプです。 チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。用途チェーンの連結、伸びの調節。仕様シングルエンド・ロング型種類チェーンボルト・ターンバックル
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から12日以内出荷タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
エンプラVプーリーアイドラー
イマオコーポレーション(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。用途揺動、振動、衝動の低減。種類Vプーリー材質(ベアリング)スチール材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(プーリー)ブラック
BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト
イマオコーポレーション¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
引き型トグルクランプ
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷材質(本体)SPCC(ST-PAH341:SPHD)材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(Uボルト)SUM41
BJ745 スタッドボルト
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
サムターンクランパー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷ON、OFFが明瞭です。 別売のカムケースと組み合わせて使用します。材質(本体)SUS303材質(ピン)SUS304
丸リム型 エンプラ ハンドル車
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷タイプER型回転握り付き種類朝顔材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
CBWP パッド付きクランプボルト
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます。 ノブとボルトは接着固定してあります。 樹脂製のパッドは、ボルト先端の球面に押し込んで装着してください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ボタンロッククランパー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷材質(スプリング)SUS304WPB材質(リング)(止め輪)ステンレススチール表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボタン)焼入焼戻熱処理(ボール)焼入焼戻
BJ152 プレーンストラップ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から8日以内出荷BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。