カテゴリ

  • 機構部品(200)
  • メカニカル部品(54)
  • 物流用品(31)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(277)
  • 大阪魂(5,937)
  • エスコ(1,092)
  • KANA(片山チエン)(999)
  • TRUSCO(723)
  • NTN(エヌティーエヌ)(668)
  • メディアカバーマーケット(505)
  • NACHI(不二越)(338)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(334)
  • カクダイ(319)
  • シロクマ(315)
  • ハンマーキャスター(308)
  • オザック精工(289)
  • コガネイ(285)
  • 岩田製作所(275)
  • CKD(249)
  • KHK(小原歯車工業)(241)
  • ノーブランド(229)
  • RS PRO(209)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35mm」の検索結果

295件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーションパイプ用エンドキャップイマオコーポレーション(12件のレビュー)
970税込1,067特価
1袋(15個)
当日出荷から10日以内出荷
パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーションパイプ用エンドキャップイマオコーポレーション(9件のレビュー)
485税込534特価
1袋(2個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)ポリエチレン
パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーションパイプ用エンドキャップイマオコーポレーション(10件のレビュー)
1,077税込1,185
1袋(10個)
当日出荷から14日以内出荷
材質(本体)ポリエチレン
防振ゴム(片側オネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(片側オネジ)イマオコーポレーション(13件のレビュー)
117税込129
1個
当日出荷から3日以内出荷
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラーイマオコーポレーション(27件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。種類ローラー材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)ブラックタイプボールベアリング一体成形材質(ベアリング)スチール
ブリーザキャップ イマオコーポレーションブリーザキャップイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,863税込2,049
1個
当日出荷から4日以内出荷
通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。 オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。 また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーションSC・OC ストレートクランク、オフセットクランクイマオコーポレーション(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
横型トグルクランプ イマオコーポレーション横型トグルクランプイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SPCC材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ボールロックピン イマオコーポレーションボールロックピンイマオコーポレーション(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から翌々日出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630材質(ボール)SUS440C表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーションBST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャーイマオコーポレーション
709税込780
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジありイマオコーポレーション(3件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラーイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から翌日出荷
無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
スチールスプロケットアイドラー イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールベアリング圧入
材質(ベアリング)スチール
防振ゴム(片側メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(片側メネジ)イマオコーポレーション
117税込129
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
チェーンボルト イマオコーポレーションチェーンボルトイマオコーポレーション(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。仕様シングルエンド型種類チェーンボルト・ターンバックル
ウェアストリップ(フラットレール) イマオコーポレーションウェアストリップ(フラットレール)イマオコーポレーション(3件のレビュー)
728税込801
1個
当日出荷から13日以内出荷
グリーン材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
ボールスクリュー イマオコーポレーションボールスクリューイマオコーポレーション(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60材質(ボール)SUJ2
ガイドローラー(R型) イマオコーポレーションガイドローラー(R型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。 対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
仕様中荷重種類ローラー
チェーンボルト(シングルエンド・ロング型) イマオコーポレーションチェーンボルト(シングルエンド・ロング型)イマオコーポレーション
621税込683
1個
当日出荷から8日以内出荷
ねじ部が長いロングタイプです。 チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結、伸びの調節。仕様シングルエンド・ロング型種類チェーンボルト・ターンバックル
朝顔型 ハンドル車 イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車イマオコーポレーション(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし取付穴なしスポーク数3材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
丸リム型 エンプラ ハンドル車 イマオコーポレーション丸リム型 エンプラ ハンドル車イマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
種類朝顔タイプER型回転握り付き材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
ALV アルミ朝顔型ハンドル車 イマオコーポレーションALV アルミ朝顔型ハンドル車イマオコーポレーション(4件のレビュー)
5,238税込5,762特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類朝顔材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)表面処理(ハンドル車)バフ研磨
ストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車) イマオコーポレーションストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌日出荷
種類クランク材質(本体)FCD450タイプストレートクランク、角穴、握り無し表面処理(本体)防錆油塗布
ウレタンスクリュー イマオコーポレーションウレタンスクリューイマオコーポレーション
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
材質(本体)SCM435表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
朝顔型 ハンドル車 イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車イマオコーポレーション(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類朝顔その他握りは別売品です。タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり取付穴ありスポーク数3材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
レベルインジケーター イマオコーポレーションレベルインジケーターイマオコーポレーション
5,498税込6,048
1個
当日出荷から翌日出荷
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーションEAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)イマオコーポレーション
641税込705
1個
当日出荷から51日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130レバー色つや消しブラック
丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から11日以内出荷
オーバルグリップ イマオコーポレーションオーバルグリップイマオコーポレーション(11件のレビュー)
563税込619
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
ガイドローラー(H型 ダブル) イマオコーポレーションガイドローラー(H型 ダブル)イマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
当日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
ウレタン ローラー(ツバなしタイプ) イマオコーポレーションウレタン ローラー(ツバなしタイプ)イマオコーポレーション(3件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。
仕様軽荷重材質(本体)ポリウレタン・ショアA95・ブラックタイプツバなし寸法L1(mm)-材質(ベアリング)スチール・両ゴムシール
樹脂製ガイドローラー(R型) イマオコーポレーション樹脂製ガイドローラー(R型)イマオコーポレーション
1,126税込1,239特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
樹脂製のため、走行音が静かです。
BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト イマオコーポレーションBJ761-N・BJ761-A ヒンジボルトイマオコーポレーション
988税込1,087
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所) イマオコーポレーションアルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)イマオコーポレーション
6,198税込6,818
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類朝顔材質(本体)アルミ合金(AC4B)表面処理(本体)バフ研磨
BJ775-SUS ボールロックリング型ピン イマオコーポレーションBJ775-SUS ボールロックリング型ピンイマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
当日出荷から62日以内出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
GH グリルノブ(回転グリップ付き) イマオコーポレーションGH グリルノブ(回転グリップ付き)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から6日以内出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。 握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。 RoHS指令適合製品です。
ロールリング イマオコーポレーションロールリングイマオコーポレーション
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロールリングは新しい発想から生まれたチェーン用ドライブテンショナーです。 駆動用チェーンに自動的に張りを与え、振動を吸収します。 回転原理と弾性原理より設計されているため、少ないテンション力でスムーズなチェーン駆動が保たれます。 従来のテンショナーと違い、取付け用のステー、フランジ類は不要でネジ穴等の加工も一切不要です。 取付けは手で数秒で行え、工具を必要としません。又、取付け後の調整も不要です。 弾力性のある高性能材料から作られており、チェーンの振動を吸収し、スムーズな回転が得られるためノイズを低減し、チェーン、スプロケット、ベアリング等を傷めず駆動装置の寿命が向上します。 注油等のメンテナンスの必要は一切ありません。 正転・逆転両方向の駆動に対応できます。 取付方向は、水平・垂直どちらにも対応できます。 使用可能温度範囲も広く、水のかかる箇所やダストの多い箇所でも使用出来るため、あらゆる分野の機械にご利用頂けます。
材質(本体)特殊弾性プラスチック使用温度範囲(℃)-20~70
ピラーグリップ(セルフロック) イマオコーポレーションピラーグリップ(セルフロック)イマオコーポレーション(4件のレビュー)
243税込267特価
1個
当日出荷
強く差し込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
材質(本体)ポリプロピレンタイプセルフロック使用温度範囲(℃)0~80色(本体)ブラック表面処理(本体)つや消し
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)イマオコーポレーション
573税込630
1個
当日出荷から8日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
スター型ウィンドー イマオコーポレーションスター型ウィンドーイマオコーポレーション(3件のレビュー)
728税込801
1個
当日出荷から翌日出荷
スター型のオイルゲージです。
使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)110形状丸形仕様ねじ込み式色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)