カテゴリ

  • 機構部品(190)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(85)
  • SMC(18,370)
  • MAZDA(マツダ)(3,292)
  • トヨタ(1,880)
  • ニッサン(1,470)
  • エスコ(1,201)
  • RS PRO(960)
  • コガネイ(933)
  • ホンダ(916)
  • Panasonic(パナソニック)(808)
  • BIGM(丸山製作所)(640)
  • KITZ(キッツ)(532)
  • スバル(388)
  • ミツビシ(364)
  • 東洋バルヴ(310)
  • Lumberg Automation(294)
  • SAMTEC(289)
  • 岩崎製作所(257)
  • ベン(255)
  • リケン(236)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40A」の検索結果

213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチロックノブ用指針板 OTLK-A OTLK40-A イマオコーポレーションワンタッチロックノブ用指針板 OTLK-A OTLK40-Aイマオコーポレーション
229税込252
1個
翌々日出荷
・ラジアル送り(ラック&ピニオン)で、スケールと合せて読み取りに使用。・ワンタッチロックノブのベース側面の溝に押し込んで使用します。
タイプフェノール樹脂製
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)イマオコーポレーション
573税込630
1個
当日出荷から4日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
PG ピラーグリップ イマオコーポレーションPG ピラーグリップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
291税込320
1個
当日出荷から14日以内出荷
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
色(本体)ブラック
アングルタイトナー(オートテンション型) イマオコーポレーションアングルタイトナー(オートテンション型)イマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
ウイングノブ イマオコーポレーションウイングノブイマオコーポレーション
299税込329特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
チェーンガイド(CGOCガイド Aタイプ) イマオコーポレーションチェーンガイド(CGOCガイド Aタイプ)イマオコーポレーション
28,809税込31,690
1個
翌日出荷から4日以内出荷
長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
グリル ノブ(オネジ) イマオコーポレーショングリル ノブ(オネジ)イマオコーポレーション
379税込417
1個
当日出荷
トラスコ品番212-3735
BJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ) イマオコーポレーションBJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ)イマオコーポレーション
949税込1,044
1個
当日出荷から5日以内出荷
バキュームパッド(深型) イマオコーポレーションバキュームパッド(深型)イマオコーポレーション
4,098税込4,508
1個
3日以内出荷
パッドに深さがあり、曲面・球面のあるワークも確実に吸着できます。
ウイングナット イマオコーポレーションウイングナットイマオコーポレーション
2,037税込2,241
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
材質(本体)SUS304種類ウイング形表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト)材質(取付部)SUS304
バキュームパッド(多段型) イマオコーポレーションバキュームパッド(多段型)イマオコーポレーション
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
多段形状(ベローズ)で、ベローズ数が特に多いタイプです。包装物など軟質で変形しやすいワークの吸着も可能です。
アルミチェーンガイド(AGガイド) イマオコーポレーションアルミチェーンガイド(AGガイド)イマオコーポレーション
12,028税込13,231
1個
4日以内出荷
UFコート(硬質アルマイト皮膜の微視孔にフッ素PTFEを含浸)を施し、高温雰囲気で使用できるアルミ製チェーンガイドです。
寸法H(mm)10表面処理(レール)UFコート(フッ素含浸処理)適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Aタイプ) BJ736-A BJ736-08040A イマオコーポレーションクランピングスクリュー スイベルスクリュー(Aタイプ) BJ736-A BJ736-08040Aイマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B6.4質量(g)15タイプフェノール樹脂製D4C9EM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F=T/0.2d】4100許容トルクT(N・m)6.5
アルミチェーンガイド(CGガイド) イマオコーポレーションアルミチェーンガイド(CGガイド)イマオコーポレーション
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
UFコート(硬質アルマイト皮膜の微視孔にフッ素PTFEを含浸)を施し、高温雰囲気で使用できるアルミ製チェーンガイドです。
長さ(m)2表面処理(レール)UFコート(フッ素含浸処理)適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Aタイプ) BJ736-A BJ736-06040A イマオコーポレーションクランピングスクリュー スイベルスクリュー(Aタイプ) BJ736-A BJ736-06040Aイマオコーポレーション
969税込1,066
1個
翌々日出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B4.8質量(g)10タイプフェノール樹脂製D3C7EM6×1RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F=T/0.2d】2100許容トルクT(N・m)2.5
クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-10040A1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-10040A1イマオコーポレーション
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.61B40LM12×1.75H63タイプフェノール樹脂製F9D24C12E15G30J30K32M8RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)32クランプ力(N)10000
BJ130-A フッククランプセット イマオコーポレーションBJ130-A フッククランプセットイマオコーポレーション
8,598税込9,458
1個
当日出荷から5日以内出荷
小スペースのクランプです。
ステンレス ラウンド ハンドル イマオコーポレーションステンレス ラウンド ハンドルイマオコーポレーション
7,663税込8,429
1個
4日以内出荷
材質(本体)SUS316L許容荷重(N)1000色(本体)つや消しシルバー
エルゴウイングナット(メネジ) EWN・ENWN・EWN-SUS・ENWN-SUS イマオコーポレーションエルゴウイングナット(メネジ) EWN・ENWN・EWN-SUS・ENWN-SUSイマオコーポレーション
544税込598
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。 キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
タイプメネジ材質(キャップ)ポリアミド材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック材質(メネジ)EWN/ENWN:黄銅・EWN-SUS/ENWN-SUS:SUS303
クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Aタイプ) BJ736-A BJ736-10040A イマオコーポレーションクランピングスクリュー スイベルスクリュー(Aタイプ) BJ736-A BJ736-10040Aイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B7.6質量(g)25タイプフェノール樹脂製D5C10EM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F=T/0.2d】6500許容トルクT(N・m)13
樹脂製平歯車(キー溝加工付き) ZCL イマオコーポレーション樹脂製平歯車(キー溝加工付き) ZCLイマオコーポレーション
4,753税込5,228
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
表記の最大トルクは、合成樹脂歯車に関するDIN規格VDI2736に準拠した試験と計算による値です。 (条件:25℃、150rpm、無潤滑) 歯とキー溝の位置関係は一定ではありません。
クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-12040A2 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-12040A2イマオコーポレーション
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.56B40LM12×1.75H100タイプフェノール樹脂製F11D32C18E16G30J36K40M10RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)50クランプ力(N)15000
クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-16040A1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-16040A1イマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)2.11B40LM16×2H80タイプフェノール樹脂製F15D36C22E21G30J46K50M14RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)18000
エルゴウイングナット(抗菌仕様) EWN-SUS-SA イマオコーポレーションエルゴウイングナット(抗菌仕様) EWN-SUS-SAイマオコーポレーション
1,097税込1,207
1個
4日以内出荷
銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。 (抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締め付けても痛くありません。 キャップの取外し、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 【抗菌効果】 JIS Z2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。 ・大腸菌ATCC25922 ・黄色ブドウ球菌ATCC25923 ・肺炎桿菌ATCC13883 ・緑膿菌ATCC27853 ・カンジダ・アルビカンスATCC10231
使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック/つや消しホワイト材質(メネジ)SUS304
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-08040A2 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-08040A2イマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.14B40LM8×1.25タイプフェノール樹脂製F6D12C19寸法H(mm)max.:66E10G20J14K27~12RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)突出量max.~min.:5300~7300
モジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) アングルパラレル MVCL150A MVCL150A40 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) アングルパラレル MVCL150A MVCL150A40イマオコーポレーション
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
・ワークの角度加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150質量(g)46タイプフェノール樹脂製L155.6L244.8H320.4L311.7H234.7H141.1
クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-12040A1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-12040A1イマオコーポレーション
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.36B40LM12×1.75H80タイプフェノール樹脂製F11D32C18E16G30J36K40M10RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)50クランプ力(N)15000
クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-16040A2 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-16040A2イマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)2.42B40LM16×2H100タイプフェノール樹脂製F15D36C22E21G30J46K50M14RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)18000
クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-12140A1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-12140A1イマオコーポレーション
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.36B40LM12×1.75H80タイプフェノール樹脂製F11D32C18E16G30J36PM12×1.75K40N31M10RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)50クランプ力(N)15000
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-08040A1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-08040A1イマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.12B40LM8×1.25タイプフェノール樹脂製F6D12C19寸法H(mm)max.:51E10G20J12K22~12RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)突出量max.~min.:5300~7300
クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-12140A2 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-12140A2イマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.56B40LM12×1.75H100タイプフェノール樹脂製F11D32C18E16G30J36PM12×1.75K40N31M10RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)50クランプ力(N)15000
エルゴウイングナット(オネジ) EWN・EWN-SUS イマオコーポレーションエルゴウイングナット(オネジ) EWN・EWN-SUSイマオコーポレーション
495税込545
1個
4日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。 キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
質量(g)9タイプオネジ寸法L(mm)16寸法H(mm)20寸法S(mm)4寸法D(mm)40材質(ねじ部)SUS寸法D1(mm)13.5材質(キャップ)ポリアミド寸法G(mm)6キャップキャップ付材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック寸法MM5×0.8材質(オネジ)EWN:S10C亜鉛メッキ・EWN-SUS:SUS303
グリルノブ(おねじ) イマオコーポレーショングリルノブ(おねじ)イマオコーポレーション(4件のレビュー)
350税込385
1個
当日出荷から3日以内出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
指針板 イマオコーポレーション指針板イマオコーポレーション
239税込263
1個
9日以内出荷
仕様ワンタッチロックノブ用指示板、ラジアル送り(ラック&ピニオン)で、スケールと合わせて読み取りに使用トラスコ品番858-6312長さ(mm)14.5幅(mm)10材質(本体)SUS304色(本体)ナチュラル
グリル ノブ イマオコーポレーショングリル ノブイマオコーポレーション
350税込385
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質(キャップ)ポリプロピレン材質(ノブ)ポリプロピレン色(ノブ)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
BLG ボールグリップ(セルフロック) イマオコーポレーションBLG ボールグリップ(セルフロック)イマオコーポレーション
485税込534
1個
当日出荷から4日以内出荷
ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取付が楽で、しかも激しく連続する振動にも緩みません。いつでも快適な状態でご使用になれます。
TLK タップドロブノブ イマオコーポレーションTLK タップドロブノブイマオコーポレーション
864税込950
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類五角形色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
BTK タップドブラインドノブ(オネジ) イマオコーポレーションBTK タップドブラインドノブ(オネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
563税込619
1個
当日出荷から6日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。
材質(本体)フェノール樹脂取付部おねじ(段付)種類五角形
クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KRイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,203税込1,323
1個
当日出荷から翌々日出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色シルバー
プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーションプラスチック 握り玉(芯金付き)イマオコーポレーション(26件のレビュー)
524税込576
1個
当日出荷
JIS規格対応品です。(B2603 3号)芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)