カテゴリ

  • 機構部品(8)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • DAIKO(大光電機)(11)
  • GB[制御機器](9)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • PLUS(プラス)[文具](32)
  • SMC(17)
  • SUS(エスユーエス)(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(23)
  • サンドビック(6)
  • タンガロイ(31)
  • トヨタ(18)
  • プラス[家具](71)
  • ミヤコ(8)
  • 京セラ(15)
  • 住友電工ハードメタル(15)
  • 内田洋行(6)
  • 南海プライウッド(41)
  • 雅(50)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4lw」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE04LW イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE04LW

    イマオコーポレーション
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    ・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
    仕様【定寸】508その他【Lf】4d7.5質量(g)307タイプフェノール樹脂製d14.5MM4×0.7適合型式MBDE04LB
  • クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(セルフカット、長尺仕様) MBDES-LB・MBDES-LW MBDES04LW イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(セルフカット、長尺仕様) MBDES-LB・MBDES-LW MBDES04LW

    イマオコーポレーション
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    ・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
    仕様【定寸】190.5その他【Lf】4d7.5質量(g)117タイプフェノール樹脂製d14.5MM4×0.7d22.3適合型式MBDES08LB
  • ダブルエッジクランプ(長尺 クサビ) イマオコーポレーション

    ダブルエッジクランプ(長尺 クサビ)

    イマオコーポレーション
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
    長さ(mm)508材質(クサビ)SUM24L
  • ダブルエッジクランプ(セルフ長尺クサビ) イマオコーポレーション

    ダブルエッジクランプ(セルフ長尺クサビ)

    イマオコーポレーション
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。 六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
    長さ(mm)190.5材質(クサビ)SUM24L
  • プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX10LW-4N-SUS イマオコーポレーション

    プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX10LW-4N-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷
    ・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)38.5寸法L1(mm)20寸法A(mm)1寸法S(mm)6寸法D(mm)10寸法B(mm)3寸法W(mm)17寸法M(mm)M10×1.5寸法R(mm)25H(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:8~14
  • プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX10LW-4N イマオコーポレーション

    プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX10LW-4N

    イマオコーポレーション
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
    ・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)38.5寸法L1(mm)20寸法A(mm)1寸法S(mm)6寸法D(mm)10寸法B(mm)3寸法W(mm)17寸法M(mm)M10×1.5寸法R(mm)25H(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:8~14
  • クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE04LB イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE04LB

    イマオコーポレーション
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    5日以内出荷
    ・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
    仕様【定寸】508その他【Lf】4d7.5H14.5質量(g)76タイプフェノール樹脂製L1【最大】13.2L210.4d14.5H25.6H112.7MM4×0.7許容締付トルク(N・m)3.4クランプ力(N)2200
  • クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(セルフカット、長尺仕様) MBDES-LB・MBDES-LW MBDES04LB イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(セルフカット、長尺仕様) MBDES-LB・MBDES-LW MBDES04LB

    イマオコーポレーション
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    ・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
    仕様【定寸】190.5その他【Lf】4d7.5H12.7質量(g)92タイプフェノール樹脂製L1【最大】30.7L24.6L310.7d14.5H16.3MM4×0.7許容締付トルク(N・m)3.4クランプ力(N)2200d22.3適合型式MBDES04LB