カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12,969)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,945)
- パソコン/周辺機器(2,945)
- 制御機器(2,736)
- メカニカル部品(2,419)
- 自動車純正部品(1,728)
- オフィス家具(898)
- 配管・水廻り設備部材(822)
- バイク純正部品(793)
- 店舗什器・備品(604)
- 厨房用品(535)
- 切削工具(490)
- 科学研究・開発用品(471)
- 物流用品(460)
- 卓上消耗品(435)
- 機構部品(427)
- 家電(424)
- 建築金物(418)
- 測定用品(405)
- 農業機械(342)
- 事務用品(339)
- 作業工具(299)
- 医療(279)
- ねじ・ボルト・釘(271)
- バイク部品(269)
- カー用品(246)
- 電気材料(207)
- 建材・エクステリア(202)
- 安全用品(196)
- 清掃用品(190)
- 船舶用品・漁業資材(186)
- 電動工具(178)
- 防災用品(169)
- 農業・園芸資材(161)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(160)
- 学童・教育用品(159)
- 梱包用品(154)
- 自動車補修部品(144)
- FA担当者のオススメ新商品(142)
- 安全標識(139)
- 縫製用品(135)
- 防犯用品(126)
- はんだ関連・静電気対策用品(125)
- 日用品(117)
- 研磨材(100)
- ポンプ・送風機・電熱機器(99)
- 溶接用品(90)
- 作業服(88)
- 介護用品(85)
- バッテリー・電装(84)
- 油圧機器・油圧ホース(81)
- 塗装・養生・内装用品(78)
- トラック用品・パーツ(73)
- 安全保護具(70)
- 空圧工具(69)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(59)
- テープ(58)
- 保管用品(56)
- 測量用品(土木/建設)(46)
- クリーンルーム用品(44)
- 住設機器(44)
- 印刷用紙/インク/印刷機(44)
- 自転車部品(43)
- ヘルスケア(42)
- 整備工具・収納(41)
- 安全靴・作業靴(41)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(38)
- トラック純正部品(37)
- タイヤ・足回り(35)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(34)
- 自動車用オイル・ケミカル(33)
- 接着剤・補修材(28)
- 救急・衛生(27)
- 自転車整備工具・アクセサリー(25)
- トラック輸送・安全用品(21)
- 測定関連サービス(20)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(19)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(13)
- 農具(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 塗料(12)
- 理美容(11)
- 洗車・清掃(8)
- 手袋(8)
- 洗剤・除去剤(7)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
- 鈑金・塗装(7)
- 完成車(5)
- マスク(4)
- エンジン工具(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 食品・飲料(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(57)
- 三菱電機(5,039)
- Panasonic(パナソニック)(4,678)
- SMC(2,398)
- 三木プーリ(1,386)
- MAZDA(マツダ)(835)
- メディアカバーマーケット(723)
- ホンダ(683)
- ニッサン(577)
- オカムラ(岡村製作所)(556)
- ODELIC(オーデリック)(498)
- エスコ(394)
- 東芝ライテック(348)
- エレコム(327)
- VISHAY(265)
- コイズミ照明(256)
- オーム電機(251)
- 岩崎電気(232)
- BIGM(丸山製作所)(229)
- DAIKO(大光電機)(225)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「w-20」の検索結果

エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油
(211件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1缶(4L)ほか当日出荷API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。用途4輪車用ガソリンエンジン専用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
精製水W-20用ノズル
TRUSCO¥289税込¥3181個当日出荷精製水の給水に大変便利です。用途精製水の給水を便利にします。質量(g)12適合W-20(精製水)トラスコ品番352-1141材質ポリエチレン(PE)
NC-52E 0W-20
ニューテック¥3,598税込¥3,9581個(1000mL)当日出荷クラスを超えた潤滑性、高温安定性、極圧性、ロングドレイン、省燃費特性を発揮します。5W-30,10W-30を推奨するNAエンジンにも使用できます。。環境負荷の低減。環境対策に焦点を当てたSM規格に対応する環境性能を発揮し、。最新の環境対策エンジンのポテンシャルを引き出します。。オイルの基本性能を強化。クラスを超えた潤滑性、高温安定性、極圧性、ロングドレイン、省燃費特性を発揮します。5W-30,10W-30を推奨するNAエンジンにも使用できます。。差の出る高温特性。独自の新処方によって、低粘度油でありながら高温時にも、せん断性能や潤滑性を長期間維持するので、高負荷走行が可能になり、競技用としても使用できます。。騒音レベルの低減。一般的にオイル粘度を低くすると気になる、タペットやピストンの摺動音やエンジン本体のノイズを低減します。。低粘度油推奨エンジン上で、レベルの高いオイル性能を安定して発揮し続け、一般道からサーキットまで安心して省燃費車両を楽しむためにNC-52Eを開発しました。NC-52Eは、エステル系をベースに、レースオイルと同様の手間をかけた独自の製造工程によって、ポリマーなどに依存しない、微細で強い分子結合を実現したオイルです。低温時のエンジン始動性に優れるのは当然ですが、高温時にも極度の粘度低下を起こさず、極薄く、それでいて強固な油膜を保持するのが特徴です。高回転域の使用で発熱量の増えるモータースポーツや、冷却効果が弱まる真夏の渋滞でもレベルの高いオイル性能を発揮し続けます。低フリクション化やシール性・静粛性の向上など、エンジントータルの効率化を路上で実現するNC-52Eは、オイルによる損失や制約によって眠っていたエンジンの実力を引き出します。内容量(mL)1000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLSAE0W-20危険物の性状非水溶性![メタルクラッド抵抗 50W 20Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623111-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 50W 20Ω
GB[制御機器]¥739税込¥8131個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)20![メタルクラッド抵抗 25W 20Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622971-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 25W 20Ω
GB[制御機器]¥559税込¥6151個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)20
エンジンオイル Road Rev Sport 0W-20
J&Aオイル¥2,998~税込¥3,298~1缶(1L)ほか8日以内出荷J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度0W-20)です。超低粘度ながら、化学合成油ならではの強力な油膜があらゆる運転状況下でエンジンを確実に保護します。高速連続走行にも余裕があります。優れた高温酸化安定性とせん断安定性能により、エンジン内部の高温やせん断による劣化を防ぎ、高い潤滑性能を長期間維持します。特殊な摩擦低減剤と低粘度技術により、エンジン各部の摩擦を低減し、最高の省燃費性能を実現します。デポジットやスラッジの生成を防止し、エンジンの寿命を延長します。優れた耐摩耗性を持ちつつ、省燃費性と走りの性能を両立させた次新世代のハイグレードオイルです。用途4サイクルガソリンエンジン専用SAE0W-20ベースオイルGroup3+PAO+ESTER危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
寒冷地用 水性スパッタ付着防止剤 スパドールW-20K
タイムケミカル¥15,980税込¥17,5781缶(18kg)翌々日出荷寒冷地専用です。冬期凍結の心配がありません。-20℃対応。一般塗料との密着性に優れており直接塗装に対応します。水性タイプのスパッタ付着防止剤です。塗布面積は約40m2/kgです。適合2~3(スパッタ付着防止効果(層))、指触乾燥:10分(20℃)タイプ水溶型分類直接塗装用外観乳白色乾燥塗膜クリアー対象鋼材軟鋼及び高張力鋼塗布面積(m2/kg)40危険物の類別非危険物特性寒冷地用 標準型
LED10W・20W投光器用マグネット
富士倉(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷金属部分に固定できて大変便利です。 マグネットにシリコンゴムカバーが付いているので、取り外しが便利です。寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×12(保護カバー含む)対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・GP-101※1・AS-010・HX-101、20W製品 DN-002・AS-020、30W製品 AS-030)寸法(幅W×長さL)(mm)(スペーサー)10×20
ガスダンパー用ブラケット(L=45×W=20)
TAKIGEN(タキゲン)¥549税込¥6041個当日出荷広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11311
キャリパアセンブリ リヤ 2 1DK-F580W-20
YAMAHA(ヤマハ)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷主な適合純正品番1DK-F580W-30主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)![カーボン抵抗 1/4W 20kΩ(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620505-251222-02.jpg)
カーボン抵抗 1/4W 20kΩ(100本入)
GB[制御機器]¥149税込¥1641袋3日以内出荷カーボン抵抗の正式名称は「炭素皮膜固定抵抗器」と呼ばれています。抵抗体材料に炭素系を用いた安価な抵抗です。定格電力(W)0.25カラーコード赤黒橙金入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 20kΩ(15本入)
TAKMAN¥4,898税込¥5,3881袋当日出荷寸法(mm)50×10.0×9.5抵抗(kΩ)20定格電力(W)10入数15個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
...










![メタルクラッド抵抗 50W 20Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623111-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 25W 20Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622971-251222-02.jpg)












![カーボン抵抗 1/4W 20kΩ(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620505-251222-02.jpg)