カテゴリ
- 機構部品(50)
- メカニカル部品(17)
- ねじ・ボルト・釘(4)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(93)
- KANA(片山チエン)(632)
- NACHI(不二越)(212)
- NSK(日本精工)(119)
- NTN(エヌティーエヌ)(328)
- OSG(オーエスジー)(160)
- THK(79)
- TRUSCO(163)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(91)
- エスコ(262)
- オザック精工(242)
- グーリング(155)
- ハイテクウッドプラス(108)
- ハンマーキャスター(102)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(70)
- リケン(76)
- 大阪魂(412)
- 水本機械製作所(94)
- 鹿島化学金属(UKB)(121)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「52mm」の検索結果
特価

フランジ付プーリーアイドラー
イマオコーポレーション(28件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)色ブラックタイプボールベアリング一体成形種類ローラー材質(ベアリング)スチール
フランジ付プーリーアイドラー
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から9日以内出荷角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
引き型トグルクランプ
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷材質(本体)SPCC(ST-PAH341:SPHD)材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(Uボルト)SUM41
丸リム型 エンプラ ハンドル車
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷タイプER型回転握り付き種類朝顔材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
スプリングプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
CBWP パッド付きクランプボルト
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます。 ノブとボルトは接着固定してあります。 樹脂製のパッドは、ボルト先端の球面に押し込んで装着してください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラ レベリング パッド
イマオコーポレーション¥179税込¥1971個当日出荷から5日以内出荷タイプスチール製材質(ねじ部)STKM13C表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(パッド)ポリアミド色(パッド)つや消しブラック
BCR・BCF ボールキャップスクリュー
イマオコーポレーション¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー
イマオコーポレーション¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から5日以内出荷柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)
イマオコーポレーション¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から6日以内出荷独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
押し型トグルクランプ
イマオコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ベース)SCM440材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41材質(シャフト)S45C材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ネジ調整型タイトナー
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ストロークが大きくテンション力が強力です。材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜)材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
スチールカバー型ブリーザキャップ
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から5日以内出荷堅牢なスチールカバーで、屋外での使用に適しています。材質(フィルター)ポリウレタン表面処理(フランジ)亜鉛メッキ表面処理(キャップ)クロムメッキ表面処理(スプリング)亜鉛メッキ
押し型トグルクランプ ロック機構付
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個当日出荷材質(本体)SPCC質量(g)380寸法D(Φmm)11材質(グリップ)ポリ塩化ビニル寸法d(Φmm)6.7材質(ベース)SCM440材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41アズワン品番64-8698-70材質(シャフト)S45C材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)寸法MM8締圧力(kN)3
DGK ダイアルグリルノブ
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 ノブからインジケーターを取外すことはできません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。色長針:赤、短針:黒材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)0~100表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜材質(インサート)SUM22L色(本体)つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ELH エルゴレバーハンドル
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
AG1・AG2 アーチグリップ
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷AG1タイプは高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。許容荷重(N)1000
NF・F・NV・V 平型ハンドル車、朝顔型ハンドル車
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上) NFNVタイプには握り取付け用メネジがありません。 握りは別売品です。別途ご注文ください。種類朝顔
KGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷セットボルトの簡単なシャフト取付けです。 材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。 KGPKGIは指針または目盛り付き(レーザー加工) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。色プレート:つや消しシルバー材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類丸形取付部丸穴材質(プレート)アルミニウム(A1080P)色(本体)つや消しブラック
WL スイッチレバー
イマオコーポレーション¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷から5日以内出荷グリップはELESA PG型を使用しています。形状ノブ付形材質(本体)S45C種類スイッチレバー取付部丸穴
トラック ローラー (R型)
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 外輪にU字加工を施したため、コンパクトです。 複列アンギュラベアリング仕様です。 シールドは、両面仕様です。仕様重荷重材質外輪/SUJ2・HRC60~66、内輪/SUJ2・HRC60~66使用温度範囲(℃)-20~85材質(ボール)SUJ2・HRC60~66材質(シールド)SPCC材質(保持器)ポリアミド(ガラス繊維強化)
CL コントロールレバー
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から3日以内出荷ボス穴の表は取付け後に付属品のセンタープレートで簡単に被うことができます。 別売品のボール&バネ(CLB)を取付けられ、スナップ方式でご利用になれます。125±1°の角度にレバーの操作角度を制限するため、ストップピン用の溝がボスに設けてあります。 握りはELESA PG型を使用しています。形状ノブ付形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類スイッチレバー取付部丸穴
ツインスポークハンドル車
イマオコーポレーション¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から5日以内出荷耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。 アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。種類ツインスポーク使用温度範囲(℃)0~80表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック