カテゴリ
- メカニカル部品(30)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(3)
- KITO(キトー)(94)
- ヨコヅナ(28)
- MIYOSHI(小西製作所)(27)
- NTN(エヌティーエヌ)(17)
- 岩田製作所(12)
- NSK(日本精工)(12)
- SMT(南海精工所)(12)
- AIOULE(ふじわら)(10)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(7)
- KMT(6)
- NACHI(不二越)(5)
- KANA(片山チエン)(4)
- 日東工器(4)
- イースタン精工(3)
- ノーブランド(2)
- バンドー化学(2)
- 富士電機(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「6202 zz」の検索結果
特価

フランジ付プーリーアイドラー
イマオコーポレーション(28件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。種類ローラー材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)色ブラックタイプボールベアリング一体成形材質(ベアリング)スチール
フランジ付プーリーアイドラー
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
ガイドローラー(R型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から3日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。 対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。仕様中荷重種類ローラー
エンプラVプーリーアイドラー
イマオコーポレーション(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。用途揺動、振動、衝動の低減。種類Vプーリー材質(ベアリング)スチール材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(プーリー)ブラック
ガイドローラー(Y型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,058特価1個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。 Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。種類ローラー仕様中荷重
ガイドローラー(F型)
イマオコーポレーション¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から翌々日出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。種類ローラー仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー(H型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。仕様中荷重
ガイドローラー(H型 ダブル)
イマオコーポレーション¥5,598税込¥6,1581個当日出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー(車輪)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。種類ローラー仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー(Y型 ダブル)
イマオコーポレーション¥5,898税込¥6,4881個当日出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは、市販のミガキ丸鋼及び山形鋼がご利用できます。種類ローラー仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー(V型)
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かきこみによる損傷を防止します。種類ローラー仕様重荷重
ガイドローラー(車輪 ダブル)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,158特価1個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
チェーン用ローラー
イマオコーポレーション¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から5日以内出荷チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。材質止め輪/スチール材質(本体)ポリアセタール・ブラック材質(ベアリング)スチール
丸ベルトローラー RABS-R
イマオコーポレーション¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から8日以内出荷丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。 RoHS指令適合製品です。材質本体:ポリアセタール ブラック、ベアリング・止め輪:スチール質量(g)100径(Φmm)丸ベルト:4ベアリング6202ZZ寸法R(mm)R2RoHS指令(10物質対応)対応適合アイドラー軸PID1511タイプ
スチールスプロケットアイドラー SIS SIS809
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。その他【Dp】74.26歯数9d15B11質量(g)430タイプフェノール樹脂製種類スプロケットアイドラーt15d135ベアリング6202ZZDO85チェーンNo.80RoHS指令(10物質対応)対応適合アイドラー軸PID1511タイプ
スチールスプロケットアイドラー SIS SIS320
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。その他【Dp】60.89歯数20d15B11質量(g)110タイプフェノール樹脂製種類スプロケットアイドラーt4.4d135ベアリング6202ZZDO66チェーンNo.35RoHS指令(10物質対応)対応適合アイドラー軸PID1511タイプ
エンプラスプロケットアイドラー BIS BIS320
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。適合【アイドラー軸型式】PID1511タイプ歯数20質量(g)60タイプフェノール樹脂製種類スプロケットアイドラー寸法L(mm)15寸法d(mm)15寸法A(mm)5.5寸法t(mm)4.3ベアリング6202ZZ寸法D(mm)40寸法B(mm)11寸法d1(mm)32チェーンNo.35寸法Dp(mm)60.89RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)66
エンプラスプロケットアイドラー
イマオコーポレーション¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷から5日以内出荷ボールベアリングは止め輪で固定してあります。種類アイドラースプロケット形状B形軸穴径(Φmm)15列数1材質スプロケット/ポリアミド(ガラス繊維強化)・ブラック、止め輪/スチール材質(ベアリング)スチールベアリング呼び番号6202ZZ
プーリーアイドラー(樹脂製) NIP
イマオコーポレーション¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。 ボールベアリング一体成形。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン用ローラー RABJ
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。 RoHS指令適合製品です。材質本体:ポリアセタール ブラック、ベアリング・止め輪:スチール質量(g)100寸法L(mm)19寸法d(mm)15寸法A(mm)2.3ベアリング6202ZZ寸法B(mm)11寸法C(mm)4寸法d1(mm)35寸法d2(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)60寸法Bf(mm)7.6適合アイドラー軸PID1511タイプ