カテゴリ

  • 機構部品(188)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • メカニカル部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(32)
  • SMC(1,918)
  • BIGM(丸山製作所)(623)
  • エスコ(420)
  • MAZDA(マツダ)(392)
  • スズキ(287)
  • メディアカバーマーケット(256)
  • ホンダ(223)
  • 京セラ(216)
  • タンガロイ(214)
  • スバル(210)
  • Panasonic(パナソニック)(179)
  • 三菱マテリアル(174)
  • 住友電工ハードメタル(174)
  • TRUSCO(171)
  • 三木プーリ(147)
  • RS PRO(144)
  • 三桂製作所(125)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(114)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(87)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「G16」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SW プロテクションキャップ イマオコーポレーションSW プロテクションキャップイマオコーポレーション(47件のレビュー)
534税込587特価
1袋(20個)
当日出荷から13日以内出荷
六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
ブラック材質(本体)ポリエチレン
バーグリップ イマオコーポレーションバーグリップイマオコーポレーション(9件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
タイプメネジ材質(グリップ)ポリプロピレン材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)色(握り)ブラック
スター型ウィンドー イマオコーポレーションスター型ウィンドーイマオコーポレーション(3件のレビュー)
728税込801
1個
当日出荷から翌日出荷
スター型のオイルゲージです。
使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)110形状丸形仕様ねじ込み式色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
ALG アルミ固定握り、アルミ回転握り イマオコーポレーションALG アルミ固定握り、アルミ回転握りイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
SRG ステンレス回転握り イマオコーポレーションSRG ステンレス回転握りイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
SBG ステンレスバーグリップ イマオコーポレーションSBG ステンレスバーグリップイマオコーポレーション
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
BG バーグリップ イマオコーポレーションBG バーグリップイマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
タイプメネジ材質(グリップ)ポリプロピレン色(握り)ブラック
SL16G ガイドとナット イマオコーポレーションSL16G ガイドとナットイマオコーポレーション
839税込923
1個
8日以内出荷
扉の板厚が5mm以下の時にご使用ください。
質量(g)27
PG PG・グリッパー(アジャストタイプ) イマオコーポレーションPG PG・グリッパー(アジャストタイプ)イマオコーポレーション
3,890税込4,279
1個
当日出荷から5日以内出荷
スター型ウィンドー(ATEX適合品) FG-NN-ATEX イマオコーポレーションスター型ウィンドー(ATEX適合品) FG-NN-ATEXイマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
ATEX規格(防爆規格)対応品です。 ネジ込み取付け
仕様防爆形状丸形材質(本体)特殊ポリアミド、光沢仕上げ、イエロー使用温度範囲(℃)-20~80耐熱温度(℃)80材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
ワークグリッパー PG・グリッパー(アジャストタイプ) PG PG-16200 イマオコーポレーションワークグリッパー PG・グリッパー(アジャストタイプ) PG PG-16200イマオコーポレーション
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
材質本体:SCM440、チップ :超硬B11.1質量(g)37タイプフェノール樹脂製FM16×2D6C8E3ねじサイズM16
ワークグリッパー PG・グリッパーフォアチップ(アジャストタイプ) PG PG-16200-4 イマオコーポレーションワークグリッパー PG・グリッパーフォアチップ(アジャストタイプ) PG PG-16200-4イマオコーポレーション
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
材質本体:SCM440、チップ :超硬B11.1質量(g)37タイプフェノール樹脂製FM16×2D6C8E3ねじサイズM16
PG PG・グリッパー フォアチップ(アジャストタイプ) イマオコーポレーションPG PG・グリッパー フォアチップ(アジャストタイプ)イマオコーポレーション
3,890税込4,279
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
エルゴ アーチ グリップ(エアバルブ機能付) イマオコーポレーションエルゴ アーチ グリップ(エアバルブ機能付)イマオコーポレーション
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ポジション数2
SRG-S ステンレス回転握り(小型) イマオコーポレーションSRG-S ステンレス回転握り(小型)イマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌日出荷
RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
防振ゴム(両側メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(両側メネジ)イマオコーポレーション(23件のレビュー)
165税込182特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
フルートノブ(タップ通しタイプ) イマオコーポレーションフルートノブ(タップ通しタイプ)イマオコーポレーション(13件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKRイマオコーポレーション(4件のレビュー)
1,029税込1,132特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
角パイプ用 エンドキャップ イマオコーポレーション角パイプ用 エンドキャップイマオコーポレーション(11件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100許容荷重(N)3000色(本体)つや消しブラック表面処理(ナット)亜鉛メッキ
防振ゴム(片側メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(片側メネジ)イマオコーポレーション
156税込172特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KFイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,504税込1,654
1個
当日出荷から3日以内出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
角型Tハンドル イマオコーポレーション角型Tハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
767税込844
1個
当日出荷
ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~130寸法H(mm)-寸法S(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法W(mm)-ねじ径M-耐熱温度(℃)130ハンドル色つや消しブラック寸法Lf(mm)-材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)
丸リム型 エンプラ ハンドル車 イマオコーポレーション丸リム型 エンプラ ハンドル車イマオコーポレーション(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
種類朝顔タイプER型回転握り付き材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
コンパクトカムレバー イマオコーポレーションコンパクトカムレバーイマオコーポレーション
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
樹脂製ガイドローラー(R型) イマオコーポレーション樹脂製ガイドローラー(R型)イマオコーポレーション
1,126税込1,239特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
樹脂製のため、走行音が静かです。
スプリングプランジャー イマオコーポレーションスプリングプランジャーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャーイマオコーポレーション
1,455税込1,601
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKFイマオコーポレーション(2件のレビュー)
961税込1,057
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
BJ743 平ワッシャー イマオコーポレーションBJ743 平ワッシャーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
用途プレート面の保護 ネジのサイズダウン時のカラー ザグリ穴面の保護としてRoHS指令(10物質対応)対応
BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト イマオコーポレーションBJ761-N・BJ761-A ヒンジボルトイマオコーポレーション
1,058税込1,164
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンスクリュー イマオコーポレーションウレタンスクリューイマオコーポレーション
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
材質(本体)SCM435表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
STS シャフトスリーブ イマオコーポレーションSTS シャフトスリーブイマオコーポレーション
728税込801
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャフトスリーブ(スチール製)をご利用になり、径違いのシャフトに取付けできます。 RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
PKN ピックドノブ イマオコーポレーションPKN ピックドノブイマオコーポレーション(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)フェノール樹脂取付部めねじ種類マッシュルーム形色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーションEAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)イマオコーポレーション
515税込567
1個
当日出荷から51日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130レバー色つや消しブラック
AGS アーチグリップ イマオコーポレーションAGS アーチグリップイマオコーポレーション
631税込694
1個
当日出荷から4日以内出荷
AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証 温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法L(mm)-寸法L1(mm)-寸法L2(mm)-寸法C(Φmm)-寸法Lr(mm)-寸法R(Φmm)-寸法Lc(mm)-
クレビスジョイント イマオコーポレーションクレビスジョイントイマオコーポレーション(1件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)-30~80色(本体)ブラック
スターノブ(オネジ) イマオコーポレーションスターノブ(オネジ)イマオコーポレーション
340税込374
1個
当日出荷
ねじ:シルバー材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~90取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(取付部)SUM22L
カムレバー イマオコーポレーションカムレバーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,417税込1,559特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
BJ748 クランプボルト イマオコーポレーションBJ748 クランプボルトイマオコーポレーション
2,190税込2,409
1個
当日出荷から7日以内出荷
OG オーバルグリップ イマオコーポレーションOG オーバルグリップイマオコーポレーション
321税込353
1個
当日出荷から4日以内出荷
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。