カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(1)
  • SMC(71)
  • IKO(日本トムソン)(41)
  • OSG(オーエスジー)(35)
  • シュナイダーエレクトリック(27)
  • SAMTEC(25)
  • AMPHENOL(24)
  • brembo(19)
  • エスコ(17)
  • マキシンコー(16)
  • LION (ライオン事務器)(11)
  • ParkerTAIYO(9)
  • 生興(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • デンカエレクトロン(8)
  • 三京ダイヤモンド工業(7)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7)
  • 三ツ星ベルト(7)
  • 日東工器(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LC-12」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M イマオコーポレーションエアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-Mイマオコーポレーション
31,980税込35,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。 エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。 ボルトで簡単に取り付けできます。 手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを端面までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。 エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。
材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル)使用圧力(MPa)0.3~0.7材質(カバー)アルミ合金(A5056)/アルマイト処理材質(クランプシャフト)S45C/無電解ニッケルメッキ
エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L イマオコーポレーションエアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-Lイマオコーポレーション
16,038税込17,642
1個
当日出荷から4日以内出荷
バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。 エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。 コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。 ボルトで簡単に取り付けできます。
材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル)使用圧力(MPa)0.5~0.7材質(カバー)SUS304材質(クランプシャフト)アルミ合金(A5052)/アルマイト処理
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L PSLC12-3L イマオコーポレーションワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L PSLC12-3Lイマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。
質量(g)210タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)35寸法d(mm)12寸法L1(mm)14使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)55寸法P(mm)35寸法M(mm)M5寸法H1(mm)29.5H(mm)35適合シャフト径(Φmm)h11:12保持トルク(N・m)0.4スライド荷重(N)60
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC12-3M-S イマオコーポレーションワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC12-3M-Sイマオコーポレーション
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)520タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)80寸法d(mm)12寸法L1(mm)60使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)50寸法P(mm)32寸法M(mm)M6寸法H1(mm)41H(mm)50適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:12保持トルク(N・m)9スライド荷重(N)800
アジャストテンションブロック イマオコーポレーションアジャストテンションブロックイマオコーポレーション
7,598税込8,358
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SS400・亜鉛三価クロメート材質(ボルト)S45C・亜鉛メッキ材質(ナット)S45C・亜鉛メッキ
ターミナルブロック イマオコーポレーションターミナルブロックイマオコーポレーション
4,598税込5,058
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SS400・クロムメッキ
安全ホイストリング(リフトチェック) イマオコーポレーション安全ホイストリング(リフトチェック)イマオコーポレーション
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜