カテゴリ

  • 機構部品(66)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(9)
  • SMC(1,458)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,356)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,336)
  • ホンダ(813)
  • ニッサン(308)
  • ParkerTAIYO(201)
  • ニッセイ(197)
  • MAZDA(マツダ)(175)
  • NOK(173)
  • 三木プーリ(102)
  • トヨタ(74)
  • KEIHIN(69)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(67)
  • エスコ(65)
  • GIVI(ジビ)(64)
  • CKD(59)
  • TRUSCO(58)
  • オークラ輸送機(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「N90」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーションBST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャーイマオコーポレーション
883税込971
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
サムターンクランパー イマオコーポレーションサムターンクランパーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ON、OFFが明瞭です。 別売のカムケースと組み合わせて使用します。
材質(本体)SUS303材質(ピン)SUS304
ピラーグリップ(セルフロック) イマオコーポレーションピラーグリップ(セルフロック)イマオコーポレーション(4件のレビュー)
485税込534特価
1個
当日出荷
強く差し込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
材質(本体)ポリプロピレンタイプセルフロック使用温度範囲(℃)0~80色(本体)ブラック表面処理(本体)つや消し
BJ152 プレーンストラップ イマオコーポレーションBJ152 プレーンストラップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
カムレバー イマオコーポレーションカムレバーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,300税込1,430特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーションLBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション
1,882税込2,070
1個
当日出荷から4日以内出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303タイプ重荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
PH1~3 プルハンドル イマオコーポレーションPH1~3 プルハンドルイマオコーポレーション
1,378税込1,516特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
PH1-1000N、PH2-1000N、PH3-1000タイプはセルフカット用です。穴加工は施してありません。
FTH フラットヒンジ イマオコーポレーションFTH フラットヒンジイマオコーポレーション
3,492税込3,841
1個
当日出荷から8日以内出荷
ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-14 イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-14イマオコーポレーション
4,398税込4,838
1個
当日出荷
・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え14以下L17H26質量(g)105タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18D234H110寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8D332寸法D1(mm)(h9)18寸法d1(mm)取付:35寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)6~14
ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-20 イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-20イマオコーポレーション
4,398税込4,838
1個
当日出荷
・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:12●取付寸法加工図B:プレート厚さ:12を超え20以下L23H26質量(g)110タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18D234H110寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8D332寸法D1(mm)(h9)18寸法d1(mm)取付:35寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)12~20
ワンタッチ着脱 サムターンクランパー(自在アプローチ) QCTHA QCTHA0834-14 イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパー(自在アプローチ) QCTHA QCTHA0834-14イマオコーポレーション
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
・干渉無しのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に収納されるため、ベースとの干渉がありません。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L17質量(g)100タイプフェノール樹脂製H310寸法d(mm)(-0.04/-0.08)8H226.5D234H138寸法D(mm)1(h10)18D334寸法Dp(mm)28MM3×0.5深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)3~14
SSB・SSF・SST スプリングストップ イマオコーポレーションSSB・SSF・SST スプリングストップイマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
CP101 サイドクランプ イマオコーポレーションCP101 サイドクランプイマオコーポレーション
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
アルミ オートスライド テンショナー イマオコーポレーションアルミ オートスライド テンショナーイマオコーポレーション
11,252税込12,377
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動チェーンタイトナー自動ベルトタイトナー衝撃吸収機器として使用可能です。 チェーンやベルトの駆動を正常に保ち、振動を吸収し機械内の他構成部品の耐久年数を延ばします。 取付作業を簡素化する予圧システム付きです。 ガイド部分は360°回転します。
材質本体/アルミニウム(サンドブラスト)、ブッシュ/黄銅、ガイド/超高分子量ポリエチレン、その他/スチール(亜鉛めっき)質量(g)430最高使用温度(℃)70チェーンスピード(m/min)max.20
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L PSLC08-5L イマオコーポレーションワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L PSLC08-5Lイマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。
質量(g)220タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)35寸法d(mm)8寸法L1(mm)14使用圧力(MPa)0.5~0.7寸法W(mm)55寸法P(mm)35寸法M(mm)M5寸法H1(mm)29.5H(mm)35適合シャフト径(Φmm)h11:8保持トルク(N・m)0.4スライド荷重(N)90
ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-20-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-20-SUSイマオコーポレーション
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:12●取付寸法加工図B:プレート厚さ:12を超え20以下L23H25.5質量(g)135タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18D234H110寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8D332寸法D1(mm)(h9)18寸法d1(mm)取付:35寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)12~20
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP107 CP107-12023 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー サイドクランプ CP107 CP107-12023イマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B35L2.3H(h7)8質量(g)390F5D33C38E23G16J10KM12M12RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)20000
SQ3・SQ4・SQ5 スクゥエアアルミハンドル イマオコーポレーションSQ3・SQ4・SQ5 スクゥエアアルミハンドルイマオコーポレーション
922税込1,014
1個
当日出荷から4日以内出荷
SQ3SQ5タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8
LBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーションLBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付)イマオコーポレーション
1,776税込1,954
1個
当日出荷から8日以内出荷
緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
カムレバー(オネジ・メネジ) KCL・KCLS イマオコーポレーションカムレバー(オネジ・メネジ) KCL・KCLSイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,300税込1,430
1個
翌日出荷から31日以内出荷
クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)丸ナット SUS303
クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 DK2-VT イマオコーポレーションクランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 DK2-VTイマオコーポレーション
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
W41L【最小】42【最大】49H22質量(g)180タイプフェノール樹脂製L1【T溝使用時】25【ネジ穴使用時】20S2H2【最小】5【最大】14H14W130RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)30許容締付トルク(N・m)90適合ボルト【T溝穴使用時】M12-30L【ネジ穴使用時】M12-30L
PH5 プルハンドル イマオコーポレーションPH5 プルハンドルイマオコーポレーション
3,104税込3,414
1個
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応
オートスウィングタイトナー イマオコーポレーションオートスウィングタイトナーイマオコーポレーション
5,626税込6,189
1個
当日出荷から3日以内出荷
幅広い温度条件において使用可能です。 独特の構造が静かさと、多様性をもたらします。 狭い空間に設置が可能です。
材質(本体)SUM25・亜鉛三価クロメート使用温度範囲(℃)-30~200材質(ジョイント)スチール材質(ナット)スチール材質(スプリング)スプリングスチール・亜鉛三価クロメート
NSH・SH ソリッドハンドル車 イマオコーポレーションNSH・SH ソリッドハンドル車イマオコーポレーション
8,598税込9,458
1個
翌日出荷から4日以内出荷
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 NSH125には握り取付け用メネジがありません。 高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12160B3 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12160B3イマオコーポレーション
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.06B160LM12×1.75H149タイプフェノール樹脂製F20D25C32E6G60J【最大】140K24RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)【突出量】17400~32500
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12160B1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12160B1イマオコーポレーション
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.96B160LM12×1.75H149タイプフェノール樹脂製F20D25C32E6G60J【最大】85K18RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)【突出量】17400~32500
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-12160B3-T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-12160B3-Tイマオコーポレーション
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.08B160L22H168タイプフェノール樹脂製F60D25C32E20G149J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)【突出量】17400~32500
クランプ&ストッパー ワイドジョーサイドクランプ CP102 CP102-12060 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ワイドジョーサイドクランプ CP102 CP102-12060イマオコーポレーション
51,980税込57,178
1個
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.69B65L91H47タイプフェノール樹脂製F8D45C60E35G20口金HSE-9200-SSJM12K48NM5×0.8-5LMM12×1.75-50LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)25000
BJ202-T アジャスト サイドストッパー(T溝タイプ) イマオコーポレーションBJ202-T アジャスト サイドストッパー(T溝タイプ)イマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BK2・DK2・FK2 OKバイス(セルフカットタイプ) イマオコーポレーションBK2・DK2・FK2 OKバイス(セルフカットタイプ)イマオコーポレーション
34,980税込38,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
クサビの倍力作用で強力クランプ。 口金はセルフカット用ですので任意の形状にカットしてご使用頂けます。
クランプ&ストッパー アジャストトーストッパー BJ201 BJ201-12122 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー アジャストトーストッパー BJ201 BJ201-12122イマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A90B35H20質量(g)330タイプフェノール樹脂製F22D50C10E26.5G10.5J13K2耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】7400RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】90
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-12160A1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-12160A1イマオコーポレーション
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.96B160L33~13H75タイプフェノール樹脂製F20D25C32E6G60J【最大】85K20MM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)【突出量】17400~32500
クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-12160 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-12160イマオコーポレーション
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.8B32タイプフェノール樹脂製F13D50C25E55G15許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)18800
クランプ&ストッパー カムクランプ BJ161 BJ161-12001 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー カムクランプ BJ161 BJ161-12001イマオコーポレーション
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
・ワークの着脱時間短縮が可能。・コンパクト設計。・RoHS指令適合製品です。
W27L17H24質量(g)185タイプフェノール樹脂製L123.2L218D34H112W110MM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)9300
BJ161 カムクランプ イマオコーポレーションBJ161 カムクランプイマオコーポレーション
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
ワークの着脱時間短縮が可能。 コンパクト設計。
CP102 ワイドショーサイドクランプ イマオコーポレーションCP102 ワイドショーサイドクランプイマオコーポレーション
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
CP106 トークランプ イマオコーポレーションCP106 トークランプイマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
クランプ&ストッパー アジャストトーストッパー BJ201 BJ201-12022 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー アジャストトーストッパー BJ201 BJ201-12022イマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A90B35H20質量(g)330タイプフェノール樹脂製F22D50C10E26.5G10.5J13K2耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】7400RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】90