カテゴリ

  • 機構部品(33)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,322)
  • YAMAHA(ヤマハ)(233)
  • ParkerTAIYO(201)
  • ニッセイ(197)
  • KEIHIN(69)
  • GIVI(ジビ)(64)
  • CKD(57)
  • 京セラ(39)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(35)
  • 日東工器(30)
  • BIGM(丸山製作所)(28)
  • エスコ(25)
  • イスカル(24)
  • 三木プーリ(24)
  • DNT(大日本塗料)(24)
  • 関西ペイント(22)
  • コガネイ(22)
  • サンコッコー(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「N90」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OKバイス イマオコーポレーションOKバイスイマオコーポレーション
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)SKD61許容締付トルク(N・m)90熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC48~52
OMLバイス イマオコーポレーションOMLバイスイマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
材質(本体)SS400質量(g)1200材質(ピン)S45C表面処理(ピン)表面硬化適合ムービングジョーMCAC60MJ-ST-N
OKバイス イマオコーポレーションOKバイスイマオコーポレーション
32,010税込35,211
1個
4日以内出荷
質量(g)180タイプフラット適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M12-30L、(タップ穴使用時)M12-25Lクランプ力(kN)30許容締付トルク(N・m)90
OMLバイス イマオコーポレーションOMLバイスイマオコーポレーション
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
材質(本体)SNCM420質量(g)3000締付トルク(N・m)30材質(ジョー)スチール表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)60硬度(本体)HRC50~60
カムレバー イマオコーポレーションカムレバーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,300税込1,430
1個
当日出荷から7日以内出荷
OKバイス(ダブルタイプ) イマオコーポレーションOKバイス(ダブルタイプ)イマオコーポレーション
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
材質(本体)SKD61質量(g)275材質(スプリング)SUS302適応ボルトサイズ(T溝使用時)M12-40L、(ネジ穴使用時)M12-35Lクランプ力(kN)50許容締付トルク(N・m)90材質(口金)SKD61材質(サイドプレート)SUS301表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC48~52硬度(口金)HRC48~52
OKバイス(ダブルタイプ) イマオコーポレーションOKバイス(ダブルタイプ)イマオコーポレーション
34,980税込38,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。 締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。
材質(本体)SKD61材質(スプリング)SUS302材質(口金)SKD61材質(サイドプレート)SUS301表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC48~52硬度(口金)HRC48~52
サムターンクランパー イマオコーポレーションサムターンクランパーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ON、OFFが明瞭です。 別売のカムケースと組み合わせて使用します。
材質(本体)SUS303材質(ピン)SUS304
オートスウィングタイトナー イマオコーポレーションオートスウィングタイトナーイマオコーポレーション
5,626税込6,189
1個
当日出荷から3日以内出荷
幅広い温度条件において使用可能です。 独特の構造が静かさと、多様性をもたらします。 狭い空間に設置が可能です。
材質(本体)SUM25・亜鉛三価クロメート使用温度範囲(℃)-30~200材質(ジョイント)スチール材質(ナット)スチール材質(スプリング)スプリングスチール・亜鉛三価クロメート
アルミ オートスライド テンショナー イマオコーポレーションアルミ オートスライド テンショナーイマオコーポレーション
11,252税込12,377
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動チェーンタイトナー自動ベルトタイトナー衝撃吸収機器として使用可能です。 チェーンやベルトの駆動を正常に保ち、振動を吸収し機械内の他構成部品の耐久年数を延ばします。 取付作業を簡素化する予圧システム付きです。 ガイド部分は360°回転します。
材質本体/アルミニウム(サンドブラスト)、ブッシュ/黄銅、ガイド/超高分子量ポリエチレン、その他/スチール(亜鉛めっき)質量(g)430最高使用温度(℃)70チェーンスピード(m/min)max.20
LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーションLBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーションBST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャーイマオコーポレーション
883税込971
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
LBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーションLBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付)イマオコーポレーション
1,776税込1,954
1個
当日出荷から4日以内出荷
緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
FTH フラットヒンジ イマオコーポレーションFTH フラットヒンジイマオコーポレーション
3,492税込3,841
1個
当日出荷から4日以内出荷
PH5 プルハンドル イマオコーポレーションPH5 プルハンドルイマオコーポレーション
3,104税込3,414
1個
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応
PH1~3 プルハンドル イマオコーポレーションPH1~3 プルハンドルイマオコーポレーション
1,378税込1,516
1個
当日出荷から4日以内出荷
PH1-1000N、PH2-1000N、PH3-1000タイプはセルフカット用です。穴加工は施してありません。
SQ3・SQ4・SQ5 スクゥエアアルミハンドル イマオコーポレーションSQ3・SQ4・SQ5 スクゥエアアルミハンドルイマオコーポレーション
922税込1,014
1個
当日出荷から4日以内出荷
SQ3SQ5タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8
NSH・SH ソリッドハンドル車 イマオコーポレーションNSH・SH ソリッドハンドル車イマオコーポレーション
8,598税込9,458
1個
翌日出荷から4日以内出荷
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 NSH125には握り取付け用メネジがありません。 高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック
BJ156-B-T スロットストラップセット(T溝タイプ) イマオコーポレーションBJ156-B-T スロットストラップセット(T溝タイプ)イマオコーポレーション
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ202-T アジャスト サイドストッパー(T溝タイプ) イマオコーポレーションBJ202-T アジャスト サイドストッパー(T溝タイプ)イマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ201-T アジャスト トーストッパー(T溝タイプ) イマオコーポレーションBJ201-T アジャスト トーストッパー(T溝タイプ)イマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
SSB・SSF・SST スプリングストップ イマオコーポレーションSSB・SSF・SST スプリングストップイマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
BJ152 プレーンストラップ イマオコーポレーションBJ152 プレーンストラップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
BJ202 アジャストサイドストッパー イマオコーポレーションBJ202 アジャストサイドストッパーイマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
BJ201 アジャストトーストッパー イマオコーポレーションBJ201 アジャストトーストッパーイマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
CP102 ワイドショーサイドクランプ イマオコーポレーションCP102 ワイドショーサイドクランプイマオコーポレーション
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
CP101 サイドクランプ イマオコーポレーションCP101 サイドクランプイマオコーポレーション
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
CP107 サイドクランプ イマオコーポレーションCP107 サイドクランプイマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
CP106 トークランプ イマオコーポレーションCP106 トークランプイマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
BK2・DK2・FK2 OKバイス(セルフカットタイプ) イマオコーポレーションBK2・DK2・FK2 OKバイス(セルフカットタイプ)イマオコーポレーション
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
クサビの倍力作用で強力クランプ。 口金はセルフカット用ですので任意の形状にカットしてご使用頂けます。
BK2・DK2・FK2 OKバイス(シングルタイプ) イマオコーポレーションBK2・DK2・FK2 OKバイス(シングルタイプ)イマオコーポレーション
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
クサビの倍力作用で強力クランプ。 V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得ることができます。 締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持することができます。
BJ161 カムクランプ イマオコーポレーションBJ161 カムクランプイマオコーポレーション
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
ワークの着脱時間短縮が可能。 コンパクト設計。
ピラーグリップ(セルフロック) イマオコーポレーションピラーグリップ(セルフロック)イマオコーポレーション(4件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
強く差し込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
材質(本体)ポリプロピレンタイプセルフロック使用温度範囲(℃)0~80色(本体)ブラック表面処理(本体)つや消し
ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション
1,882税込2,070
1個
当日出荷から4日以内出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303タイプ重荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60