カテゴリ

  • 機構部品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(63)
  • ニッサン(42)
  • TOTO(36)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(23)
  • SMC(22)
  • エレコム(21)
  • 三菱電機エンジニアリング(20)
  • コンバム(旧:妙徳)(16)
  • 東京発条製作所(16)
  • スリーハイ(15)
  • 栃木屋(14)
  • タンガロイ(13)
  • FIT-ONE(12)
  • FSA(11)
  • CHINO(チノー)(10)
  • スバル(10)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • CKD(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TH-8」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーションBST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャーイマオコーポレーション
418税込460
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Tハンドル イマオコーポレーションTハンドルイマオコーポレーション
1,591税込1,750
1個
当日出荷から翌日出荷
使用温度範囲(℃)-20~110耐熱温度(℃)120ハンドル色ブラック材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル)フェノール樹脂リーマ径(Φmm)6表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル)光沢仕上げ
角型Tハンドル イマオコーポレーション角型Tハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,397税込1,537
1個
当日出荷
ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~130寸法H(mm)-寸法S(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法W(mm)-ねじ径M-耐熱温度(℃)130ハンドル色つや消しブラック寸法Lf(mm)-材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)
LBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーションLBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付)イマオコーポレーション
573税込630
1個
当日出荷から4日以内出荷
緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
TH-N 角型Tハンドル イマオコーポレーションTH-N 角型Tハンドルイマオコーポレーション(2件のレビュー)
932税込1,025
1個
当日出荷から4日以内出荷
高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
使用温度範囲(℃)-30~130耐熱温度(℃)130ハンドル色つや消しブラック
LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーションLBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
631税込694
1個
当日出荷から4日以内出荷
緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
安全アジャストT型ハンドル イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドルイマオコーポレーション
1,572税込1,729特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
使用温度範囲(℃)-30~130ハンドル色つや消しブラック色(キャップ)ブラック
アジャストT型ハンドル イマオコーポレーションアジャストT型ハンドルイマオコーポレーション
1,572税込1,729
1個
当日出荷から6日以内出荷
安全アジャストT型ハンドル STH-N STH80N-M8-20 イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル STH-N STH80N-M8-20イマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
歯数20A20W20B5.5L20H47質量(g)43タイプフェノール樹脂製D80S31.5D115MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
安全アジャストT型ハンドル STH-N STH80N-M10-30 イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル STH-N STH80N-M10-30イマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
歯数20A20W20B5.5L30H47質量(g)51タイプフェノール樹脂製D80S31.5D115MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
安全アジャストT型ハンドル STH-N STH80N-M8-25 イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル STH-N STH80N-M8-25イマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
歯数20A20W20B5.5L25H47質量(g)45タイプフェノール樹脂製D80S31.5D115MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
TH-A 角型Tハンドル(アルミ製) イマオコーポレーションTH-A 角型Tハンドル(アルミ製)イマオコーポレーション
3,395税込3,735
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|マニホールド SSR-MP イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|マニホールド SSR-MPイマオコーポレーション
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ツールホルダーと組み合わせることで、外部配管によるエア供給が可能となります。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
付属品位置決めピンΦ6×15L:1個適合【ツールホルダー】SSR-TH2120、【ツールホルダー(M8コネクタ)】SSR-THEM2121・SSR-THEF2122材質(本体)ポリアセタール質量(g)110使用温度範囲(℃)5~40精度(mm)0.05(位置再現)供給空気圧力(MPa)0~0.7
Tハンドル DH(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-TH イマオコーポレーションTハンドル DH(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-THイマオコーポレーション
4,365税込4,802
1個
4日以内出荷
SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ロボットマスター(M8コネクタ) SSR-RME SSR-RMEF1610 イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ロボットマスター(M8コネクタ) SSR-RME SSR-RMEF1610イマオコーポレーション
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
・電気インターフェースを標準装備。・ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。・「SSR-THE」ツールホルダー(HDタイプ、M8コネクタ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気および電気インターフェースを標準装備しており、ツール交換の際、自動的に接続可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
適合【ツールホルダー(HDタイプ)】SSR-TH2600【ツールホルダー(HDタイプ、M8コネクタ)】SSR-THEM2620・SSR-THEF2621質量(g)326タイプフェノール樹脂製
SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ロボットマスター(M8コネクタ) SSR-RME SSR-RMEM1611 イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ロボットマスター(M8コネクタ) SSR-RME SSR-RMEM1611イマオコーポレーション
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
・電気インターフェースを標準装備。・ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。・「SSR-THE」ツールホルダー(HDタイプ、M8コネクタ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気および電気インターフェースを標準装備しており、ツール交換の際、自動的に接続可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
適合【ツールホルダー(HDタイプ)】SSR-TH2600【ツールホルダー(HDタイプ、M8コネクタ)】SSR-THEM2620・SSR-THEF2621質量(g)326タイプフェノール樹脂製
SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|ツールポケット SSR-TP イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|ツールポケット SSR-TPイマオコーポレーション
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
スプリング機構によってツールホルダーのボタンが操作され、ツールの着脱と保持を同時に行います。 ロボットアーム軌道のブレを吸収することで、安定した高速、高精度のツール交換を実現します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
付属品六角穴付き皿ボルトM6×1-34L:2本・スペーサーΦ20×15L:2個適合【ツールホルダー】SSR-TH2120、【ツールホルダー(M8コネクタ)】SSR-THEM2121・SSR-THEF2122材質【ステッカー】ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)785使用温度範囲(℃)5~40最大積載量(kg)5材質(プレート)アルミニウム/アルマイト処理材質(アーム)ポリアセタール材質(スペーサ)SUS303
SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|ロボットマスター(M8コネクタ) SSR-RME イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|ロボットマスター(M8コネクタ) SSR-RMEイマオコーポレーション
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。 SSR-THEツールホルダーと組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。 ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。 軽量コンパクトで、手動操作も容易です。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。 電気インターフェースを標準装備しておりツール交換の際、自動的に電気接続可能です。 ロボットマスター用M8コネクタを用意(別売) 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
付属品六角穴付きボルトM6×1-25L:4本・位置決めピンΦ6×15L:1個・継手(チューブ径Φ6):2個材質【コネクタハウジング】ABS樹脂材質(本体)ポリアセタール質量(g)180使用温度範囲(℃)5~40許容トルク(N・m)80定格電流(A)1精度(mm)0.05(位置再現)供給空気圧力(MPa)0~0.7許容モーメント(N・m)75可搬質量(kg)50