クランプ&ストッパー OKバイス(エコノミータイプ) AK2・BK2 BK2-VT-SOイマオコーポレーション翌々日出荷
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
仕様【HT溝穴使用時】16【Hタップ穴使用時】16その他【GA】:(最小)10、(最大)4A【最小】27【最大】31B29質量(g)55タイプフェノール樹脂製F1D21C15E2.5RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)26クランプ力(N)15000適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L