カテゴリ
- 機構部品(83)
- メカニカル部品(11)
- ねじ・ボルト・釘(7)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(11)
- BIGM(丸山製作所)(445)
- CKD(378)
- KANA(片山チエン)(918)
- MAZDA(マツダ)(522)
- NSK(日本精工)(125)
- ParkerTAIYO(278)
- SMC(3,684)
- エスコ(206)
- オザック精工(100)
- コガネイ(238)
- トヨタ(125)
- ニッサン(174)
- ホンダ(1,471)
- ミツビシ(560)
- 三木プーリ(282)
- 堀内機械(555)
- 大阪魂(108)
- 岩田製作所(119)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(56)

アジャストテンションブロック
イマオコーポレーション¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)SS400・亜鉛三価クロメート材質(ボルト)S45C・亜鉛メッキ材質(ナット)S45C・亜鉛メッキ
BJ745 スタッドボルト
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
ストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)FCD450タイプストレートクランク、角穴、握り無し種類クランク表面処理(本体)防錆油塗布
LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ
イマオコーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
QSCA クイックシャフトクランプ(エア操作)
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷使用エア圧0.5~0.7MPa、バルブは3方弁タイプをご使用ください。 バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプの為、エア漏れ等によるクランプ低下の心配がありません。 エアの配管を複数配置されたシャフトクランプに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 RoHS指令適合製品です。
ELK エルゴセブンロブノブ
イマオコーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握りを与え、小さな力で大きな締付力が得られます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
TAK-N スリーアームノブ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
SRG-S ステンレス回転握り(小型)
イマオコーポレーション¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から3日以内出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-16035-80UR
イマオコーポレーション¥3,238~税込¥3,562~1個当日出荷から5日以内出荷・MTBU-UE : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損をを防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・TBU-DS : ワークの滑りに最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。材質フェノール樹脂AM16×2B35質量(g)40F8D5C13E14許容荷重(N)23000硬度(ショア A)80
ECL エルゴコントロールレバー
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷アームの緩やかな曲線と先端の半円仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作を可能にします。 ボス穴の表は、取付け後に付属のキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 ECL32~54は別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作の角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材質特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
EAG エルゴアーチグリップ
イマオコーポレーション¥879~税込¥967~1個当日出荷から5日以内出荷握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 通し穴タイプは、六角穴付ボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
NSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車
イマオコーポレーション¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷から5日以内出荷NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。 握りは別売品です。別途ご注文ください。 オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です。材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類ツインスポーク表面処理(本体)電解研磨
MKR ミニクランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷形状L字形歯数16材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)回し半径(mm)30取付部おねじ
TK・TS スリーロブノブ
イマオコーポレーション¥589税込¥6481個翌々日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド種類三角形材質(キャップ)(センター)ポリアミド表面処理(本体)光沢仕上げ
ボルト&ナット ストラップサポーター BJ747 BJ747-16001
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B35~50質量(g)53タイプフェノール樹脂製DM5×0.8C16.5RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-06001
イマオコーポレーション¥769税込¥8461個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RR5A42B35質量(g)19タイプフェノール樹脂製F4.5D18C33E3.5GM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP107 CP107-12023
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B35L2.3H(h7)8質量(g)390F5D33C38E23G16J10KM12M12RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)20000
クランプ&ストッパー アジャストサイドクランプ BJ102 BJ102-12022
イマオコーポレーション¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。A105B35L9H20タイプフェノール樹脂製F22D65C29E26.5G12J13K6M2RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】26【すべりが発生する場合(単体使用)】19クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】10400【すべりが発生する場合(単体使用)】7400
ボールロックシステム ボルトインマウントブッシュ BB2 BB2-13
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781ケース(200枚)3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質SCM439質量(g)60寸法A(mm)11.56寸法F(mm)4.5寸法D(mm)4.4寸法E(mm)7.6表面処理焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜・研磨仕上寸法B(mm)(-0.01/-0.02)35寸法C(mm)13寸法G(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー トークランプ CP106 CP106-12023
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B35L2.3H(h7)8質量(g)320タイプフェノール樹脂製F5D37C9E23G16J10KM12M12RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)20000
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら