カテゴリ
- 機構部品(72)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(70)
- CKD(188)
- KANA(片山チエン)(390)
- MAZDA(マツダ)(903)
- ParkerTAIYO(83)
- SMC(6,231)
- TRUSCO(57)
- エスコ(79)
- コガネイ(188)
- スズキ(72)
- トヨタ(81)
- ニッサン(103)
- ホンダ(492)
- ミツビシ(724)
- 三木プーリ(73)
- 伊東電機(50)
- 廣杉計器(155)
- 東京発条製作所(122)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(55)
「b63」の検索結果

防振ゴム(円錐台、オネジ) VDB6
イマオコーポレーション¥319~税込¥351~1個5日以内出荷振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。材質(本体)天然ゴム(NR)シェアA55±5 ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振材質(オネジ)VDB6:SS400亜鉛メッキ・VDB6-SUS:SUS304
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
BJ745 スタッドボルト
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部めねじ
LM レベリングパッド(SUS製)
イマオコーポレーション¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
RD4 ラウンドアルミハンドル
イマオコーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から5日以内出荷医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。ねじ径M5許容荷重(N)500
FKRT クランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から5日以内出荷ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー取付部おねじ
NDA・DA ディスク型アルミニウムハンドル車
イマオコーポレーション¥9,898~税込¥10,888~1個翌々日出荷から3日以内出荷オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないELESA RG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。 NDAタイプには握り取付け用メネジがありません。 ボス加工を施す際に塗装が剥がれる恐れがありますのでメーカーでの追加工をお勧めします。種類ディスク寸法S(mm)-寸法D(Φmm)-寸法D1(Φmm)-寸法H1(mm)-寸法R(mm)-寸法Lf(mm)-寸法B(Φmm)-表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-16250
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個当日出荷・RoHS指令適合製品です。その他【B2】63質量(g)360タイプフェノール樹脂製D14.5CM16×2B163ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー アジャストストッパー(軽量型) BJ210 BJ210-16063
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。AM16×2B63H14質量(g)1200タイプフェノール樹脂製F46D40C50E80GM16J100RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット ストラップサポーター BJ747 BJ747-20001
イマオコーポレーション¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B40~63質量(g)75タイプフェノール樹脂製DM5×0.8C20.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-16400
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。その他【B2】63質量(g)570タイプフェノール樹脂製D14.5CM16×2B163ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応
DTK ダイアルテンロブノブ
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷から5日以内出荷インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはノブ側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。材質文字盤:アルミニウム(A1050P)材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜保護等級IP67材質(インサート)SUM22L色(本体)つや消しブラック
STF-N 安全テンションレバー(メネジ)
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。形状ノブ付形材質(本体)SUM22L種類テンションレバー取付部めねじ
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20500
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。その他【B2】63質量(g)1100タイプフェノール樹脂製D18.3CM20×2.5B163ねじの呼びM20RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20315
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。その他【B2】63質量(g)690タイプフェノール樹脂製D18.3CM20×2.5B163ねじの呼びM20RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20400
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。その他【B2】63質量(g)880タイプフェノール樹脂製D18.3CM20×2.5B163ねじの呼びM20RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-16500
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。その他【B2】63質量(g)710タイプフェノール樹脂製D14.5CM16×2B163ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-16315
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。その他【B2】63質量(g)450タイプフェノール樹脂製D14.5CM16×2B163ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応
BJ210 アジャストストッパー(軽量型)
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷補助クランプにもご利用になれます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-08063B2
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.16B63タイプフェノール樹脂製F27D12C19寸法H(mm)max.:81E12G55J20KM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)突出量max.~min.:3100~8300
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-10063B1
イマオコーポレーション¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.24B63タイプフェノール樹脂製F18D12C25寸法H(mm)max.:80E15G53J20KM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)34クランプ力(N)突出量max.~min.:6400~12200
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-08063B3
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.18B63LM8×1.25H55タイプフェノール樹脂製F12D12C19E5G27J【最大】105K20RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)【突出量】3100~8300
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-08063B2
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.16B63LM8×1.25H55タイプフェノール樹脂製F12D12C19E5G27J【最大】81K20RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)【突出量】3100~8300
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12063B2
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.43B63LM12×1.75H52タイプフェノール樹脂製F14D16C32E6G14J【最大】107K18RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)【突出量】13700~21600
クランプ&ストッパー カムレバーセット BJ153-C BJ153-08001C2
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。R100B63L56~66H75タイプフェノール樹脂製F27D12C19SM8×1.25E12G20J14~24P27K12~22N25Q12M6.5RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12063B1
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.39B63タイプフェノール樹脂製F14D16C32寸法H(mm)max.:86E14G52J18KM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)突出量max.~min.:13700~21600
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12063B1
イマオコーポレーション¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.39B63LM12×1.75H52タイプフェノール樹脂製F14D16C32E6G14J【最大】86K18RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)【突出量】13700~21600
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-12063B2-T
イマオコーポレーション¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.44B63L22H133タイプフェノール樹脂製F14D16C32E14G52J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)【突出量】13700~21600
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-10063B2
イマオコーポレーション¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.28B63LM10×1.5H53タイプフェノール樹脂製F15D12C25E5G18J【最大】109K20RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)34クランプ力(N)【突出量】6400~12200
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12063B3
イマオコーポレーション¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.49B63タイプフェノール樹脂製F14D16C32寸法H(mm)max.:141E14G52J24KM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)突出量max.~min.:13700~21600
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-10063B1
イマオコーポレーション¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.25B63LM10×1.5H53タイプフェノール樹脂製F15D12C25E5G18J【最大】80K20RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)34クランプ力(N)【突出量】6400~12200
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-08063A2
イマオコーポレーション¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.16B63LM8×1.25タイプフェノール樹脂製F27D12C19寸法H(mm)max.:66E12G20J14K27~12RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)突出量max.~min.:3100~8300