カテゴリ
- 機構部品(25)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- BIGM(丸山製作所)(70)
- CKD(144)
- ENDO(遠藤照明)(28)
- KANA(片山チエン)(389)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(34)
- ParkerTAIYO(83)
- THK(30)
- TRUSCO(33)
- イスカル(29)
- エスコ(45)
- コガネイ(188)
- テンパール工業(31)
- ハンマーキャスター(37)
- パール金属(25)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(36)
- ヤマト特殊鋼(41)
- ワルター(32)
- 廣杉計器(155)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「b63」の検索結果

クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
BJ745 スタッドボルト
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部めねじ
LM レベリングパッド(SUS製)
イマオコーポレーション¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
RD4 ラウンドアルミハンドル
イマオコーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から5日以内出荷医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。ねじ径M5許容荷重(N)500
FKRT クランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から5日以内出荷ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー取付部おねじ
NDA・DA ディスク型アルミニウムハンドル車
イマオコーポレーション¥9,898~税込¥10,888~1個翌々日出荷から3日以内出荷オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないELESA RG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。 NDAタイプには握り取付け用メネジがありません。 ボス加工を施す際に塗装が剥がれる恐れがありますのでメーカーでの追加工をお勧めします。種類ディスク寸法S(mm)-寸法D(Φmm)-寸法D1(Φmm)-寸法H1(mm)-寸法R(mm)-寸法Lf(mm)-寸法B(Φmm)-表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
DTK ダイアルテンロブノブ
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷から5日以内出荷インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはノブ側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。材質文字盤:アルミニウム(A1050P)材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜保護等級IP67材質(インサート)SUM22L色(本体)つや消しブラック
STF-N 安全テンションレバー(メネジ)
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。形状ノブ付形材質(本体)SUM22L種類テンションレバー取付部めねじ
BJ210 アジャストストッパー(軽量型)
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷補助クランプにもご利用になれます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
CP122 旋盤用アダプター
イマオコーポレーション¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷外形クランプを旋盤用アダプターに取付け、チャッキングすることにより、旋盤でご使用できます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
FKFT クランプレバー(メネジ)
イマオコーポレーション¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー取付部めねじ
BJ153-C カムレバーセット
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷から11日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)250
ST-N 安全テンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥4,298~税込¥4,728~1個5日以内出荷ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。形状ノブ付形材質(本体)SUM22L種類テンションレバー取付部おねじ