カテゴリ
- 機構部品(96)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(1,498)
- JTC(86)
- MAZDA(マツダ)(931)
- RS PRO(74)
- SMC(2,225)
- TRACO POWER(73)
- YAMAHA(ヤマハ)(119)
- エスコ(275)
- コガネイ(380)
- スバル(264)
- トヨタ(94)
- ニッサン(105)
- ホンダ(739)
- マキテック(270)
- メディアカバーマーケット(510)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(84)
- 三菱ふそう(945)
- 日研工作所(73)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(55)
「c13」の検索結果
特価
関連キーワード

MHS・MCT・MFSC アングルグリッパー
イマオコーポレーション¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から5日以内出荷長さ(mm)16.5幅(mm)14.3(-0.05/0)厚さ(mm)9.5(0/-0.13)
座金&キャップ|プロテクションキャップ EPC
イマオコーポレーション¥399税込¥4391個5日以内出荷使用場所に合わせて、ブラックシルバーの2色からお選びいただけます。 キャップを手またはハンマーでボルトナットにはめ込んでください。材質(本体)EPC:ポリエチレン(つや消しブラック)・EPC-CR:ポリエチレン/クロムメッキ(つや消しシルバー)使用温度範囲(℃)0~80
ワークグリッパー アングルグリッパー MHS・MCT・MFSC MFSC-130-4
イマオコーポレーション¥8,698税込¥9,5681個5日以内出荷材質超硬W(0/-0.05)14.3質量(g)20タイプフェノール樹脂製
鋼製回転握り
イマオコーポレーション(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。材質(本体)SUM22タイプ回転握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
チェーンボルト(シングルエンド・ロング型)
イマオコーポレーション¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ部が長いロングタイプです。 チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。用途チェーンの連結、伸びの調節。仕様シングルエンド・ロング型種類チェーンボルト・ターンバックル
ロングナールドノブ(メネジタイプ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110取付部めねじ色(本体)ブラック材質(取付部)黄銅(C3604B)
エンプラ 回転握り(JIS型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。種別おねじ付タイプ回転握り材質(グリップ)ポリプロピレン耐熱温度(℃)80色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
エンプラ レベリング パッド
イマオコーポレーション¥149~税込¥164~1個当日出荷から5日以内出荷タイプスチール製材質(ねじ部)STKM13C表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(パッド)ポリアミド色(パッド)つや消しブラック
THP タップ穴保護プラグ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から5日以内出荷頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。 ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。 未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
LS ロッキングキー(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ色(本体)つや消しブラック
ALG アルミ固定握り、アルミ回転握り
イマオコーポレーション¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
HK-SUS ハンドノブ(SUS製)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から8日以内出荷防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
ロングナールドノブ(オネジタイプ)
イマオコーポレーション¥409税込¥4501個当日出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ色(本体)ブラック材質(取付部)SUM22L
SRG-S ステンレス回転握り(小型)
イマオコーポレーション¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から3日以内出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP16
イマオコーポレーション¥379税込¥4171個当日出荷・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂質量(g)16寸法A(mm)16.5寸法F(mm)2寸法E(mm)1.8寸法B(mm)12寸法C(mm)13寸法DM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ)
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から5日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
STK スターノブ
イマオコーポレーション¥249~税込¥274~1個当日出荷から5日以内出荷STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類五角形色(本体)つや消しブラック
エンプラレベリングパッド ELP
イマオコーポレーション¥149~税込¥164~1個当日出荷から5日以内出荷ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。 パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。 RoHS指令適合製品です。使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-16035-80UR
イマオコーポレーション¥3,238~税込¥3,562~1個当日出荷から5日以内出荷・MTBU-UE : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損をを防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・TBU-DS : ワークの滑りに最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。材質フェノール樹脂AM16×2B35質量(g)40F8D5C13E14許容荷重(N)23000硬度(ショア A)80
フィックスドダンパー
イマオコーポレーション¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から9日以内出荷ウレタンゴムは金属バネやゴムに比較して弾性に富むため、小さなサイズでも大きな反発力を生み出します。しかも、材質疲労に強く、弾性の低下がほとんどありません。小型でありながらも高い衝撃吸収性を備えています。油圧式のダンパーなどと違って取り扱いも楽で、長時間であってもフリーメンテナンスでご利用になれます。面で衝撃吸収できます。インサートが入っておりますので強固に取付けができます。用途用途:反転装置停止部、組立ラインの移載部、ターンテーブル停止部、スライド式扉の開閉部両端他材質本体:ポリウレタン(ショアA75)(ブラック)、インサート:スチール(STKM13C)(亜鉛メッキ)、セットカラー:スチール(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラノブ
イマオコーポレーション¥799~税込¥879~1個当日出荷材質(本体)ポリアミド種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部おねじ(段付)寸法EM8×1.25色(本体)ブラックねじの呼びM8材質(取付部)SS400
EK エンプラノブ
イマオコーポレーション¥859~税込¥945~1個当日出荷から5日以内出荷EK-REK-R-SUS(リーマ穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド種類六角形
NA・GR エンプラ製握り、エンプラ回転握り
イマオコーポレーション¥919税込¥1,0111個当日出荷から3日以内出荷種別おねじ付材質(グリップ)ポリプロピレン材質(シャンク)クロムメッキ(SUM22)二面幅F(mm)-色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら