カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,755)
- 自動車純正部品(1,688)
- 農業機械(1,548)
- 制御機器(886)
- メカニカル部品(885)
- パソコン/周辺機器(760)
- トラック純正部品(576)
- 切削工具(505)
- 機構部品(399)
- バイク純正部品(364)
- 配管・水廻り設備部材(312)
- バイク部品(289)
- 油圧機器・油圧ホース(258)
- 電気材料(240)
- 科学研究・開発用品(185)
- 作業工具(168)
- 空調・照明・電設資材(156)
- 物流用品(147)
- ねじ・ボルト・釘(145)
- 自動車補修部品(105)
- 建築金物(94)
- 測定用品(93)
- FA担当者のオススメ新商品(90)
- 清掃用品(87)
- 船舶用品・漁業資材(86)
- 研磨材(77)
- 家電(73)
- オフィス家具(69)
- 店舗什器・備品(67)
- 医療(67)
- 印刷用紙/インク/印刷機(67)
- 建材・エクステリア(65)
- 整備工具・収納(65)
- 電動工具(63)
- 作業服(56)
- 卓上消耗品(55)
- 厨房用品(50)
- 住設機器(48)
- 事務用品(47)
- 溶接用品(43)
- 保管用品(35)
- カー用品(35)
- 塗装・養生・内装用品(32)
- 自動車用オイル・ケミカル(31)
- 安全用品(30)
- 介護用品(30)
- 学童・教育用品(28)
- 自転車部品(27)
- 安全保護具(26)
- 縫製用品(25)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
- 日用品(22)
- 農業・園芸資材(22)
- フォークリフト・産機・建機用品(22)
- 防犯用品(20)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
- 安全標識(19)
- クリーンルーム用品(14)
- 食品・飲料(14)
- トラック用品・パーツ(14)
- ポンプ・送風機・電熱機器(13)
- 空圧工具(13)
- 理美容(12)
- スプレー・オイル・グリス(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- バッテリー・電装(10)
- 鈑金・塗装(10)
- 手袋(10)
- 塗料(9)
- ヘルスケア(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- 梱包用品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 防災用品(8)
- タイヤ・足回り(8)
- 農具(8)
- 洗車・清掃(7)
- テープ(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 測定関連サービス(6)
- 接着剤・補修材(5)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 救急・衛生(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- マスク(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- BIGM(丸山製作所)(1,501)
- MAZDA(マツダ)(927)
- SMC(2,272)
- X.A.M(72)
- YAMAHA(ヤマハ)(153)
- イマオコーポレーション(110)
- エスコ(266)
- オンダ製作所(70)
- コガネイ(378)
- スバル(252)
- トヨタ(94)
- ニッサン(102)
- ホンダ(267)
- マキテック(270)
- メディアカバーマーケット(467)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(84)
- 三木プーリ(206)
- 三菱ふそう(823)
- 日研工作所(73)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「c-13」の検索結果

SNコンテナーC#13KS
サンコー(三甲)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)片短辺適合(嵌合)SNコンテナーB#19KS、SNコンテナーC#18KS、SNコンテナーC#19KS、SNコンテナーC#29FS、SNコンテナーC#24KS材質PPタイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)13.5有効内寸(mm)526×315×70外寸(mm)587×368×91内寸(mm)544×331×81機構両短辺ラベル剥離用リブ有フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])9.31(950)ネスティング高さ(mm)43適合カード差し73型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング可嵌合商品SNコンテナー C#29 FS外寸(幅×奥行×高さ)(mm)587×368×91有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)526×315×70
AC/DCクランプマルチメーター C-13
ナリカ¥18,980税込¥20,8781台7日以内出荷非接触検電、K熱電対での温度測定ができる、多機能なAC/DCクランプマルチメーターです。付属品テストリード1組、熱電対センサ、変換ソケット型式C-13寸法(mm)65×38×200表示4000カウント電源(個)単4乾電池2(別売)測定モード40.00/400.0(ACA/DCA)(A)、400mV/4.000/40.00/600V(ACV)、(抵抗)400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ/40.00MΩ静電容量40.00nF/400.0nF/4.000μF/40.00μF/400.0μF/4.000mF導体径(mm)最大測定:30



ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS
エイム電子¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から6日以内出荷抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。 電源ケーブルの脱落事故を防止 ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ 15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減 従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 250VプラグC14ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim保持力(N)200(参考値)
ステンレス製Cムッフ C-13SUS
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷Φ13mmのパイプや丸棒を十字に交差させるのに便利な締め付け器具です。スタンドの組み立てに使用します。適合13mmパイプ用トラスコ品番413-9313材質ステンレス(SUS304)質量(g)57
【リサイクル】 PRーL9110Cー13 シアン(クイック式)
N-TONER¥5,998税込¥6,5981本(6000枚)翌日出荷オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。種別クイック式色シアン適合機種メーカーNEC各種認証E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】 PRーL9010Cー13 シアン(クイック式)
N-TONER¥5,998税込¥6,5981本(4500枚)翌日出荷オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。種別クイック式色シアン適合機種メーカーNEC各種認証E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】 PRーL9100Cー13 シアン(クイック式)
N-TONER¥5,998税込¥6,5981本(4500枚)翌日出荷オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。種別クイック式色シアン適合機種メーカーNEC各種認証E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト
C-13-IC 5/16 X 10.7M ケーブル
RIDGID(日本エマソン)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷よじれにくく、柔軟性があり、サビも防止して耐久性もあります。トラスコ品番405-4130適合機種K-25、K-39、K-40、K-3800、K-50質量(kg)2.5ケーブル長(m)10.7
IEC C-13 コンセントバー8ケ口 1Uタイプ プロテクター付
アメリカン電機¥45,980税込¥50,5781セット当日出荷NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-13(接地形2P 15A 250V)の電源を供給することができ、19インチラックの1Uサイズに取付可能な、15Aサーキットプロテクター付8ヶ口コンセントバーです。添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。仕様15Aサーキットプロテクター×8ヶ付、VCT5.5mm2×3m色黒質量(g)3320規格RoHS対応コンセント個数8コンセント形状接地形2Pコード長さ(m)3NEMA規格NEMA L6-30![618C-13 ソリッド用SK取手 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
618C-13 ソリッド用SK取手
BEST(ベスト)[金物]¥4,298税込¥4,7281個10日以内出荷材質:亜鉛。扉厚:13mm。付属ネジ:なべ小ネジM5×10mm用途ソリッドパネル物入取手材質亜鉛長さ(mm)38幅(mm)74高さ(mm)34仕上シルバー取付ねじなべ小ネジM5×10mm適合扉厚(mm)13
PRーL9110Cー13 シアン
N-TONER¥5,998税込¥6,5981本(6000枚)7日以内出荷オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。種別リターン式色シアン適合機種メーカーNEC各種認証E&Qマーク
PRーL9100Cー13 シアン
N-TONER¥5,998税込¥6,5981本(4500枚)7日以内出荷オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。種別リターン式色シアン適合機種メーカーNEC各種認証E&Qマーク
PRーL9010Cー13 シアン
N-TONER¥5,998税込¥6,5981本(4500枚)7日以内出荷オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。種別リターン式色シアン適合機種メーカーNEC各種認証E&Qマーク
S-228サッシ用 取替戸車 M7C-013
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷サッシ引戸のメンテナンス、取替え用としてご使用頂けます。用途網戸、小窓、高窓用仕様丸型の戸車トラスコ品番146-1670材質車/真鍮 13Φ 丸質量(g)14.4タイプ丸型
APE/XR50/100 #4 EARL'S O/C 13ROWS
SHIFTUP(シフトアップ)¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷小排気量4stモデルに最適なイメージサイズのEARL'S#4ホース/フィッティングを使用したオイルクーラーキットです。主な適合車種APE50/100/XR50/100
ロックスリム電源ケーブル 5-15/C13LS
エイム電子¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷抜け防止 ロック電源ケーブルは、機器の電源ケーブル差込口へ金具やワイヤーなどの面倒な取付作業なしに抜け防止対策が行える電源ケーブルです。ワンタッチでロックがかかるので誰でも簡単に抜け止め対策が行えます。電源ケーブルの脱落事故を防止。ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません。15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が旧製品よりも軽減:旧製品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは旧製品よりも軽減されました。色黒使用温度範囲(℃)‐10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 125Vプラグ平型2P +アースピンケーブルHVCTF 2.0sqx3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim各種認証PSE保持力(N)200(参考値)
ラックオプション 電源プラグコード(機器用) RD881ー1C13 1個入り
Nito¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ラック内の機器電源に利用できます。短尺ですのでラック内配線に適しています。トラスコ品番472-3204長さ(mm)700定格電圧(V)AC125定格電流(A)12コード1.25SQ×3心プラグ【差込】2PE付コネクタIEC13
セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0FT 赤 C14/C13
ラリタン1台取扱停止中ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
...