カテゴリ

  • 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • SMC(25)
  • Canon(4)
  • カイスイマレン(2)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • アイゼン(1)
  • U-CP(1)
  • カナフジ電工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp1300」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径クランプ イマオコーポレーション内径クランプイマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(スプリング)SUS304表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)SKD61表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC47~53硬度(口金)HRC47~53
内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-06001 イマオコーポレーション内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-06001イマオコーポレーション
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
・ワークを内側からクランプできます。・クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。・ストロークが大きいので、鋳抜き穴・ラフ穴などにご使用できます。
RR11.5寸法(mm)【H2D】max.時:5、min.時:11.5H13質量(g)37タイプフェノール樹脂製L113H14寸法D(mm)max.:29許容締付トルク(N・m)10.5クランプ力(N)5000適合ボルトM6×18L
内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-08001 イマオコーポレーション内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-08001イマオコーポレーション
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
・ワークを内側からクランプできます。・クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。・ストロークが大きいので、鋳抜き穴・ラフ穴などにご使用できます。
RR14寸法(mm)【H2D】max.時:6、min.時:15H17質量(g)75タイプフェノール樹脂製L119H15.5寸法D(mm)max.:36許容締付トルク(N・m)25クランプ力(N)9000適合ボルトM8×25L
内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-04001 イマオコーポレーション内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-04001イマオコーポレーション
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
・ワークを内側からクランプできます。・クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。・ストロークが大きいので、鋳抜き穴・ラフ穴などにご使用できます。
RR9.5寸法(mm)【H2D】max.時:2.6、min.時:8H9質量(g)17タイプフェノール樹脂製L19.4H12.5寸法D(mm)max.:24許容締付トルク(N・m)3.2クランプ力(N)2000適合ボルトM4×12L