カテゴリ

  • 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(73)
  • タカチ電機工業(17)
  • 第一三共ヘルスケア(8)
  • 廣杉計器(7)
  • LINKMAN(7)
  • シヤチハタ(6)
  • MOTTERU(6)
  • bitstrong(ビットストロング)(6)
  • 日本ペットフード(6)
  • サンスター(5)
  • ニチフ(4)
  • アース製薬(4)
  • スバル(4)
  • 長尾製作所(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • 花王(3)
  • ノーブランド(3)
  • LION(ライオン)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cpc」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチ着脱・エアロック着脱 クランプピン QCPC-M QCPC0625-M4-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱・エアロック着脱 クランプピン QCPC-M QCPC0625-M4-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    ・2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。・繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご参照ください。・硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。【エアロック着脱】・エアで簡単締結・段取り改善・エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。・コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。・エアで瞬間締結・装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。・多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。・エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
    質量(g)2寸法H(mm)7.6寸法D(Φmm)6(-0.05/-0.1)寸法W(mm)5寸法M(mm)M4×0.7RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプピン)SUS630表面処理(クランプピン)析出硬化処理
  • クランプピン イマオコーポレーション

    クランプピン

    イマオコーポレーション
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    用途ピンホールドクランパー、ワンウェイクランパー用クランプピン。仕様イマオ クランプピン2018年トラスコ掲載ページ2 0366材質(クランプピン)SUS630表面処理(クランプピン)析出硬化処理
  • ワンタッチ着脱 クランプピン QCPCS-M QCPCS0625-M4-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 クランプピン QCPCS-M QCPCS0625-M4-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    欠品中
    ・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン
    適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUSW5質量(g)3タイプフェノール樹脂製H24H113MM4×0.7
  • ワンタッチ着脱・エアロック着脱 クランプピン QCPC-M QCPC0834-M5-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱・エアロック着脱 クランプピン QCPC-M QCPC0834-M5-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥659税込¥725
    1個
    3日以内出荷
    ・2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。・繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご参照ください。・硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。【エアロック着脱】・エアで簡単締結・段取り改善・エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。・コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。・エアで瞬間締結・装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。・多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。・エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
    質量(g)3寸法H(mm)8.7寸法D(Φmm)8(-0.05/-0.1)寸法W(mm)7寸法M(mm)M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプピン)SUS630表面処理(クランプピン)析出硬化処理
  • ワンタッチ着脱 クランプピン QCPCS-M QCPCS0834-M5-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 クランプピン QCPCS-M QCPCS0834-M5-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    欠品中
    ・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン
    適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0634-20/QCPCS0634-20-SUSW7質量(g)5タイプフェノール樹脂製H24.5H114MM×0.8
  • フレックスロケーター|フレックスロケーター(プロテクションカバー) CP725-P イマオコーポレーション

    フレックスロケーター|フレックスロケーター(プロテクションカバー) CP725-P

    イマオコーポレーション
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    ・テーパーブッシュ中心の穴に差し込み、保護カバーとしてご使用ください。
    適合テーパーブッシュ:CP725-25050W2.5H6質量(g)5タイプフェノール樹脂製MM4×0.7
pcx特集