カテゴリ

  • 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • SMC(113)
  • BIGM(丸山製作所)(70)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
  • SHIMANO(シマノ)(17)
  • KTM(13)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10)
  • エスコ(9)
  • ゼノア(6)
  • 三菱電機(5)
  • タツタ電線(5)
  • コガネイ(4)
  • CKD(4)
  • THK(4)
  • 日本アンテナ(4)
  • Vesrah(4)
  • マスプロ電工(3)
  • BIG DAISHOWA(2)
  • ParkerTAIYO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-014」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS14 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS14イマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合●クランピングベース:MCCB60●マルチファンクションバイス:MVMF110W30L50H25質量(g)590タイプフェノール樹脂製L120L26H39ねじ径M8H29H123MM8×1.25-35L
モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC150CS14 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC150CS14イマオコーポレーション
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合●クランピングベース:MCCB90●マルチファンクションバイス:MVMF150W35L60H30質量(g)700タイプフェノール樹脂製L125L28H313ねじ径M12H210.5H128MM12×1.75-35L
シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-14CS イマオコーポレーションシェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-14CSイマオコーポレーション
539,800税込593,780
1個
4日以内出荷
・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)13タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅14RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)23許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)100
シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-14CS イマオコーポレーションシェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-14CSイマオコーポレーション
539,800税込593,780
1個
4日以内出荷
・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)19タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅14RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)42許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)175
クランプセット イマオコーポレーションクランプセットイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1組(2個)
5日以内出荷
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
SCS5AX・3AX クランピングユニット 5AX・3AX イマオコーポレーションSCS5AX・3AX クランピングユニット 5AX・3AXイマオコーポレーション
529,800税込582,780
1個
5日以内出荷
目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。 RoHS指令適合製品です。
許容締付トルク(N・m)120クランプ幅(mm)(min.~max.)22~236RoHS指令(10物質対応)対応