カテゴリ
- 機構部品(137)
- メカニカル部品(54)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(44)
- SMC(746)
- KANA(片山チエン)(725)
- 大阪魂(722)
- MAZDA(マツダ)(437)
- BIGM(丸山製作所)(414)
- エスコ(371)
- 三木プーリ(320)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(214)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(197)
- イスカル(179)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(177)
- ニッサン(135)
- スバル(134)
- YAMAHA(ヤマハ)(124)
- 水本機械製作所(120)
- 三菱電機(116)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(116)
- NSK(日本精工)(115)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(76)
「d-22」の検索結果
特価

防振ゴム(オネジ・メネジ)
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から5日以内出荷稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
RD2 ラウンドアルミハンドル
イマオコーポレーション¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から5日以内出荷医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)径(Φmm)10ねじ長さ(mm)10全高(mm)45許容荷重(N)500表面処理(本体)アルマイト塗装
RS35D スライドレール(オーバートラベルタイプ)
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1本5日以内出荷ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。 3段引きのオーバートラベルタイプです。種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
RS35D-M スライドレール(ディスコネクトロック手動・オーバートラベル)
イマオコーポレーション¥3,998~税込¥4,398~1本5日以内出荷ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。・ディスコネクトロック手動タイプです。フルトラベル時に中 間・ドロワーメンバーがロックされます。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事で、ロック解除されドロワーメンバーが引き抜けます。挿入時も同じで す。 ディスコネクト自動タイプもあります。(受注対応) 3段引きのオーバートラベルタイプです。 緩衝ストップの為のゴムクッションが付いております。種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
フランジ付プーリーアイドラー
イマオコーポレーション(28件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)色ブラックタイプボールベアリング一体成形種類ローラー材質(ベアリング)スチール
クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじレバー色シルバー
SW プロテクションキャップ
イマオコーポレーション(48件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。色ブラック材質(本体)ポリエチレン
スターノブ(メネジ貫通)
イマオコーポレーション(9件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ貫通色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
フランジ付プーリーアイドラー
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から4日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
鋼製回転握り
イマオコーポレーション(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。材質(本体)SUM22タイプ回転握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
ガイドローラー(R型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。 対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。仕様中荷重種類ローラー
ピラー グリップ ソフト
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。使用温度範囲(℃)0~80色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(本体)ショアA70(TPE)
BJ745 スタッドボルト
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト
イマオコーポレーション¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト内径クランプ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(ワッシャー)SCM435材質(口金)SNCM439表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜硬度(口金)HRC33~39
D-R・D-L・D-C ダイアルインジケーター
イマオコーポレーション¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から3日以内出荷2針式のダイアルインジケータで回転数を正確に読み取りできます。 一回転させた時に長針は1回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。 使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。 水や塵埃のかかる場所は避けてください。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
ガイドローラー (R型、ダブルベアリング)
イマオコーポレーション¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ種類ローラー材質(ベアリング)スチール
ALV アルミ朝顔型ハンドル車
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥2,390~税込¥2,629~1個当日出荷から5日以内出荷種類朝顔材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)表面処理(ハンドル車)バフ研磨
ガイドローラー(Y型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。 Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。仕様中荷重種類ローラー
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部めねじ
ガイドローラー(H型 ダブル)
イマオコーポレーション¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー(H型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。仕様中荷重
ガイドローラー(F型)
イマオコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。仕様中荷重材質止め輪/スチール種類ローラー材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー(車輪)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ種類ローラー材質(ベアリング)スチール
平ベルト従動ローラー
イマオコーポレーション¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷平ベルトの従動ローラとしてご使用になれます。 フランジ高さがベルト厚さよりも低いので、ローラーの上まで搬送ワークを通すことができます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。材質プーリー/S45C(無電解ニッケルメッキ)、止め輪/スチール材質(ベアリング)スチール