カテゴリ

  • 機構部品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(20)
  • MAZDA(マツダ)(876)
  • KANA(片山チエン)(492)
  • BIGM(丸山製作所)(205)
  • エスコ(61)
  • 大阪魂(53)
  • 未来工業(45)
  • KHK(小原歯車工業)(43)
  • 神東塗料(43)
  • SUS(エスユーエス)(34)
  • オザック精工(32)
  • ワルター(30)
  • NSK(日本精工)(25)
  • 福井クラフト(25)
  • 三木プーリ(23)
  • CKD(21)
  • NB(日本ベアリング)(19)
  • エレコム(18)
  • 東栄管機(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d0057」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プーリーアイドラー イマオコーポレーションプーリーアイドラーイマオコーポレーション(3件のレビュー)
3,201税込3,521
1個
当日出荷から4日以内出荷
平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
BJ350 ナチュラルサポーター イマオコーポレーションBJ350 ナチュラルサポーターイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。) RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
TLF-N テンションレバー(メネジ) イマオコーポレーションTLF-N テンションレバー(メネジ)イマオコーポレーション
4,365税込4,802
1個
当日出荷から4日以内出荷
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部めねじ
TL-N テンションレバー(オネジ) イマオコーポレーションTL-N テンションレバー(オネジ)イマオコーポレーション
4,656税込5,122
1個
当日出荷から3日以内出荷
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-12001 イマオコーポレーションナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-12001イマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
当日出荷
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A75B32LM12×1.75 深さ20H28.3タイプフェノール樹脂製F30D57C47E25G27J25P10K15NM12締付トルク(N・m)22MM12×1.75-30LRoHS指令(10物質対応)対応
キャスタ(FFシリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(FFシリーズ)イマオコーポレーション
1,591税込1,750
1個
3日以内出荷
ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
ST-N 安全テンションレバー(オネジ) イマオコーポレーションST-N 安全テンションレバー(オネジ)イマオコーポレーション
5,432税込5,975
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)SUM22L
ワンタッチクランプ リーチクランプ(フランジタイプ) QLRCF QLRCF-08L-L イマオコーポレーションワンタッチクランプ リーチクランプ(フランジタイプ) QLRCF QLRCF-08L-Lイマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
・リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A8L80H26タイプフェノール樹脂製F8D57C45E28G68.5J53PM6×1(下穴5.2)寸法B(mm)(-0.04-0.08)20K8N14M28RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5操作方向
ワンタッチクランプ リーチクランプ(フランジタイプ) QLRCF QLRCF-08R-L イマオコーポレーションワンタッチクランプ リーチクランプ(フランジタイプ) QLRCF QLRCF-08R-Lイマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
・リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A8L80H26タイプフェノール樹脂製F8D57C45E28G68.5J53PM6×1(下穴5.2)寸法B(mm)(-0.04-0.08)20K8N14M28RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5操作方向
ワンタッチクランプ リーチクランプ(フランジタイプ) QLRCF QLRCF-08R イマオコーポレーションワンタッチクランプ リーチクランプ(フランジタイプ) QLRCF QLRCF-08Rイマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
・リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A8L80H26タイプフェノール樹脂製F8D57C45E28G68.5J53PM6×1(下穴5.2)寸法B(mm)(-0.04-0.08)20K8N14M28RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5操作方向
外形クランプ 外形クランプ CP120 CP120-09001 イマオコーポレーション外形クランプ 外形クランプ CP120 CP120-09001イマオコーポレーション
71,980税込79,178
1個
4日以内出荷
・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。・独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。・RoHS指令適合製品です。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
R28B72L23H14タイプフェノール樹脂製F95D57C15S10E46G(g6)42J(h6)8P(±0.02)36K7N(P.C.D)60Q(±0.01)38MM8RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ リーチクランプ(フランジタイプ) QLRCF QLRCF-08L イマオコーポレーションワンタッチクランプ リーチクランプ(フランジタイプ) QLRCF QLRCF-08Lイマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
・リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A8L80H26タイプフェノール樹脂製F8D57C45E28G68.5J53PM6×1(下穴5.2)寸法B(mm)(-0.04-0.08)20K8N14M28RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5操作方向
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-12001C イマオコーポレーションナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-12001Cイマオコーポレーション
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A75B32LM12×1.75 深さ20H28.3タイプフェノール樹脂製F30D57C47E25G27J32.8P10K15NM12締付トルク(N・m)2Q40MM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
STF-N 安全テンションレバー(メネジ) イマオコーポレーションSTF-N 安全テンションレバー(メネジ)イマオコーポレーション
5,335税込5,869
1個
4日以内出荷
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)SUM22L
ブリーザキャップ BM・BR イマオコーポレーションブリーザキャップ BM・BRイマオコーポレーション
1,863税込2,049
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
スチール製エアフィルターはメッシュ形状です。 ポリウレタン製エアフィルターはスポンジ形状です。 通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。 ガソリン、アルコールの使用はできません。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)BM/BM-G:-30~120・BR-T/BR-39B/BR-TG/BR-39BG:-30~100材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック寸法D1(mm)-材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ寸法H1(mm)-材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(レベルゲージ)BM-G・BR-TG・BR-39BG:SUM22L 亜鉛メッキ
BJ700 ロケートボルト(標準型) イマオコーポレーションBJ700 ロケートボルト(標準型)イマオコーポレーション
999税込1,099
1個
5日以内出荷
材質SCM435表面処理焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
BJ701 ロケートボルト(高精度型) イマオコーポレーションBJ701 ロケートボルト(高精度型)イマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
材質SCM435表面処理焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
QLRCF リーチクランプ(フランジタイプ) イマオコーポレーションQLRCF リーチクランプ(フランジタイプ)イマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
CP120 外形クランプ イマオコーポレーションCP120 外形クランプイマオコーポレーション
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。 ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。 異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。 セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラディスクハンドル車 EDHN イマオコーポレーションエンプラディスクハンドル車 EDHNイマオコーポレーション
13,677税込15,045
1個
7日以内出荷
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップ(はめ込み)で簡単にカバーできます。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。 EDHN-Fタイプの折り曲げ回転握りは、手前に引いてから倒す構造になっておりハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。 ハンドル車外径125~175のみボスキャップのカラーがご指定できます。この場合、ポリアセタール(ライトグレー)のボスキャップも付属されます。 色指定ボスキャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜材質(ハンドル車)ポリプロピレンつや消しブラック材質(ボスキャップ)EDHN80F:ポリプロピレンつや消しブラック・色指定なし:ポリアセタールライトグレー・色指定:ポリプロピレン材質(握り)ポリアミドつや消しブラック