カテゴリ
- 機構部品(38)
- ねじ・ボルト・釘(6)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(4)
- IKO(日本トムソン)(44)
- KHK(小原歯車工業)(90)
- omron(オムロン)(24)
- RS PRO(32)
- TPP(15)
- エスコ(48)
- オムロンヘルスケア(17)
- コンバム(旧:妙徳)(15)
- シグマ光機(38)
- ナベヤ(44)
- ナンシン(42)
- ネオフレックス(43)
- ハンマーキャスター(42)
- リケン(14)
- 三木プーリ(27)
- 大阪魂(18)
- 東正車輛(20)
- 清水製作所[継手](103)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「e-30mm」の検索結果
特価
関連キーワード

オーバルグリップ(セルフロック)
イマオコーポレーション(8件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取り付けが楽で、しかも緩みません。タイプセルフロック、インサート有使用温度範囲(℃)-20~110寸法F(mm)-材質(グリップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック
BJ152 プレーンストラップ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から8日以内出荷BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
OG オーバルグリップ
イマオコーポレーション¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
LS ロッキングキー(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ色(本体)つや消しブラック
SKP クランププレート
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。 シャフトを長期間確実にロックするのに適しています。 クランプレバーはKipp FKF型スチール製を使用しています。 SKP-04-1SKP-04-3のクランプレバーは単品ではお取扱いしておりません。 RoHS指令適合製品です。形状その他材質(本体)アルミ合金(A6063)種類クランプレバー取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応
ベンリック スイングクランプ(レバー付き・右旋回)
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個当日出荷レバー操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。タイプレバー付回転方向右回転用
NF・F・NV・V 平型ハンドル車、朝顔型ハンドル車
イマオコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上) NFNVタイプには握り取付け用メネジがありません。 握りは別売品です。別途ご注文ください。種類朝顔
LVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
LVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)
イマオコーポレーション¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
BCH ボアードクランクハンドル
イマオコーポレーション¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から5日以内出荷頑丈なリブ構造 BCH-RBCH-Fのボス表面は付属のセンタープレート(接着シール)で簡単に保護できます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 BCH50タイプの握りは外せません。
EDH エンプラディスクハンドル車
イマオコーポレーション¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から5日以内出荷折り曲げ回転握りはハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。 握りの折り曲げは、手前に引いてから倒す構造になっています。 耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 下穴加工済みです。 センタープレートは裏から棒等で押上げる事で取外せます。種類ディスク使用温度範囲(℃)0~80材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック
LVA125・LVAR125 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥8,398~税込¥9,238~1個翌々日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
TAFL カンチレバーハンドル
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)1000RoHS指令(10物質対応)対応
LVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
LVF125・LVFR125 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)
イマオコーポレーション¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
RWK ノブ付きロッド
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷ヒンジピンの両端に付属のC型止め輪を取り付けてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-20070
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質S45C質量(g)340寸法F(mm)M20×2.5寸法D(mm)12寸法E(mm)30表面処理四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)70寸法C(mm)30寸法G(mm)M16×2 深さ16RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-20050
イマオコーポレーション¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質S45C質量(g)300寸法F(mm)M20×2.5寸法D(mm)12寸法E(mm)30表面処理四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)50寸法C(mm)30寸法G(mm)M16×2 深さ16RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら