カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(631)
- メカニカル部品(188)
- 機構部品(153)
- 制御機器(88)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
- 配管・水廻り設備部材(54)
- 科学研究・開発用品(53)
- 作業工具(53)
- FA担当者のオススメ新商品(45)
- 物流用品(43)
- 油圧機器・油圧ホース(43)
- 建築金物(34)
- 切削工具(25)
- 自転車部品(24)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 電気材料(17)
- 測定用品(14)
- 家電(9)
- バイク部品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 電動工具(6)
- 安全用品(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 事務用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 研磨材(2)
- バイク純正部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- KEIBA(20)
- KHK(小原歯車工業)(67)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(23)
- SHIMANO(シマノ)(24)
- TPP(30)
- TRUSCO(27)
- イマオコーポレーション(46)
- エスコ(24)
- コンバム(旧:妙徳)(16)
- シグマ光機(15)
- ナベヤ(39)
- ニューマシン(43)
- フジトク(17)
- リケン(15)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(27)
- 三木プーリ(37)
- 千代田通商(18)
- 大阪魂(556)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS NO.57E 15mm alloy 1-1/8 to1.5
FSA¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。耐久性とパフォーマンスを向上させる特許取得済みのアライメントチップ色ニュートラルタイプヘッドセット分野ロード、 MTB、 アーバン/コミューティング
<α>広角単焦点レンズ E 15mm F1.4 G(12群13枚/ブラック/Eマウント)
SONY(ソニー)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷Gレンズならではの開放F1.4からの高解像と美しいぼけ味。携行性を高め、撮影の自由度を広げる小型軽量設計。ボディの高速性能を最大限発揮するオートフォーカス性能。優れた操作性と信頼性で動画・静止画撮影をサポート。
ガラス編組チューブ
協和ハーモネット(18件のレビュー)¥399税込¥4391袋(2本)当日出荷すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。 高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~180RoHS指令(10物質対応)対応特性可とう性、屈曲性、難燃性
マルチシリーズ(全項)
コガネイ(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.01μmエレメントで微細なゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能。カートリッジ式エレメントでメンテナンス容易。仕様エレメント
滅菌eシャーレ 90×15mm 600枚
TGK(東京硝子器械)¥11,980税込¥13,1781箱3日以内出荷電子線滅菌済みなので環境変異物質の研究に最適です。材質ポリスチレン(PS)身の高さ(mm)15ケース入数10枚×60袋身の径(Φmm)90
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 15mm
廣杉計器¥90税込¥991個3日以内出荷種別スペーサー(六角)材質ジュラコン(R)形状オネジ・メネジ(両端)外形寸法(mm)Φ5.5×15ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
【カット品】サンフーズ 15×22mm E-SF-15シリーズ
八興¥1,198~税込¥1,318~1本6日以内出荷食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
E-tool ペダルレンチ 15mm
E-tool¥939税込¥1,0331本6日以内出荷グリップ付きで握り心地が良い。用途自転車ペダル用取り外す工具。材質スチール幅(mm)50全長(mm)255質量(g)181
【カット品】スプリングホース 15×22mm E-SP-15シリーズ
八興¥909~税込¥1,000~1本5日以内出荷から7日以内出荷曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
【カット品】KYサンフーズ 15×22mm E-KYS-15シリーズ
八興¥1,298~税込¥1,428~1本6日以内出荷非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
【カット品】プレッシャーホース 15×22mm E-TB-15シリーズ
八興¥529~税込¥582~1本6日以内出荷から7日以内出荷耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
【カット品】柔軟フッ素ホース 15×22mm E-PDB-15シリーズ
八興¥7,298~税込¥8,028~1本4日以内出荷から5日以内出荷柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
【カット品】耐油プレッシャーホース 15×22mm E-STB-15シリーズ
八興¥689~税込¥758~1本5日以内出荷から7日以内出荷長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
【カット品】サンフーズ 9×15mm E-SF-9シリーズ
八興¥719~税込¥791~1本5日以内出荷から6日以内出荷食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
【カット品】KYサンフーズ 9×15mm E-KYS-9シリーズ
八興¥789~税込¥868~1本5日以内出荷非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)
大阪魂(96件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から3日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
【カット品】柔軟フッ素ホース 9×15mm E-PDB-9シリーズ
八興¥3,500~税込¥3,850~1本5日以内出荷から6日以内出荷柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
高ナット(長ナット) (ステンレス)
大阪魂(38件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(7個)ほか当日出荷から4日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
【カット品】プレッシャーホース 9×15mm E-TB-9シリーズ
八興¥319~税込¥351~1本6日以内出荷から7日以内出荷耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(31個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
プラグ
PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)¥79~税込¥87~1個ほか当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途止め栓材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート形状プラグタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(45個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
【カット品】耐油プレッシャーホース 9×15mm E-STB-9シリーズ
八興¥419~税込¥461~1本5日以内出荷から6日以内出荷長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
Uナット(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥739税込¥8131パック(4個)当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)パッケージボルトンパック(ブリスター)
サイレンサSLWシリーズ(樹脂)
CKD(13件のレビュー)¥667税込¥7341個当日出荷種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
A型 ステンレス製 ストロング掛金
ストロング金属(19件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら