カテゴリ

  • 機構部品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • 三菱ふそう(6,959)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,395)
  • 黒田精工(1,446)
  • MAZDA(マツダ)(1,099)
  • SMC(1,058)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(994)
  • 三木プーリ(436)
  • トヨタ(429)
  • ホンダ(418)
  • Panasonic(パナソニック)(372)
  • ニッサン(313)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(262)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(212)
  • 大栄電線工業(204)
  • Phenomenex(202)
  • CKD(192)
  • 河村電器産業(175)
  • VISHAY(151)
  • ナベヤ(149)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IMAO APS トップマウントモジュール APS-E APS140-E イマオコーポレーションIMAO APS トップマウントモジュール APS-E APS140-Eイマオコーポレーション
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
・本製品はスプリングクランプ仕様です。・アンクランプ用ポートにエア圧を加えるとアンクランプしエア圧を開放するとスプリングでクランプします。スプリングクランプ後に増力ポートにエア圧を加えるとクランプ力を増力することができます。・ねじ配管または、ガスケット配管で使用していただけます。・治具プレート、MCプレートへの取付けに最適です。・スプリングクランプ時は、増力用配管ポートは呼吸穴となりますので塞がないでください。・必要に応じてフィルターを取付けてください。【IMAO APS(イマオ オートマティックポジショニングシステム)の特長】・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
仕様エアブロー:○その他【金口】3本質量(kg)4.5タイプフェノール樹脂製使用圧力(MPa)0.6クランプ力(kN)【増圧時】18
APS-I・APS-E フランジマウントモジュール・トップマウントモジュール イマオコーポレーションAPS-I・APS-E フランジマウントモジュール・トップマウントモジュールイマオコーポレーション
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
フランジマウントモジュールは、ガスケット配管で使用して頂く薄型仕様です。MC2面ブロック、4面ブロックへの取付けに最適です。 トップマウントモジュールは、ねじ配管または、ガスケット配管で使用して頂けます。治具プレート、MCプレートへの取付けに最適です。 本製品はスプリングクランプ仕様です。アンクランプ用ポートにエア圧を加えるとアンクランプしエア圧を開放するとスプリングでクランプします。スプリングクランプ後に増力ポートにエア圧を加えるとクランプ力を増力する事が出来ます。 RoHS指令適合製品です。
使用圧力(MPa)0.6
安全ホイストリング HR HR30 イマオコーポレーション安全ホイストリング HR HR30イマオコーポレーション
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
・横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・構成部品全てを磁気深傷検査にて品質を固定します。・ボルトは裏側からEリングで固定しています。・腐食防止品HRBはニッケルコーティングによりHRと比べ腐食防止効果が10倍以上あります。・本体が360°自由に回転できる場所に必ず設置してください。・製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。・ボルトの特殊長さにつきましては別途お見積りいたします。・HR42、HR48、HR64、HRBは受注製作品ですので、納期は別途お問い合わせください。・リング径より大きなフックの使用や、左右に引張る等のリングが広がる方向への力はかけないでください。
質量(kg)6.4L66H221.17タイプフェノール樹脂製D104.5C31.7a165.1b88.9D181H225.3H182.5許容荷重(kN)70
HR 安全ホイストリング イマオコーポレーションHR 安全ホイストリングイマオコーポレーション
129,800税込142,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾) 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。 構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。 ボルトは裏側からEリングで固定しています。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
安全ホイストリング HR HR36 イマオコーポレーション安全ホイストリング HR HR36イマオコーポレーション
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
・横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・構成部品全てを磁気深傷検査にて品質を固定します。・ボルトは裏側からEリングで固定しています。・腐食防止品HRBはニッケルコーティングによりHRと比べ腐食防止効果が10倍以上あります。・本体が360°自由に回転できる場所に必ず設置してください。・製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。・ボルトの特殊長さにつきましては別途お見積りいたします。・HR42、HR48、HR64、HRBは受注製作品ですので、納期は別途お問い合わせください。・リング径より大きなフックの使用や、左右に引張る等のリングが広がる方向への力はかけないでください。
質量(kg)15.5L68H316.7タイプフェノール樹脂製D133.7C44.4a217.2b114.3D1106.4H233.3H1106許容荷重(kN)110
RL ラチェットレバー イマオコーポレーションRL ラチェットレバーイマオコーポレーション
102,820税込113,102
1個
翌日出荷から4日以内出荷
正逆両方向に働く強力ラチェットレバー。 狭い場所での作業に威力を発揮します。
種類ラチェットレバー形状L字形材質(本体)SCM421
ミニクランピング イマオコーポレーションミニクランピングイマオコーポレーション
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
エアアシストクランプ エア外形クランプ AMCH-W AMCH100-5W イマオコーポレーションエアアシストクランプ エア外形クランプ AMCH-W AMCH100-5Wイマオコーポレーション
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストロークは径で0.3mmあります。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)6B100L(±0.02)66H(P.C.D)118タイプフェノール樹脂製F130D85C15E74G23J(±0.02)59P6K55N22QM5×0.8MM10×1.5-20LRoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)6000
SCS-TC4 T溝プレート イマオコーポレーションSCS-TC4 T溝プレートイマオコーポレーション
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
タップ穴仕様の機械に取り付ける場合にご使用できます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応質量(g)16000寸法A(mm)400
SQL-DS デュアルステーション ジョーセット イマオコーポレーションSQL-DS デュアルステーション ジョーセットイマオコーポレーション
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
SQL クイックロック イマオコーポレーションSQL クイックロックイマオコーポレーション
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
HR-SP サイドプルホイストリング イマオコーポレーションHR-SP サイドプルホイストリングイマオコーポレーション
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
AMCH-W エア外形クランプ イマオコーポレーションAMCH-W エア外形クランプイマオコーポレーション
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。 ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。 異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。 セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
SMARTSHIFT ロボットシステム(ロボットベース)|マスターベース SSR-MB イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(ロボットベース)|マスターベース SSR-MBイマオコーポレーション
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
SSR-BPベースプレートと組み合わせて、ロボットの据え付けにご使用ください。 ロボットの据え付けが工具レスで素早く簡単に行えます。 生産状況に合わせたロボットの柔軟な配置替えが可能となり、生産の効率化に貢献します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
材質(本体)アルミニウム/アルマイト処理使用温度範囲(℃)5~40
安全ホイストリング イマオコーポレーション安全ホイストリングイマオコーポレーション
239,800税込263,780
1個
70日以内出荷から71日以内出荷
横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前後) 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容重は変わりません。 構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。 ボルトは裏側からEリングで固定しています。
材質(本体)SCM440質量(g)150表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
ボルトキット イマオコーポレーションボルトキットイマオコーポレーション
110,580税込121,638
1個
71日以内出荷
万一ボルトが損傷した時の交換部品です。 磁気探傷検査にて品質を保証します。
材質SCM440付属品Eリング1個表面処理四三酸化鉄皮膜