カテゴリ

  • 機構部品(15)
    • ハンドル車(7)
    • ローレットノブ(1)
    • シックスロブノブ(1)
    • グリップレバー(2)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • Elesa(34)
  • RS PRO(88)
  • SKC(環境測定)(37)
  • RENESAS(32)
  • SPARKFUN(13)
  • TKG(9)
  • SKF(日本エスケイエフ)(6)
  • AMPHENOL(5)
  • 三菱ふそう(4)
  • KEMET(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • APEM(4)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • INTERSIL(3)
  • SIEMENS(3)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • LEPLUS NEXT(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「elesa」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ELESA ツインスポークハンドル イマオコーポレーション

    ELESA ツインスポークハンドル

    イマオコーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • ELESA ソリッドハンドル イマオコーポレーション

    ELESA ソリッドハンドル

    イマオコーポレーション
    5,798税込6,378
    1個
    9日以内出荷
    種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック
  • ELESA エンプラディスクハンドル イマオコーポレーション

    ELESA エンプラディスクハンドル

    イマオコーポレーション
    4,898税込5,388
    1個
    9日以内出荷
    種類ディスク
  • OGL オーバルグリップレバー イマオコーポレーション

    OGL オーバルグリップレバー

    イマオコーポレーション
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    グリップはELESA OG型を使用しています。 グリップは接着圧入してあります。
    種類グリップレバー形状スティック形取付部おねじ材質(本体)ポリアミド
  • WL スイッチレバー イマオコーポレーション

    WL スイッチレバー

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    グリップはELESA PG型を使用しています。
    種類スイッチレバー形状ノブ付形取付部丸穴材質(本体)S45C
  • PGL ピラーグリップレバー イマオコーポレーション

    PGL ピラーグリップレバー

    イマオコーポレーション
    899税込989
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    グリップはELESA PG型を使用しています。 グリップはネジ込んであります。
    種類グリップレバー形状スティック形取付部おねじ材質(本体)フェノール樹脂
  • SK-R シックスロブノブ(握り付き) イマオコーポレーション

    SK-R シックスロブノブ(握り付き)

    イマオコーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    握りはELESA RGS型の回転握りを使用しています。
    材質握り:フェノール樹脂ノブ:ブラック、握り:ブラック表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜、握り:光沢仕上げ材質(インサート)SUM22L材質(ノブ)フェノール樹脂表面処理(ノブ)光沢仕上げ
  • GH グリルノブ(回転グリップ付き) イマオコーポレーション

    GH グリルノブ(回転グリップ付き)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。 握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。 RoHS指令適合製品です。
  • TA・FA ツーアームハンドル、フォーアームハンドル イマオコーポレーション

    TA・FA ツーアームハンドル、フォーアームハンドル

    イマオコーポレーション
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    グリップはELESA OG-M型を使用しています。 レバーをボスにねじ込んでご使用下さい。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    種類2アーム・4アーム寸法H(Φmm)16寸法C(Φmm)86寸法E(Φmm)35寸法G(Φmm)10(H9)
  • SHK デジタルダイアルハンドル車 イマオコーポレーション

    SHK デジタルダイアルハンドル車

    イマオコーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    握りはELESA RG型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケーターは含まれておりません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    種類ダイアル寸法D(Φmm)95材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)RoHS指令(10物質対応)対応材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
  • CL コントロールレバー イマオコーポレーション

    CL コントロールレバー

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ボス穴の表は取付け後に付属品のセンタープレートで簡単に被うことができます。 別売品のボール&バネ(CLB)を取付けられ、スナップ方式でご利用になれます。125±1°の角度にレバーの操作角度を制限するため、ストップピン用の溝がボスに設けてあります。 握りはELESA PG型を使用しています。
    種類スイッチレバー形状ノブ付形取付部丸穴材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
  • BA バランスハンドル イマオコーポレーション

    BA バランスハンドル

    イマオコーポレーション
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    下穴加工済み カウンターウエイトの完全なバランス ガラス繊維添加で材質強度をアップ 握りはELESA RG型を使用しており、裏側から六角レンチで取外せます。
  • NDA・DA ディスク型アルミニウムハンドル車 イマオコーポレーション

    NDA・DA ディスク型アルミニウムハンドル車

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないELESA RG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。 NDAタイプには握り取付け用メネジがありません。 ボス加工を施す際に塗装が剥がれる恐れがありますのでメーカーでの追加工をお勧めします。
    種類ディスク寸法S(mm)-寸法D(Φmm)-寸法D1(Φmm)-寸法H1(mm)-寸法R(mm)-寸法Lf(mm)-寸法B(Φmm)-表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
  • ツーアームハンドル、フォーアームハンドル TA・FA イマオコーポレーション

    ツーアームハンドル、フォーアームハンドル TA・FA

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    グリップはELESA OG-M型を使用しています。 レバーをボスにねじ込んでご使用ください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
    仕様【最大トルク伝達力】T1=195N・m質量(g)1150使用温度範囲(℃)-20~110寸法L(mm)38寸法H(mm)42寸法d(mm)10(H9)寸法A(mm)16寸法D(mm)312材質(グリップ)ポリアミド光沢仕上げブラック寸法D1(mm)35寸法D2(mm)86寸法H1(mm)80材質(インサート)SUM22L四三酸化鉄被膜材質(シャフト)SS400硬質クロムメッキ梨地仕上げ消しシルバーRoHS指令(10物質対応)対応材質(ボス)ポリアミド(ガラス繊維強化)光沢仕上げブラック
  • EBCH-R エルゴボアードクランクハンドル イマオコーポレーション

    EBCH-R エルゴボアードクランクハンドル

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    ボス穴の表は、取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 握りはELESA ERG型の回転握りを使用しています。 頑丈なリブ構造です。 下穴は加工済みです。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
    材質(キャップ)ポリアミド材質(インサート)SUM24L材質(クランク)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(握り)ポリプロピレン表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(握り)つや消しブラック色(ポリアミド)つや消しブラック