カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fip1535」の検索結果
特価

フランジ付プーリーアイドラー(樹脂製) FIP FIP1535
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個3日以内出荷・平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。その他適用するアイドラー軸型式:PID1008タイプT14.5A4.5d10B8L20質量(g)30タイプフェノール樹脂製種類アイドラーC1.5d126ベアリング型式:6000ZZ寸法d3(mm)24寸法Df(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)35d230
フランジ付プーリーアイドラー
イマオコーポレーション(28件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。種類ローラー材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)色ブラックタイプボールベアリング一体成形材質(ベアリング)スチール