カテゴリ

  • 機構部品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(7)
  • SMC(322)
  • SAMTEC(78)
  • エスコ(59)
  • 福井クラフト(45)
  • TRUSCO(26)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • 椿本チエイン(17)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • 水本機械製作所(14)
  • SUS(エスユーエス)(13)
  • サンドビック(11)
  • 日東工器(11)
  • (11)
  • ホンダ(11)
  • NACHI(不二越)(10)
  • New-Era(ニューエラー)(10)
  • ニッサン(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-103」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKRイマオコーポレーション(4件のレビュー)
932税込1,025特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
ボールロックピン イマオコーポレーションボールロックピンイマオコーポレーション(3件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から翌々日出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630材質(ボール)SUS440C表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
LM レベリングパッド(SUS製) イマオコーポレーションLM レベリングパッド(SUS製)イマオコーポレーション
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
クランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKRイマオコーポレーション
2,619税込2,881
1個
翌日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(ねじ部)SUS303
EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度190°) イマオコーポレーションEFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度190°)イマオコーポレーション
2,134税込2,347
1個
当日出荷から4日以内出荷
中央部に大きな空間を設けたヒンジです。 ガスケット付きドアのヒンジとしてご利用できます。
回転 グリップ イマオコーポレーション回転 グリップイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
材質(グリップ)ポリアミド材質(シャンク)SUM24L色(グリップ)つや消しブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
LVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
LVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
2,813税込3,094
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)14000RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
MH10 マシナリーハンドル イマオコーポレーションMH10 マシナリーハンドルイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から4日以内出荷
許容荷重(N)1000
FKRT クランプレバー(オネジ) イマオコーポレーションFKRT クランプレバー(オネジ)イマオコーポレーション
1,727税込1,900
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
クランプ レバー イマオコーポレーションクランプ レバーイマオコーポレーション
879税込967
1個
翌日出荷から5日以内出荷
エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションエンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKRイマオコーポレーション
2,813税込3,094
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
EFPH-SL エルゴプルハンドル イマオコーポレーションEFPH-SL エルゴプルハンドルイマオコーポレーション
909税込1,000
1個
4日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スラストパッド(Tバーノブ用) イマオコーポレーションスラストパッド(Tバーノブ用)イマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質(本体)SUM22L硬度HRC52~58材質(スナップリング)SUS301表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH BUH-16025-DS イマオコーポレーションワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH BUH-16025-DSイマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
・MBUH-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BUH-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
材質フェノール樹脂A24B19HM16×2質量(g)103F12D21C25E4G6許容荷重(N)49700
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-16025-35UR イマオコーポレーションワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-16025-35URイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
・MBUH-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BUH-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
材質フェノール樹脂A24B19HM16×2質量(g)103F12D23C25E6G6許容荷重(N)49700硬度(ショア A)35
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-16025-80UR イマオコーポレーションワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-16025-80URイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
・MBUH-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BUH-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
材質フェノール樹脂A24B19HM16×2質量(g)103F12D23C25E6G6許容荷重(N)49700硬度(ショア A)80
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-16025-60UR イマオコーポレーションワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-16025-60URイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
・MBUH-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BUH-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
材質フェノール樹脂A24B19HM16×2質量(g)103F12D23C25E6G6許容荷重(N)49700硬度(ショア A)60
ボルト&ナット ヒンジサポート BJ762 BJ762-12001 イマオコーポレーションボルト&ナット ヒンジサポート BJ762 BJ762-12001イマオコーポレーション
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂B30質量(g)103F30D7.5C21寸法H(mm)(h9)12E39G14JM12×1.75KC型12RoHS指令(10物質対応)対応
BJ762 ヒンジサポート イマオコーポレーションBJ762 ヒンジサポートイマオコーポレーション
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
クランプボルト(フック付き) イマオコーポレーションクランプボルト(フック付き)イマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
MBUH・BUH ボールユニット(ボルトタイプ) イマオコーポレーションMBUH・BUH ボールユニット(ボルトタイプ)イマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応