カテゴリ

  • 機構部品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(5)
  • SMC(123)
  • サンドビック(47)
  • エスコ(39)
  • onsemi(37)
  • MAZDA(マツダ)(35)
  • TRUSCO(30)
  • 福井クラフト(16)
  • SHIMANO(シマノ)(14)
  • ヤマニパッケージ(13)
  • PISCO(ピスコ)(10)
  • SAMTEC(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • Festo(9)
  • キャンブロ(8)
  • MIYOSHI(小西製作所)(8)
  • ON SEMICONDUCTOR(8)
  • 佐藤計量器製作所(7)
  • 椿本チエイン(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-123」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリングプランジャー イマオコーポレーション

    スプリングプランジャー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • TWM・HDM 取付けツール イマオコーポレーション

    TWM・HDM 取付けツール

    イマオコーポレーション
    3,798税込4,178特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法B(mm)35寸法G(mm)17.3
  • ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー イマオコーポレーション

    ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
  • TBU ボールユニット(スクリュータイプ) イマオコーポレーション

    TBU ボールユニット(スクリュータイプ)

    イマオコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • パイプジョイントクランプ TCC コネクティングクランプ(十字型) TCC-CR TCC30-CR-B イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC コネクティングクランプ(十字型) TCC-CR TCC30-CR-B

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ・2本のパイプを十字に固定します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
    質量(g)123タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
  • カムレバー(オネジ・メネジ) KCL・KCLS イマオコーポレーション

    カムレバー(オネジ・メネジ) KCL・KCLS

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から32日以内出荷
    クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
    材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)丸ナット SUS303
  • RD2 ラウンドアルミハンドル イマオコーポレーション

    RD2 ラウンドアルミハンドル

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)径(Φmm)10ねじ長さ(mm)10全高(mm)45許容荷重(N)500表面処理(本体)アルマイト塗装
  • LVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) イマオコーポレーション

    LVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
  • パイプジョイントクランプ TCC コネクティングクランプ(十字型) TCC-CR TCC30-CR-G イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC コネクティングクランプ(十字型) TCC-CR TCC30-CR-G

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ・2本のパイプを十字に固定します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
    質量(g)123タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
  • RLTアルミレール イマオコーポレーション

    RLTアルミレール

    イマオコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
  • プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL24 イマオコーポレーション

    プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL24

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    ・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
    適合専用レンチ:PW24d12L52材質(本体)スチール質量(g)123タイプフェノール樹脂製S10寸法Lf(mm)10寸法w(mm)8MM24×3材質(ピン)スチールRoHS指令(10物質対応)対応寸法w1(mm)2.5寸法Lf1(mm)3荷重(N)最小~最大:80~160
  • ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) TBU TBU-20070-E イマオコーポレーション

    ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) TBU TBU-20070-E

    イマオコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    材質フェノール樹脂A70B10質量(g)123DM20×2.5C10クランプ力(N)17400
  • ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) TBU TBU-20070-S イマオコーポレーション

    ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) TBU TBU-20070-S

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    材質フェノール樹脂A70B10質量(g)123DM20×2.5C10クランプ力(N)17400
  • ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) TBU TBU-20070-F イマオコーポレーション

    ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) TBU TBU-20070-F

    イマオコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    材質フェノール樹脂A70B10質量(g)123DM20×2.5C10クランプ力(N)17400
  • ボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM16 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM16

    イマオコーポレーション
    9,698税込10,668
    1個
    6日以内出荷
    適合キーロックインサート:KIC1622・KIC1622-SUS材質フェノール樹脂d13.5L45質量(g)123L110D25D121.9