カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(21)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 物流用品(7)
  • 自転車部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全保護具(3)
  • 家電(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「shg-2」の検索結果

関連キーワード
64件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FHC41EL-LE-SHG2 HotaluX(ホタルクス)

    FHC41EL-LE-SHG2

    HotaluX(ホタルクス)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    5日以内出荷
    種別41形質量(g)155電流(A)定格/0.215、高出力/0.36消費電力(W)58管径(Φmm)16.5口金GZ10q外径(Φmm)447相関色温度(K)3000全光束(Lm)25℃定格/高出力:3600/5200、35℃定格/高出力:4000/5570定格ランプ電力(W)定格:41、高出力:58平均演色評価数(Ra)84機能残光機能色温度(K)3000定格平均寿命(時間)18000エネルギー消費効率(Lm/W)89.6光束(Lm)5200LED寿命(時間)18000光色電球色電球の種類LED
  • FHC41EN-LE-SHG2 HotaluX(ホタルクス)

    FHC41EN-LE-SHG2

    HotaluX(ホタルクス)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)155電流(A)定格/0.215、高出力/0.36消費電力(W)58管径(Φmm)16.5口金GZ10q外径(Φmm)447相関色温度(K)5000全光束(Lm)25℃定格/高出力:3600/5200、35℃定格/高出力:4000/5570定格ランプ電力(W)定格:41、高出力:58平均演色評価数84機能残光機能色温度(K)5000定格平均寿命(時間)18000大きさの区分41形光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)89.6光束(Lm)5200LED寿命(時間)18000電球の種類LED
  • FHC41ED-LE-SHG2 HotaluX(ホタルクス)

    FHC41ED-LE-SHG2

    HotaluX(ホタルクス)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    5日以内出荷
    種別41形質量(g)155電流(A)定格/0.215、高出力/58消費電力(W)58管径(Φmm)16.5口金GZ10q外径(Φmm)447相関色温度(K)6700全光束(Lm)25℃定格/高出力:3400/4900、35℃定格/高出力:3770/5250定格ランプ電力(W)定格:41、高出力:58平均演色評価数(Ra)84機能残光機能色温度(K)6700定格平均寿命(時間)18000エネルギー消費効率(Lm/W)84.4光束(Lm)4900LED寿命(時間)18000光色昼光色電球の種類LED
  • ホースニップル ステンレス製 ツツミ工業

    ホースニップル ステンレス製

    ツツミ工業
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
    用途水、空気、油など材質SUS304/SCS13A形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
  • G型用階段手摺り(片側) ナカオ

    G型用階段手摺り(片側)

    ナカオ
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷
    G用階段手すりです。
    用途G型用仕様G型用階段手摺り(片側)トラスコ品番851-5251適合機種G型材質アルミ質量(kg)2.1
  • ハンガーパレットNEXT サンキン

    ハンガーパレットNEXT

    サンキン
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み下ろしが安全に行えます。段積みが可能なため、スペースを有効に利用できます。フォークリフトの無い作業現場で使用できます。
    用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送用容器として。
  • フルカバーホースリール スリムHG (10m / 15m / 20m) アイリスオーヤマ

    フルカバーホースリール スリムHG (10m / 15m / 20m)

    アイリスオーヤマ
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    翌々日出荷
    【軽量】【水形6パターン】スリムタイプ(薄型)でコンパクトに収納できるホースリールです。 ホースを外さずに水道が使える分水蛇口口金付きのフルカバーホースリールスリムHGです。 本体にアクアガンが収納できるガンホルダータイプです。 ワンタッチコネクター付きで蛇口への接続が簡単です。 用途に合わせて6つの噴射パターン(キリ、カクサン、ジェット、シャワー、ジョーロ、ストップ)があります。 アクアガンは握りやすい前レバータイプで握った分だけ水がでる水量調整アクアガンです。 ねじれ防止仕様で防藻機能付きのつぶれにくい耐圧ホースを採用しています。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途屋外での散水などに材質【本体】ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリアセタール/【ホース】塩化ビニル樹脂/【アクアガン】ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール/【分水蛇口口金】AES樹脂、ポリアセタール、EPDMカバーありキャスターなしホース内径(Φmm)8耐熱温度(℃)ホース:60パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
  • 保護ゴム(丸パイプ用) 信和自動車工業

    保護ゴム(丸パイプ用)

    信和自動車工業(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アオリを開閉する際、サイドバンパー部に取り付けることにより傷を防ぐことができます。
  • LifeEホタルックスリム HotaluX(ホタルクス)

    LifeEホタルックスリム

    HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。 明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。 蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。 従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。
    管径(Φmm)16.5口金GZ10q定格平均寿命(時間)18000電球の種類蛍光灯
  • IEEE802.1X認証対応L2インテリジェントスイッチ I ・O DATA(アイオーデータ)

    IEEE802.1X認証対応L2インテリジェントスイッチ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    翌々日出荷
    強固なセキュリティ環境を構築できるIEEE802.1X認証に対応したL2インテリジェントスイッチです。 接続機器やクライアントに応じてネットワークを分割できるVLAN機能やSNMPによる機器状態の監視通知にも対応。その他オフィスに導入するにあたり必要な機能を多数搭載しています。 放熱性の高い金属筐体や日本メーカー製コンデンサの採用など、信頼性の高いハードウェア設計により、標準で6年間の長期保証を実現。安心して長期間ご利用いただけます。
    規格【Ethernet】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応スイッチ全ポートスイッチ機能有り機能ACL(アクセスコントロールリスト)機能、スパニングツリー、ポートミラーリング、SNMP対応(v1/v2c/v3)、IEEE802.3adリンクアグリゲーション、LLDP、QoS、IGMPスヌーピング(v2/v3)、MLDスヌーピング(v1/v2)、ストーム制御(ストームコントロール)、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、ループ検知・防止機能、省電力機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet(EEE)対応、ケーブル長自動認識機能、リンクダウン検知機能、リンク速度検知機能)、ログ管理(Syslogサーバーへの送信)、WEB設定画面(日本語)搭載、ファームウェア自動更新機能、設定の保存・復元機能、Magical Finder対応通信方式CSMA/CD、全二重/半二重バッファメモリ512Kbytes表示LED電源、LINK/ACT、ループ検知/お知らせ転送レート(最大パケット)1000BASE-T:1488095pps、100BASE-TX:148810pps、10BASE-T:14881ppsジャンボフレーム最大サイズ9216bytesスイッチング方式ストア&フォワード
  • SAINT 7S HGカセットスプロケット SHIMANO(シマノ)

    SAINT 7S HGカセットスプロケット

    SHIMANO(シマノ)(11件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    7スピード用カセットスプロケット スムーズで軽く、信頼できる安定した変速性能 表面防錆処理
  • エアライト搭載シールド面付ヘルメット 谷沢製作所
    ホワイト
    グリーン

    エアライト搭載シールド面付ヘルメット

    谷沢製作所(2件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷
    リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装の取り外しができます。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。ヘルメット内部に風が流れやすいため、温度や湿度の上昇を防ぎます。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】
    用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用墜落時保護用電気用質量(g)535名入れ可2018年トラスコ掲載ページ6 0118
  • ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・重荷重タイプ) 自在式 ワコーパレット

    ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・重荷重タイプ) 自在式

    ワコーパレット
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。 超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。 クリーンルーム内などでのご使用に最適です。
    仕様プレート式形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)ホワイトゴム金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エアーキャスター(自在車) ワコーパレット

    エアーキャスター(自在車)

    ワコーパレット
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。
    仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式トラスコ品番305-2702質量(g)2700材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)40穴径P(Φmm)11.5取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし取付高H(mm)250偏芯E(mm)58取付ピッチX×Y(mm)105~115×105~115車輪径D(Φmm)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エアーキャスター(自在車) ワコーパレット

    エアーキャスター(自在車)

    ワコーパレット
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。
    仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式トラスコ品番305-2729質量(g)2640材質(車輪)特殊鋼ホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)45穴径P(Φmm)11.5取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし取付高H(mm)250偏芯E(mm)58取付ピッチX×Y(mm)105~115×105~115車輪径D(Φmm)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エアーキャスター(自在車ストッパー付) 200mm ホワイトゴム車 ワコーパレット

    エアーキャスター(自在車ストッパー付) 200mm ホワイトゴム車

    ワコーパレット
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。クリーンルーム内などでのご使用に最適です。
    仕様プレート式形状自在車S金具仕上三価クロムメッキ仕上げ材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ・溝付・シールド付) 0123J-SHシリーズ 谷沢製作所

    エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ・溝付・シールド付) 0123J-SHシリーズ

    谷沢製作所
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    シールド面付き型式では400gと業界最軽量レベルに軽量で、首への負担を軽減します。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。飛来落下物用、墜落時保護用、電気用。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】
    仕様●帽体色:グリーン●シールド色:クリア●頭囲(cm):53~63●衝撃吸収ライナー:エアライトS●墜落時保護用:合格●タイプ:アメリカン●通気孔:なし●溝有無:あり●頭周り(cm):53~63●国家検定合格品●保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用、電気用)●衝撃吸収ライナー(エアライトS)付●材質/仕上:帽体/ABS樹脂製 ・シールド面/ポリカーボネート樹脂製●セット内容/付属品:内装、あご紐付●原産国:日本●コード番号:354-8427アズワン品番67-2265-71名入れ可
  • 携帯用ハンドルグリップ SHGシリーズ タカチ電機工業

    携帯用ハンドルグリップ SHGシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥439~税込¥483~
    1セット(2本)ほか
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • カセットスプロケット 8S 12-32T SHIMANO(シマノ)

    カセットスプロケット 8S 12-32T

    SHIMANO(シマノ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
  • エアーキャスター(自在車S付) ワコーパレット

    エアーキャスター(自在車S付)

    ワコーパレット
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。
    仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)トラスコ品番305-2711質量(g)2900材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)40穴径P(Φmm)11.5偏芯E(mm)58キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エアライト搭載シールド面付ヘルメット ST#1161J-SH(EPA) 谷沢製作所
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    ホワイト

    エアライト搭載シールド面付ヘルメット ST#1161J-SH(EPA)

    谷沢製作所
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    4日以内出荷
    発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得しています。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】
    用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気用適合あご紐:VP-T16F2セット内容エアライト内装、あご紐、シールド面付材質帽体:ABS、シールド面:ポリカーボネート、内装:ポリエチレン、あご紐:合繊テープ種類アメリカン規格「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物、墜落時保護用、電気用)内装J2型(EPA)/No.8溝の状態有頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーエアライト通気孔なし名入れ可使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用シールド色クリア
  • エアーキャスター(自在車S付) ワコーパレット

    エアーキャスター(自在車S付)

    ワコーパレット
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。
    仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)トラスコ品番305-2737質量(g)2850材質(車輪)特殊鋼ホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)45穴径P(Φmm)11.5取付座A×B(mm)140×140取付高H(mm)250偏芯E(mm)58取付ピッチX×Y(mm)105~115×105~115車輪径D(Φmm)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • シャインテープNo.25 セキスイ
    ゴールド
    シルバー

    シャインテープNo.25

    セキスイ
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(120巻)
    8日以内出荷
    高級感、豪華さを演出する装飾・封缶シール用テープです。ポリエステルにアルミ箔を蒸着した美しい光沢を放ちます。
    用途各種化粧缶の封缶シール、高級品・豪華品の装飾用に伸度(%)140引張強度(kg/10mm)6.25基材厚さ(mm)0.025粘着力(g/10mm)260展開力(g/10mm)150粘着力(N/10mm)2.55引張強度(N/10mm)61.3展開力(N/10mm)1.47
  • ジグ ヒットマンルアーズ

    ジグ

    ヒットマンルアーズ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    新世代の造形ジグ。
  • SPEEDOMETER ASSY   37200MKSHG2 ホンダ

    SPEEDOMETER ASSY 37200MKSHG2

    ホンダ
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    5日以内出荷
  • ヒート機能付き12V 300Ah Core LTシリーズ リン酸鉄リチウムイオンバッテリー RENOGY JAPAN

    ヒート機能付き12V 300Ah Core LTシリーズ リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

    RENOGY JAPAN
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    翌日出荷
    ・圧倒的なパフォーマンスより簡単に、より速く。市場にある同等品よりも、より高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、小型のサイズでより高速な充電速度を提供します。自動車用グレードのバッテリーセルと革新的なフレームワークにより、連続充電電流は200A、連続放電電流は200Aを確保し、エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、および乾燥機など、さまざまな家電製品を稼働させることができます。・トリプルBMS保護&低温カットオフ。Renogyの12V 300Ahリチウムイオンバッテリーは、トリプルBMS(バッテリーマネージメントシステム)保護機構を搭載しています。この深放電マリンバッテリーは、過充電、低電圧、過電流、ショートサーキット、高温、低温、過充放電など、あらゆる状況で100%の保護を提供します。低温カットオフ機能と精密なバランシングは、寒冷環境でも安全な使用と長寿命を確保します。・長寿命および軽量化でより便利。Renogyの300Ahリン酸鉄リチウムバッテリーは、EVグレードA+バッテリーセルで構成されており、高いエネルギー密度、深い放電能力、高速充電速度を特長としています。5000回以上のディープサイクル寿命を誇り、信頼性の高いパフォーマンスを提供します。1つのモジュールはわずか31.3kgの重さで、従来の鉛バッテリーの約半分の重さです。設置と移動もより便利になります。
    用途お車や船舶に設置するサブバッテリー、ご家庭での節電や対策や災害時の備えとして最適なバッテリーです。また、バッテリーを直列で増やすことにより、簡単にシステムサイズの変更ができますので、システム変更をお考えの方にもお勧めです。質量(kg)31.3電圧(V)12温度(℃)充電:0~55、放電:-20~60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)522×240x×219接続方法直列と並列接続(4S4P)保護等級IP65公称電圧(V)12.8寿命5000サイクル(80%DOD)(0.5C、25℃)バッテリー容量(Ah)300ボルト(mm)端子:ターミナルボルトM8×1.25×15充電電圧(V)14.4充電電流(A)最大連続:200使用電圧範囲(V)10.0~14.8推奨トルク(N・m)端子:10N・m to 12N・m保管温度範囲(℃)-25~65使用環境湿度(%)10~95RoHS指令(10物質対応)対応最大放電電流(A)連続:200ピーク電流(A)放電390@5s
  • 防災用残光蛍光ランプ 40形 HotaluX(ホタルクス)

    防災用残光蛍光ランプ 40形

    HotaluX(ホタルクス)
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    消しても安心、ほのかに見える
    用途事務所・倉庫等種別40形質量(g)255管径(Φmm)32.5口金G13相関色温度(K)6700全光束(Lm)3100ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)40平均演色評価数(Ra)84ランプ効率(Lm/W)77.5管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光源色昼光色電球の種類蛍光灯
  • 4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)金メッキ仕様(ブリスタータイプ) マックステル

    4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)金メッキ仕様(ブリスタータイプ)

    マックステル
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    11日以内出荷
    2K・4K・8K対応屋内用金メッキ分配器(全端子電流通過型)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
    用途室内用、2分配器全端子電流通過型仕様金メッキタイプ全端子電流通過型分配数2
  • カセットスプロケット ECSHG2107232 7S 12-32T SHIMANO(シマノ)

    カセットスプロケット ECSHG2107232 7S 12-32T

    SHIMANO(シマノ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    8日以内出荷
    幅広く使われるHG-Mスプラインに対応する、汎用性に優れたカセットスプロケット。HYPERGLIDEテクノロジーがスムーズで軽く、信頼性の高いシフトパフォーマンスを実現。7スピードのCS-HG210-7 HYPERGLIDEカセットスプロケットは、幅広く利用されているHG-Mスプラインシステムに対応しています。シマノのHYPERGLIDEテクノロジーが、スムーズで精密なシフト性能を実現します。
    用途歯数:12-32T
  • カセットスプロケット ECSHG2107228 7S 12-28T SHIMANO(シマノ)

    カセットスプロケット ECSHG2107228 7S 12-28T

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    8日以内出荷
    幅広く使われるHG-Mスプラインに対応する、汎用性に優れたカセットスプロケット。HYPERGLIDEテクノロジーがスムーズで軽く、信頼性の高いシフトパフォーマンスを実現。7スピードのCS-HG210-7 HYPERGLIDEカセットスプロケットは、幅広く利用されているHG-Mスプラインシステムに対応しています。シマノのHYPERGLIDEテクノロジーが、スムーズで精密なシフト性能を実現します。
    用途歯数:12-28T
  • 直管スタータ形 残光ホタルック40W昼光色 HotaluX(ホタルクス)

    直管スタータ形 残光ホタルック40W昼光色

    HotaluX(ホタルクス)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    5日以内出荷
    消灯後もしばらくの間ほのかに明るい便利な残光タイプの蛍光ランプです。集中力や効率が高まる昼光色。
    適合【グロースタータ】FG-4P質量(g)200口金G13全光束(Lm)3145定格ランプ電力(W)37色温度(K)6700(昼光色)ランプ寿命12000時間大きさの区分40形径(Φ)×全長(mm)28×1198エネルギー消費効率(Lm/W)85.9演色性(Ra)84
  • 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G) CKD

    高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G)

    CKD
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。【作業工数削減】高精度位置決め±0.025mm。把持センターを基準とした「位置決め穴」の追加により、微調整なしに再現性の高い取付が可能です。取付調整工数の削減や再現性向上に貢献します。【生産性向上】レールプレート方式を採用することにより、ロボットや設備にハンドをつけたままスイッチ交換を可能にしました。現場での交換工数削減に貢献します。
    用途ワークのハンドリングに、防じん対策に最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01使用流体圧縮空気フィンガ基本形
  • PJセッターハング GP200 30-44 スタープラチナ

    PJセッターハング GP200 30-44

    スタープラチナ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    11日以内出荷
    プロジェクターを天井設置、パイプ長可変タイプ
    セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書取付可能対象プロジェクターに天吊り用のネジ穴があいている事、ネジ穴が3-4点であいている事、ネジ穴があいている面がフラットである事、プロジェクター重量が15kg以下である事、プロジェクター背面にあるネジ穴の間隔が金具を中心に「半径17cm」の範囲内である事材質スチール質量(kg)2.2調整範囲(mm)長さ:300~440mmで調節可能角度調整範囲前後30度、360度回転外形寸法(幅W×高さH)(mm)181×300~440
  • PJセッターハング GP200 スタープラチナ

    PJセッターハング GP200

    スタープラチナ
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    11日以内出荷
    プロジェクターを天井設置、汎用性のある金具です
    セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書取付可能対象プロジェクターに天吊り用のネジ穴があいている事、ネジ穴が3-4点であいている事、ネジ穴があいている面がフラットである事、プロジェクター重量が15kg以下である事、プロジェクター背面にあるネジ穴の間隔が金具を中心に「半径17cm」の範囲内である事材質スチール質量(kg)2調整範囲(mm)長さ:20cm固定角度調整範囲前後30度、360度回転外形寸法(幅W×高さH)(mm)181×200
  • ツインパワー SHIMANO(シマノ)

    ツインパワー

    SHIMANO(シマノ)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    質実剛健。スピニングリールの可能性を広げ続け、盤石の進化を遂げたツインパワー。初代モデルから現モデルまで一貫して過飾をせず、実釣における耐久性、機能的であることを追い求めてきました。この不変のコンセプトがフィールドに足しげく通うコアなアングラーに安心感を与えてくれるとともに、ツインパワーはアングラーと強固に繋がり、その一部となって体験を心に刻んでゆきます。ツインパワーは、ステラに搭載されている最先端の技術、インフィニティクロス、インフィニティドライブ、インフィニティループ、デュラクロス、アンチツイストフィンを搭載。細部に至るまで機能性を追求し、実直なまでにアングラーへ寄り添う存在になります。1000サイズのボディにハンドル一巻き81cmのハイスピードモデル。糸フケを俊敏に回収でき、流れの中でルアーをアクションさせたり、遠投で手返しを重視するならこのモデル。ナイロン4lb-100mのラインキャパでライトソルトまでの幅広い釣りに対応します。
    ストローク(mm)13.5径(Φmm)【スプール】43ベアリング【BB】9【ローラー】1自重(g)175ギア比6最大ドラグ(kg)3糸巻量(lb-m)【ナイロン】3-125, 4-100, 5-75、【フロロ】3-110, 4-85, 5-65糸巻量(mm-m)【ナイロン】0.14-145, 0.16-105, 0.18-80ドラグ力(Kg)2糸巻量【PE】0.6号-150m / 0.8号-110m / 1号-80m
  • BASIO active2 (SHG12) / active (SHG09) / シンプルスマホ6 ケース カバー レザー 手帳型 マグネット フラップ 超軽量 スリム エレコム

    BASIO active2 (SHG12) / active (SHG09) / シンプルスマホ6 ケース カバー レザー 手帳型 マグネット フラップ 超軽量 スリム

    エレコム
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのシンプルスマホ6、BASIO active2 (SHG12)、BASIO active (SHG09)用ソフトレザーケース(手帳型)です。
    セット内容ケース本体×1材質ケース本体:合成皮革、ポリカーボネート色ディープピンク対応機種BASIO active2/BASIO active(SHG09)/シンプルスマホ6
  • BASIO active2 (SHG12) / active (SHG09) / シンプルスマホ7 / 6 ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 エレコム

    BASIO active2 (SHG12) / active (SHG09) / シンプルスマホ7 / 6 ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量

    エレコム
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。
    用途端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。 。端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。 。スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。 。受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。 。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが1つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 。※フラップを開いてご使用ください。 。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石色ブラック対応機種BASIO active2/シンプルスマホ7/BASIO active/シンプルスマホ6
  • BASIO active2 (SHG12) / active (SHG09) / シンプルスマホ6 ケース カバー レザー 手帳型 マグネット フラップ 超軽量 スリム エレコム

    BASIO active2 (SHG12) / active (SHG09) / シンプルスマホ6 ケース カバー レザー 手帳型 マグネット フラップ 超軽量 スリム

    エレコム
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのシンプルスマホ6、BASIO active2 (SHG12)、BASIO active (SHG09)用ソフトレザーケース(手帳型)です。
    セット内容ケース本体×1材質ケース本体:合成皮革、ポリカーボネート色ブラック対応機種BASIO active2/BASIO active(SHG09)/シンプルスマホ6
  • BASIO active2 (SHG12) / active (SHG09) / シンプルスマホ7 / 6 ガラスフィルム 高透明 表面硬度10H 指紋防止 エレコム

    BASIO active2 (SHG12) / active (SHG09) / シンプルスマホ7 / 6 ガラスフィルム 高透明 表面硬度10H 指紋防止

    エレコム
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプの画面保護ガラスです。
    用途ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプの画面保護ガラスです。 。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。※表面硬度は実力値です。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容画面保護ガラス(高透明仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET対応機種BASIO active2/シンプルスマホ7/BASIO active/シンプルスマホ6
  • BASIO active2 (SHG12) / active (SHG09) / シンプルスマホ6 ガラスフィルム 高透明 強化ガラス 10H 指紋防止 傷防止 飛散防止 エアーレス エレコム

    BASIO active2 (SHG12) / active (SHG09) / シンプルスマホ6 ガラスフィルム 高透明 強化ガラス 10H 指紋防止 傷防止 飛散防止 エアーレス

    エレコム
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプのシンプルスマホ6、BASIO active2 (SHG12)、BASIO active (SHG09)用液晶保護ガラスです。
    セット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種BASIO active2/BASIO active(SHG09)/シンプルスマホ6