55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装 レバー色シルバー
1個
特価
1,805 税込1,986
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ830 全ねじボルト
RoHS
スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。 RoHS指令適合製品です。
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応 熱処理(本体)焼入焼戻
1個
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C 材質(シャンク)SUS630 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ610・BJ611 タイロッドボルト
RoHS
ボルト等の延長にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質(インサート)SUM24L 材質(ハンドル車)フェノール樹脂 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ 色(ハンドル車)ブラック
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


イマオコーポレーションECL エルゴコントロールレバー
アームの緩やかな曲線と先端の半円仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作を可能にします。 ボス穴の表は、取付け後に付属のキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 ECL32~54は別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作の角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材質特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
1個
特価
2,813 税込3,094
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

イマオコーポレーションLVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド
RoHS
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(パッド)つや消しブラック
1個
1,271 税込1,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUS303
1個
4,074 税込4,481
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
2,910 税込3,201
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

イマオコーポレーションクロスノブ
手になじむ十字型のノブです。
材質(本体)FC200 種類十字形 穴径(Φmm)(センター穴)5 取付部下穴 色(本体)ブラック 穴深さ(mm)(センター穴)10 材質(取付部)FC200
1個
589 税込648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションLVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド
RoHS
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(パッド)つや消しブラック
1個
2,813 税込3,094
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

イマオコーポレーションツインスポークハンドル車
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。 アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
種類ツインスポーク 使用温度範囲(℃)0~80 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック
1個
2,813 税込3,094
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40 質量(g)145 タイプフェノール樹脂製 D14.5 CM16×2 B140 ねじの呼びM16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.37 B160 タイプフェノール樹脂製 F65 D25 C38 寸法H(mm)max.:142 E25 G145 J24 KM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)突出量max.~min.:15300~33400
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.3 B160 タイプフェノール樹脂製 F65 D25 C38 寸法H(mm)max.:107 E25 G145 J24 KM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)突出量max.~min.:15300~33400
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B79 質量(g)145 タイプフェノール樹脂製 F25 D20 C17 EM10×1.5 G14.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A75 B91 質量(g)145 タイプBJ610 F16 DM10×1.5 C17 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
W14 L75 質量(g)145 タイプフェノール樹脂製 L116 L225 L350 D124 MM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A35 L(+0.5/0)100 H28 質量(g)145 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)10 D1(±0.3)14.5 D214.4 H140 D310 最小二面せん断力(N)144000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

イマオコーポレーション角鋼スライドロック(金属ノブ)
鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
用途印字スタンプ台調整。 材質(本体)亜鉛ダイカスト タイプ金属ノブ 材質(ノブ)SCS13(SUS304相当) 表面処理(本体)クロムメッキ 材質(シャフト)ステンレス鋼 材質(板バネ)C5191P 2018年トラスコ掲載ページ2 0373 材質(クサビ)ステンレス鋼
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) A14 L28 H31 質量(g)145 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D80 S10 D120 d143 D230 D328 RoHS指令(10物質対応)対応 d218
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

イマオコーポレーションカムレバー
材質(レバー部)SCM440 クランプ機構スパイラルカム カム角度 2° 表面処理(レバー)無電解ニッケルメッキ 熱処理(レバー)焼入焼戻
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
使用温度範囲(℃)-30~100 色(パッド)つや消しブラック
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.51 B160 タイプフェノール樹脂製 F65 D25 C38 寸法H(mm)max.:177 E25 G145 J32 KM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)突出量max.~min.:15300~33400
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B112 質量(g)145 タイプフェノール樹脂製 F20 D16 C13 EM8×1.25 G12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

1個
4,753 税込5,228
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.34 B160 L28 H135 タイプフェノール樹脂製 F65 D25 C38 E25 G145 J10 KM16×2 M17.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)【突出量】15300~33400
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.52 B160 L28 H210 タイプフェノール樹脂製 F65 D25 C38 E25 G145 J10 KM16×2 M17.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)【突出量】15300~33400
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.39 B160 L28 H170 タイプフェノール樹脂製 F65 D25 C38 E25 G145 J10 KM16×2 M17.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)【突出量】15300~33400
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.4 B160 L28 H170 タイプフェノール樹脂製 F65 D25 C38 E25 G145 J10 KM16×2 M17.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)突出量max.~min.:15300~33400
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.34 B160 L28 H135 タイプフェノール樹脂製 F65 D25 C38 E25 G145 J10 KM16×2 M17.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)突出量max.~min.:15300~33400
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.52 B160 L28 H210 タイプフェノール樹脂製 F65 D25 C38 E25 G145 J10 KM16×2 M17.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)突出量max.~min.:15300~33400
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
B50 質量(g)145 タイプフェノール樹脂製 C13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-10320
RoHS
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A320 BM10×1.5 質量(g)145 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A320 BM10×1.5 質量(g)145 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷