カテゴリ
- 機構部品(123)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- メカニカル部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(33)
- MAZDA(マツダ)(790)
- SMC(659)
- BIGM(丸山製作所)(654)
- エスコ(259)
- Festo(239)
- KITO(キトー)(199)
- TRUSCO(191)
- YAMAHA(ヤマハ)(128)
- スバル(113)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(102)
- 福井クラフト(89)
- ミニター(88)
- リスパック(85)
- IKO(日本トムソン)(73)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(71)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(70)
- メディアカバーマーケット(70)
- 椿本チエイン(63)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
「g-18」の検索結果

SW プロテクションキャップ
イマオコーポレーション(48件のレビュー)¥629~税込¥692~1袋(20個)当日出荷から5日以内出荷六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。色ブラック材質(本体)ポリエチレン
EAG エルゴアーチグリップ
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 通し穴タイプは、六角穴付ボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
バキュームパッド(多段型)
イマオコーポレーション¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷多段形状(ベローズ)で、ベローズ数が特に多いタイプです。包装物など軟質で変形しやすいワークの吸着も可能です。
ホルダ
イマオコーポレーション¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷吸着パッドに接続するストレート型ホルダ。スプリングによるストローク機構で、ワーク高さのばらつきに追従し吸着できるバッファ付きホルダです。
バキュームパッド(長円・多段型)
イマオコーポレーション¥8,798~税込¥9,678~1個4日以内出荷パッドは長円で吸着面積を広くとることができ、かつ多段形状(ベローズ)で吸着面の凹凸や傾斜にも対応できます。
EAG-CF エルゴアーチグリップ(フレキシブルタイプ)
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷直径300~600mmの側面に取付けが可能です。 握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。 キャップの色が指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。寸法H(Φmm)13.5寸法F(Φmm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷吸着パッドに接続するT型ホルダ。スプリングによるストローク機構で、ワーク高さのばらつきに追従し吸着できるバッファ付きホルダです。
ホルダ
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷吸着パッドに接続するL型ホルダ。スプリングによるストローク機構で、ワーク高さのばらつきに追従し吸着できるバッファ付きホルダです。
防振ゴム(片側オネジ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(オネジ・メネジ)
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から7日以内出荷稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
エルゴアーチグリップ用スペーサー
イマオコーポレーション¥559税込¥6151セット(2個)5日以内出荷EAG、EAG-CFエルゴアーチグリップとセットでご利用いただけます。 六角穴付きボルトによる取付ができます。使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
防振ゴム(両側オネジ)
イマオコーポレーション(25件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から15日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
TKN-SL-SUS ナールドサムノブ
イマオコーポレーション(8件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部めねじ種類丸形色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
オーバルグリップ(セルフロック)
イマオコーポレーション(8件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取り付けが楽で、しかも緩みません。タイプセルフロック、インサート有使用温度範囲(℃)-20~110寸法F(mm)-材質(グリップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック
フィックスチャークランプ
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個当日出荷偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
グリルノブ(おねじ)
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から4日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
LS ロッキングキー(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から16日以内出荷SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部おねじ種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)つや消しブラック
EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から7日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
サーキュラーウィンドー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から翌々日出荷使用温度範囲(℃)-30~110耐熱温度(℃)110形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
エンプラ 回転握り(JIS型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。材質(グリップ)ポリプロピレン種別おねじ付タイプ回転握り耐熱温度(℃)80色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)
イマオコーポレーション¥589税込¥6481個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
丸リム型 エンプラ ハンドル車
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から3日以内出荷種類朝顔タイプ握りなし寸法J(mm)-寸法K(mm)-材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)-表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)-
ナールドサムノブ(ステンレス製)
イマオコーポレーション¥889~税込¥978~1個当日出荷から4日以内出荷パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。材質(本体)SUS303
EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ)
イマオコーポレーション¥479~税込¥527~1個当日出荷から13日以内出荷最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。材質(本体)ポリアミド取付部めねじ種類ウイング形
タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)
イマオコーポレーション¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から3日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUS303種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。
TPEダンパー (アキシアル)
イマオコーポレーション¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から9日以内出荷衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
EFTH エンプラフラットヒンジ
イマオコーポレーション¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~140材質(ピン)SUS303旋回角度(°)最大270
ナールドサムノブ(スチール製)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。表面処理(本体)クロムメッキ
ローラーピン(同心)SUS製
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷SUS製は耐蝕性に優れていますので食品機械や洗浄機械等に適しています。材質(本体)SUS303
OG オーバルグリップ
イマオコーポレーション¥379税込¥4171個当日出荷から5日以内出荷セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。