カテゴリ

  • 制御機器(1,592)
  • 空調・照明・電設資材(1,426)
  • パソコン/周辺機器(315)
  • 測定用品(262)
  • 学童・教育用品(112)
  • 防災用品(111)
  • 電気材料(88)
  • 防犯用品(85)
  • 自動車補修部品(67)
  • トラック用品・パーツ(65)
  • 船舶用品・漁業資材(57)
  • 安全用品(47)
  • カー用品(45)
  • 家電(44)
  • 店舗什器・備品(40)
  • 医療(40)
  • バイク部品(37)
  • ねじ・ボルト・釘(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • 電動工具(33)
  • 住設機器(31)
  • クリーンルーム用品(22)
  • 自転車部品(22)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • メカニカル部品(20)
  • 建材・エクステリア(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 事務用品(19)
  • 梱包用品(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • バッテリー・電装(17)
  • 測定関連サービス(12)
  • 作業工具(11)
  • 厨房用品(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 安全保護具(8)
  • 清掃用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 作業服(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 日用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 介護用品(4)
  • 切削工具(4)
  • テープ(3)
  • オフィス家具(3)
  • 建築金物(3)
  • 農具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 理美容(2)
  • 救急・衛生(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 完成車(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led5」の検索結果

4,882件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED 5MM 赤 ELPA

    LED 5MM 赤

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥246税込¥271
    1袋(5個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:レッド
  • LED 5MM 緑 ELPA

    LED 5MM 緑

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥246税込¥271
    1袋(5個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:グリーン
    仕様3~6V用抵抗(330Ω)付定格電流(mA)25動作温度範囲(℃)-20~75
  • LED5 電球型バルブ 24V BA15S JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED5 電球型バルブ 24V BA15S

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(53件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
    高さ(mm)38タイプ24V専用シングル球寸法(Φmm)19消費電流(mA)約30
  • LED5ミニサイドマーカー取付ステー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED5ミニサイドマーカー取付ステー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ジェットイノウエ製ミニサイドマーカーランプ用の取付ステー。
  • LED5 G-18電球タイプソケット式バルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED5 G-18電球タイプソケット式バルブ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(20件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。
    高さ(mm)38タイプ12V専用シグナル球寸法(Φmm)19
  • LED 5MM 黄 ELPA

    LED 5MM 黄

    ELPA
    ¥246税込¥271
    1袋(5個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:イエロー
    色イエロー定格電流(mA)25
  • ワイヤレスLED5個組 アーテック[学校教材・教育玩具]

    ワイヤレスLED5個組

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥1,000税込¥1,100
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    小さくてもしっかり発光便利なワイヤレスLEDライト。プラモデルやフィギュア、ジオラマ作品に仕込むだけで光らせることができるワイヤレスLED白色5個セットです。別売のワイヤレス給電ユニットと組み合わせることで配線不要で使用でき、ディスプレイ裏から電源操作が可能。小型ながら明るく、作品の世界観を引き立てます。配線処理が不要なため制作の自由度が高く、ジオラマやディスプレイ作品の演出効果を簡単に高められます。材質:エポキシ樹脂。サイズ:約Φ3×3mm。セット内容:本体×5
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×5材質エポキシ樹脂寸法(mm)約3×3適合年齢(歳)8
  • LED 5MM 白 ELPA

    LED 5MM 白

    ELPA
    ¥711税込¥782
    1個
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:2個 カラー:ホワイト
  • LED5 T10ウェッジバルブ 5連SMD 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED5 T10ウェッジバルブ 5連SMD 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(2個)
    当日出荷
    HID等のヘッドライトバルブと色温度(ケルビン)を合わせて使用できます。
    寸法(mm)27×Φ12消費電流(mA)DC24V/約40mA
  • LED 5MM 青 ELPA

    LED 5MM 青

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥616税込¥678
    1袋(2個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:2個 カラー:ブルー
  • LED5ハイパワーマーカーユニット ホタル JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED5ハイパワーマーカーユニット ホタル

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    ハイパワーマーカーランプユニットに、優しく点滅を繰り返すホタルタイプの登場。明るすぎない適度な輝度。メーカーG型マーカーレンズのような拡散するタイプのレンズと併用することで、効果は絶大。DC12V/24V共用
    用途電装パーツタイプ点滅口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)定格電流(A)12V時:0.21/24V時:0.15発光色ホワイト明るさ(Lm)250動作電圧(V)12~24(最大36)
  • LED 5MM 2色 ELPA

    LED 5MM 2色

    ELPA
    ¥274税込¥301
    1個
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:2個 カラー:レッド・グリーン
  • LED5ハイパワーマーカーユニット グラデーション JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED5ハイパワーマーカーユニット グラデーション

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    ハイパワーマーカーランプユニットに、カラーが切り替わるグラデーションタイプの登場!!合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡散するタイプのレンズと併用することで、効果は絶大に。12V/24V共用。
    用途電装パーツ口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)定格電流(A)12V時:0.055/24V時:0.05明るさ(Lm)50動作電圧(V)12~24(最大36)
  • LED5ハイパワーマーカーユニット ゆっくり点滅 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED5ハイパワーマーカーユニット ゆっくり点滅

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    ハイパワーマーカーランプユニットに、優しく点滅を繰り返すホタルタイプの登場。明るすぎない適度な輝度。メーカーG型マーカーレンズのような拡散するタイプのレンズと併用することで、効果は絶大。DC12V/24V共用
    用途電装パーツタイプ点滅口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)定格電流(A)12V時:0.2/24V時:0.145発光色ホワイト明るさ(Lm)245動作電圧(V)12~24(最大36)
  • LED5灯シャンデリア(6畳用) DAIKO(大光電機)

    LED5灯シャンデリア(6畳用)

    DAIKO(大光電機)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    6日以内出荷
    マットな黒アイアンに木目調飾りがアクセントとなるシャンデリア。フラットランプを採用し薄型でスッキリした印象です。配線器具にアダプターを挿し込み設置するクイック取付式。工具は一切不要で、ご家庭で簡単に取付可能です。
    特記クイック取付式、LED交換不可、調光器併用不可材質鋼板・鋼管黒塗装、鋼板黒塗装(内側白塗装)鋼板木目調塗装(ダーク色)寸法(mm)直径500×高さ119質量(kg)2.8消費電力(W)34.5スイッチプルスイッチランプLEDユニットフラット形(Φ70mm)5灯エネルギー消費効率(Lm/W)固有:92.7光源寿命40000光色電球色(2700K)定格光束(Lm)3200演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LED5ミニサイドマーカー車高灯ステー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED5ミニサイドマーカー車高灯ステー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    ミニサイドランプを車高灯としてお使いになれます。
  • LEDデイランプ デイライト 高輝度ハイパワーLED5発 室内スイッチ付き クローム クリスタルアイ

    LEDデイランプ デイライト 高輝度ハイパワーLED5発 室内スイッチ付き クローム

    クリスタルアイ
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    5日以内出荷
    ハイパワーLEDを5発使用 。大粒に光るデイライトです。傾斜角度約5度ぐらいで、バンパーサイドダクトなどに設置をお勧めいたします。こちらの商品は室内スイッチ、配線などすべて入っておりますオールインワンモデルです。室内から好きな時にデイライトをON/OFFしたい方にお勧めです。新品左右セット。高輝度LED採用。寸法:約H35×W230×D80(mm)。ステー、配線類一式付属。室内スイッチ付き。LED ホワイト色。【カラー】。クローム、ブラックの2色
    色クロームグリーン購入法適合
  • LEDデイランプ デイライト 高輝度ハイパワーLED5発 室内スイッチ付き ブラック クリスタルアイ

    LEDデイランプ デイライト 高輝度ハイパワーLED5発 室内スイッチ付き ブラック

    クリスタルアイ
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    5日以内出荷
    色ブラックグリーン購入法適合
  • LBシリーズ保守用LEDユニット IDEC(和泉電気)

    LBシリーズ保守用LEDユニット

    IDEC(和泉電気)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • LEDライト付点検鏡 SK(新潟精機)

    LEDライト付点検鏡

    SK(新潟精機)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    見えにくい裏側や奥まったところの確認に便利な点検鏡です。
    用途機械内部の検査、修理、点検作業に電源単3形乾電池x2(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式LED投光器 GROZ

    充電式LED投光器

    GROZ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷
    充電式でどこでも使うことが出来ます。 耐腐食性アルミニウムにパウダーコーティングしてあり、衝撃や振動に強いです。 USBポートが付いており、スマートフォンなどの充電が可能です。
    材質耐腐食性アルミニウム使用温度範囲(℃)-5~40電圧(V)3.7電源リチウムイオン電池 3.7V/4400mAh保護等級IP54充電時間(時間)5LEDCOB電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用照射距離(m)10電球の種類LED照射角度(°)110エコロジー商品省エネ
  • LEDコーン専用 コーンベット ブラスト興業

    LEDコーン専用 コーンベット

    ブラスト興業
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    LEDコーン専用コーンベット。内径が通常のコーン用より大きくなっており簡単装着
    材質ゴム質量(kg)2
  • LED付拡大鏡 ノガ

    LED付拡大鏡

    ノガ
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    倍率5倍のダブルレンズ(レンズを2枚合わせています)に従来にない明るさのLEDライトを付けています。マグネット固定タイプです。
    付属品AC100用アダプター付トラスコ品番355-7740全長(mm)480質量(g)1400種類スタンドルーペ(マグネット付)倍率5倍レンズ径(Φmm)53.5電源(AC V)100マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55作業距離(mm)(レンズから)約65
  • マグネットLEDライトスタンド カネテック

    マグネットLEDライトスタンド

    カネテック
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    高輝度LED10灯で抜群の明るさです。工作機械やスチール作業台などにマグネットで据え付けることができます。強力磁石とフレキシブルチューブで適切な設置場所、照明角度が得られます。わずか21.5mmの薄型照明なので、狭所での使用にも適しています。最新高輝度LEDの10灯仕様とし大幅な照度アップを実現しました。強力磁石と標準タイプより長いフレキシブルチューブでより適切な設置場所、照明角度が得られます。
    用途加工作業でのエリア照明。トラスコ品番835-5078幅(mm)【マグネット】50寸法(mm)【LEDライト】72×103×t21.5高さ(mm)【マグネット】55奥行(mm)【マグネット】58.5電源(V)AC100V消費電力(W)5全高(mm)443.5コード長さ(m)1.6吸着力(N)800明るさ(Lm)約400電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDサニーライトエコ MEIHO(ワキタ)

    LEDサニーライトエコ

    MEIHO(ワキタ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    LED投光器 スタンド付きタイプに変わり、オプションスタンドが不要になりました。薄型タイプになり軽量化されています。
    周波数(Hz)50/60電圧(V)100色温度(K)6500電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 点発珍 ワンダーキット

    点発珍

    ワンダーキット(3件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    トランジスタ2石によるフリップフロップ回路で2個のLEDが交互に点滅します。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。LEDは超高輝度タイプを使用しているので、とてもよく光ります。
    種類工作キット電源電圧(V)DC9(DC6~9可)LEDΦ5×2動作電流(mA)約25(DC9V時)点灯時間周期/約1秒基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×50×17
  • マグネットLEDライトスタンド カネテック

    マグネットLEDライトスタンド

    カネテック(1件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    最新高輝度LED10灯の採用でさらに明るく! 作業台や工作機械における加工作業でのエリア照明に! 従来品同等の消費電力ながら照度が大幅アップ。作業部および加工部位の視認性が向上! わずか21.5mmの薄型照明のため、狭所での使用にも好適! フレキシブルチューブにより適切な照明角度が自在に得られます! 電源用プラグは耐トラッキング仕様です。
    電源(V)AC100消費電力(W)5全光束(Lm)400LED10灯電球の種類LED
  • 柄付型 LEDライトルーペ LEDシリーズ 京葉光器(LEAF)

    柄付型 LEDライトルーペ LEDシリーズ

    京葉光器(LEAF)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途に応じて倍率が選べます。
    付属品ストラップ材質レンズ/ガラス、柄・フレーム/プラスチック
  • LED照明拡大鏡 WAVE LUXO

    LED照明拡大鏡 WAVE

    LUXO
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷
    2方向から照明するシャドーフリー拡大と、左または右の一方向からの方位照明により、対象物の立体感が強調された拡大像を得ることができます。 アームは長いリーチと、垂直と水平方向の最大の動作を提供し、レンズ部は左右にスイングするため、位置決めの自由度が高く、ふらつくことなく、常に正しい位置に静止することができます。 ランプヘッドとアーム間のジョイントにより、照明とレンズがアーム端に対し、上下、左右、軸回転することにより、正確な位置決めを容易にしています。 一体型LEDモジュールを、レンズに対して左右に配置。左右の照明はON/OFF3-ステップ調光を独立して制御できます。 テーブルクランプが標準で付属。倍率追加のために、4倍、6倍、または10倍の補助吸着レンズをこの拡大鏡に取り付けることができます。 消し忘れ防止のため4または9時間後の自動電源オフの設定をすることができます。
    材質(アーム)スチール製 (シェード)アルミ製消費電力(W)17入力AC100V、50-60Hzアーム長さ(mm)約1050光源演色性CRI:80、3-ステップ調光機能付(100-50-0%)レンズサイズ(mm)100×168(最大部)色温度(K)(CCT)4000
  • LED投光器 銀河Ⅱ WING ACE

    LED投光器 銀河Ⅱ

    WING ACE
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    高性能かつコストパフォーマンスに優れたLED投光器! 省エネルギー仕様。高効率LEDで明るさが違う。広い範囲を明るく照射できる! 2芯・3芯兼用型、オレピンプラグ採用。
    用途屋内外のあらゆる作業に寸法(mm)Φ200×350(バイス部除く)、バイス部:約300、バイス有効幅:約100質量(kg)約2.3使用温度範囲(℃)-30~45消費電力(W)50定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E39コード長さ(m)5定格電流(A)0.51光源LED50W芯数2芯3芯兼用色温度(K)約6000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)約110LED寿命(時間)約50000時間Ra83定格光束(Lm)約5500エコロジー商品省エネ
  • 柄付型 LEDライトルーペ LEDシリーズ 京葉光器(LEAF)

    柄付型 LEDライトルーペ LEDシリーズ

    京葉光器(LEAF)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    用途に応じて倍率が選べます。0.1mmのメモリ板がついています。
    付属品ストラップ材質レンズ/ガラス、柄・フレーム/プラスチック寸法(mm)180×35×45質量(g)75倍率15×レンズ径(Φmm)21レンズ構成ガラスレンズアズワン品番66-0015-35
  • LED付拡大鏡(ダブルレンズ)、2クランプタイプ ノガ

    LED付拡大鏡(ダブルレンズ)、2クランプタイプ

    ノガ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    倍率5倍のダブルレンズ(レンズを2枚合わせています)に従来にない明るさのLEDライトを付けています。 AC100V用アダプター付。
    倍率5倍レンズ径(Φmm)53.5クランプ2インチクランプ作業距離(mm)レンズからの作業距離:約65mm
  • 柄付型 LEDライトルーペ LEDシリーズ 京葉光器(LEAF)

    柄付型 LEDライトルーペ LEDシリーズ

    京葉光器(LEAF)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    用途に応じて倍率が選べます。0.2mmのメモリ板がついています。
    付属品ストラップ材質レンズ/ガラス、柄・フレーム/プラスチック寸法(mm)180×35×45質量(g)75倍率10×レンズ径(Φmm)28レンズ構成ガラスレンズアズワン品番66-0015-34
  • LED照明拡大鏡 KFM LUXO

    LED照明拡大鏡 KFM

    LUXO
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    4日以内出荷から12日以内出荷
    スマートなデザインの堅牢なオールメタル構造で、フリーアームと非常に優れた照明出力を持っています。 アームは長いリーチと、垂直と水平方向の最大の動作を提供し、レンズ部は左右にスイングするため、位置決めの自由度が高く、ふらつくことなく、常に正しい位置に静止することができます。 ランプヘッドとアーム間のジョイントにより、照明とレンズがアーム端に対し、上下、左右、軸回転することにより、正確な位置決めを容易にしています。 高品質なLED照明と、正確で自由度の高い位置決め性能が、シャドーフリーな拡大像と、すぐれた演色性を提供します。 省エネで明るい一体型半円LEDモジュールが2つ装着されています。 テーブルクランプが標準で付属。倍率追加のために、4倍、6倍、または10倍の補助吸着レンズをこの拡大鏡に取り付けることができます。 消し忘れ防止のため4または9時間後の自動電源オフの設定をすることができます。
    材質(アーム)スチール製 (シェード)アルミ製消費電力(W)11入力AC100V、50-60Hzアーム長さ(mm)約1050光源演色性CRI:80、無段階調光機能付レンズサイズ(mm)Φ127色温度(K)(CCT)4000RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBテープLED 流れるRGB リモコン付き JTT

    USBテープLED 流れるRGB リモコン付き

    JTT
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷
    流れるような光のイルミネーションでお部屋の雰囲気づくりに最適なUSBテープLED。12色からお好みの色をボタン一つで切り替え。付属のリモコンでLEDテープの多彩な機能を簡単に操作可能。テープLEDの電源は様々なUSB電源に対応。コンセントの位置に縛られることなく自由に設置できます。テープLEDはハサミなどでカット可能&両面テープ貼り付けのため、工具不要で簡単に取付けが可能です。IP65相当の防水機能を備えており、水はねする場所でも安心してご利用いただけます。
    用途リビングの壁際や棚の下などのお部屋のアクセントに、間接照明に、コレクションケースやフィギュア棚の装飾にセット内容LEDテープ本体、リモコン(テスト用電池付属)、取扱説明書幅(mm)約10電源USB 5V/2A以上ケーブル長(m)(USBコード)約1保証期間初期不良のみ端子USB-Aタイプエコロジー商品省エネ
  • LED赤色散光式警光灯 M型 KOITO(小糸製作所)

    LED赤色散光式警光灯 M型

    KOITO(小糸製作所)
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    3日以内出荷
    外部突起要件対応です。高速走行時・強風時などの風圧抵抗、風切り音の低減を図っています。遠方はスポット配光、近傍はワイド配光」を実現し被視認性を高めています。
    用途注意喚起
  • LED黄色散光式警光灯 M型 KOITO(小糸製作所)

    LED黄色散光式警光灯 M型

    KOITO(小糸製作所)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    3日以内出荷
    外部突起要件対応です。高速走行時・強風時などの風圧抵抗、風切り音の低減を図っています。白色高輝度LEDを採用しています。「遠方はスポット配光、近傍はワイド配光」を実現し被視認性を高めています。
    用途注意喚起
  • LED投光器 タイカツ

    LED投光器

    タイカツ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    6日以内出荷
    省エネ・長寿命 LEDランプ(LED寿命約40000時間) 屋外でも安心防雨構造(IP65) 500Wのメーカーレフランプ球と同等の明るさが得られます。
    用途屋外用寸法(mm)Φ150×290定格電力(W)50定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)口金E39保護等級IP65色温度(K)5000~6000電源タイプ電源コード式入力電流(A)0.5周囲温度(℃)(使用)-10~40、(保存)-20~40耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000照射角120°特殊用途防雨エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDスペーサ5パイ ELPA

    LEDスペーサ5パイ

    ELPA
    ¥208税込¥229
    1個
    翌々日出荷
    Φ5mmLED用 高さ:7mm
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ 最小曲げ半径300mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5000mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸対応可 JCD PRODUCT OF THE YEAR 2022 準グランプリ受賞
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内