カテゴリ
- 機構部品(25)
- メカニカル部品(6)
- 制御機器(3)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(23)
- SMC(194)
- MAZDA(マツダ)(122)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(116)
- エスコ(101)
- TRUSCO(87)
- スバル(56)
- 福井クラフト(39)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- トヨタ(30)
- スリーピース(24)
- 椿本チエイン(22)
- KTC(21)
- ヤマニパッケージ(21)
- LAMP(スガツネ工業)(17)
- ナカバヤシ(16)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(16)
- ミドリ安全(15)
- 扶桑精機(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「g-280」の検索結果

クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
BJ745 スタッドボルト
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
DRK ダイアルラウンドノブ
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)アルミ合金(ADC12)キャップキャップなし色(本体)シルバーグレー表面処理(本体)焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント&スペーサー ジョイントバー(スリムタイプ) BJ601 BJ601-16050
イマオコーポレーション¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B74質量(g)280タイプフェノール樹脂製F32D32C27EM16×2G24.5RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-12040
イマオコーポレーション¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。B(h7)25H16質量(g)280タイプフェノール樹脂製F18D92C66E32G39J25MM12×1.75-80LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)60クランプ力(N)18000
ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-18160
イマオコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷材質フェノール樹脂A28B17.7質量(g)280FM16×2D160C10E100
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20125
イマオコーポレーション¥679税込¥7471個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。その他【B2】40質量(g)280タイプフェノール樹脂製D18.3CM20×2.5B140ねじの呼びM20RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンガイド(DLGガイド)
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-10125
イマオコーポレーション¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A125B25HM10×1.5質量(g)280タイプフェノール樹脂製F115D15C16E50G11RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)45クランプ力(N)突出量max.~min.:9800~19600
RS27S スライドレール
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
キャスタ(C7シリーズ)
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレー取付穴(mm)6ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ST-N 安全テンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。形状ノブ付形材質(本体)SUM22L種類テンションレバー取付部おねじ
マルチクランプバイス(クイックチェンジ) パラレル MCCL-P MCCL90P42
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷・マルチクランプバイスは機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。・多数個取りが可能・マルチクランプバイスはMCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。・精密セレーションによるセットアップ・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。・作業し易いシングルクランピング仕様・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。・イケール、インデクサーによる多面加工が可能・横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。・パラレル クイックチェンジ・パラレル部品(敷板、セルフカットジョー)がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。適合ムービングジョー:MCAC90MJ質量(g)280タイプフェノール樹脂製寸法H(mm)(0/-0.015)42
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-12140
イマオコーポレーション¥6,498税込¥7,1481個6日以内出荷・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。B(h7)25LM12×1.75H16質量(g)280タイプフェノール樹脂製F18D92C66E32G39J25K31MM12×1.75-80LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)60クランプ力(N)18000