カテゴリ
- 機構部品(19)
- メカニカル部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(15)
- MAZDA(マツダ)(58)
- SMC(140)
- TAKIGEN(タキゲン)(15)
- TRUSCO(64)
- アイリスオーヤマ(12)
- イメージニクス(14)
- エスコ(52)
- オーツカ光学(14)
- コノエ(43)
- スバル(42)
- スリーピース(19)
- トヨタ(31)
- ナカバヤシ(21)
- ニッサン(15)
- ミドリ安全(32)
- 内田洋行(54)
- 新ダイワ(12)
- 福井クラフト(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「g-370」の検索結果

スチールローラー
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個当日出荷材質プーリー/SUM25(亜鉛三価クロメート)、スペンサー/SUM25最高使用温度(℃)100材質(ベアリング)スチール材質(ボルト)スチール材質(ナット)スチール
スチールカバー型ブリーザキャップ
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷堅牢なスチールカバーで、屋外での使用に適しています。材質(フィルター)ポリウレタン表面処理(フランジ)亜鉛メッキ表面処理(キャップ)クロムメッキ表面処理(スプリング)亜鉛メッキ
BJ158 ねじ穴付きストラップ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から12日以内出荷最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
オートスライドタイトナー
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から3日以内出荷圧縮スプリングでチェーンやベルトの運転中の緩みを自動調整します。 ストロークが大きくテンション力が強力です。 どのような方向にセットされても確実に作動します。 テンション張りが非常に簡単に行うことができます。用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。材質(ベース)SUS304材質(スプリング)SUS304WPB材質(シャフト)SUS304
アイドラーシャフト
イマオコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷セットカラーは任意の位置に動かし、六角穴付き止めネジ2本にて固定できます。 グリス給油できます。材質(本体)S55C・高周波焼入
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-16075
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。その他フェノール樹脂製A75B100質量(g)370タイプBJ610F25DM16×2C27E30RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー ねじ穴付きストラップ BJ158 BJ158-12125
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。B32HM12×1.75質量(g)370タイプフェノール樹脂製F10D28C19E85G13RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)【突出量】11000~27500
ボアードクランクハンドル(折り曲げ回転握り付き)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷から5日以内出荷クランクは頑丈なリブ構造。 握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。使用温度範囲(℃)0~90
キャスタ(F8シリーズ)
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷から5日以内出荷材質(車輪)ポリアミド・ホワイトストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プランジャー|インデックスプランジャー(遠隔操作タイプ) RANDX
イマオコーポレーション¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷から8日以内出荷プランジャーと操作ノブをケーブルで繋いだ遠隔タイプのインデックスプランジャーです。 手の届かない場所や安全上の理由で遠隔操作が必要とされる場所に最適です。 ケーブルは最小曲げ半径65mmを下回らないように設計してください。 組付けの際にも最小曲げ半径下回らないよう注意いただき、ノブ操作に支障がないことをご確認ください。 ケーシングを強く引っ張らないでください。内部のスプリングが損傷する恐れがあります。付属品エンドスリープ:1個・アジャストボルトM6×34L:1個・スクリューニップルΦ5×7L:1個材質【インナーケーブル】SUS316、【アウターケーシング】ケーシング被覆:ポリエチレン/ブラック・ワイヤースプリング:バネ鋼・インナーチューブ:ポリアセタール材質(本体)SUS303形式RANDX使用温度範囲(℃)-40~90材質(キャップ)ポリアミド材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック材質(ノーズ)SUS303(HRC53~55)材質(Uボルト)【アジャストボルト・スクリューニップル】黄銅(カドミウム低減材)
QLSNS スナップクランプ(ストレートタイプ)
イマオコーポレーション¥9,698~税込¥10,668~1個5日以内出荷横押しタイプ。 操作性に優れたグリップ付きレバー。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(直進シャフトダブルロックタイプ) RoHS指令適合製品です。寸法E(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5
STF-N 安全テンションレバー(メネジ)
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。形状ノブ付形材質(本体)SUM22L種類テンションレバー取付部めねじ
トグルクランプ|引き型トグルクランプ ST-PAH1725
イマオコーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース質量(g)370シリーズST-PAH1725材質(グリップ)ポリ塩化ビニルロック機構なし締圧力(kN)3.4材質(Uボルト)ST-PAH1725:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH1725-S:SUS304/電解研磨
RS27S-A スライドレール(ディスコネクト自動タイプ)
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281本5日以内出荷ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。・ディスコネクト自動タイプです。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事でインナメンバーが引き抜けます。挿入時は操作が不要な自動挿入です。 緩衝ストップの為のゴムクッションが付いております。種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)