カテゴリ

  • 機構部品(99)
  • メカニカル部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(25)
  • MAZDA(マツダ)(650)
  • SMC(411)
  • エスコ(208)
  • TRUSCO(188)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(114)
  • BIGM(丸山製作所)(100)
  • ハンマーキャスター(73)
  • RS PRO(71)
  • 福井クラフト(69)
  • スズキ(68)
  • ニッサン(68)
  • ユーエイキャスター(65)
  • IKO(日本トムソン)(55)
  • KHK(小原歯車工業)(46)
  • C’ultiva(カルティバ)(41)
  • YAMAHA(ヤマハ)(40)
  • タカ印(ササガワ)(33)
  • グーリング(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-65」の検索結果

111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピラーグリップ(タップ穴) イマオコーポレーションピラーグリップ(タップ穴)イマオコーポレーション(6件のレビュー)
408税込449
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
回転グリップ イマオコーポレーション回転グリップイマオコーポレーション
1,188税込1,307
1個
当日出荷
ねじ寸法M8×1.25トラスコ品番105-7421質量(g)75ねじ長さ(mm)15寸法A(mm)-寸法F(mm)-外径(Φmm)23寸法D(mm)-寸法E(mm)-グリップ長さ(mm)65材質(グリップ)フェノール樹脂寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-材質(シャンク)SUM22L色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
回転グリップ RG・RGS・RGPA RG65 イマオコーポレーション回転グリップ RG・RGS・RGPA RG65イマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
当日出荷
・RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
材質フェノール樹脂W4L15H65質量(g)75D23D119材質(シャンク)スチール製MM8×1.25
ピラー グリップ ソフト イマオコーポレーションピラー グリップ ソフトイマオコーポレーション(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)0~80色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(本体)ショアA70(TPE)
ピラーグリップ(セルフロック) イマオコーポレーションピラーグリップ(セルフロック)イマオコーポレーション(4件のレビュー)
350税込385特価
1個
当日出荷
強く差し込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
材質(本体)ポリプロピレンタイプセルフロック使用温度範囲(℃)0~80色(本体)ブラック表面処理(本体)つや消し
オーバルグリップ イマオコーポレーションオーバルグリップイマオコーポレーション
679税込747
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂質量(g)56使用温度範囲(℃)-20~110寸法A(mm)67寸法F(mm)40寸法D(mm)8寸法E(mm)M10×1.5寸法C(Φmm)19寸法B(Φmm)34色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
PG ピラーグリップ イマオコーポレーションPG ピラーグリップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
350税込385
1個
当日出荷から14日以内出荷
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
色(本体)ブラック
M-BM プロテクションキャップ イマオコーポレーションM-BM プロテクションキャップイマオコーポレーション
2,598税込2,858
1袋(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
ナットから突き出たボルト部分が長い場合にご使用ください。 丸ナット、六角ナット、四角ナット用。 ワッシャー使用時には、シーリングがワッシャーも保護します。
シフト グリップ ソフト イマオコーポレーションシフト グリップ ソフトイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
寸法D(Φmm)45色(グリップ)つや消しブラック表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
シフト グリップ ソフト 透明キャップ イマオコーポレーションシフト グリップ ソフト 透明キャップイマオコーポレーション
1,329税込1,462
1個
当日出荷から3日以内出荷
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)0~80色(グリップ)つや消しブラック材質(センターキャップ)特殊透明ポリアミド表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
シフトグリップソフト STG-SOFT STG65-10-SOFT イマオコーポレーションシフトグリップソフト STG-SOFT STG65-10-SOFTイマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
当日出荷
・グリップは回転します。・ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・STG-R-SOFTタイプは、グリップエンドにアルミリングが付してあります。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂L17H65質量(g)99D45D123寸法w(mm)5MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
シフトグリップソフト STG-SOFT STG65-10R-SOFT イマオコーポレーションシフトグリップソフト STG-SOFT STG65-10R-SOFTイマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
・グリップは回転します。・ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・STG-R-SOFTタイプは、グリップエンドにアルミリングが付してあります。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂L17H65質量(g)99D45D123寸法w(mm)5MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックピン イマオコーポレーションボールロックピンイマオコーポレーション(3件のレビュー)
3,104税込3,414
1個
当日出荷から翌々日出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630材質(ボール)SUS440C表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
防振ゴム(片側メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(片側メネジ)イマオコーポレーション
388税込427
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
BJ773-SUS ボールロックT型ピン イマオコーポレーションBJ773-SUS ボールロックT型ピンイマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
当日出荷から30日以内出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
ロールリング イマオコーポレーションロールリングイマオコーポレーション
9,198税込10,118
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロールリングは新しい発想から生まれたチェーン用ドライブテンショナーです。 駆動用チェーンに自動的に張りを与え、振動を吸収します。 回転原理と弾性原理より設計されているため、少ないテンション力でスムーズなチェーン駆動が保たれます。 従来のテンショナーと違い、取付け用のステー、フランジ類は不要でネジ穴等の加工も一切不要です。 取付けは手で数秒で行え、工具を必要としません。又、取付け後の調整も不要です。 弾力性のある高性能材料から作られており、チェーンの振動を吸収し、スムーズな回転が得られるためノイズを低減し、チェーン、スプロケット、ベアリング等を傷めず駆動装置の寿命が向上します。 注油等のメンテナンスの必要は一切ありません。 正転・逆転両方向の駆動に対応できます。 取付方向は、水平・垂直どちらにも対応できます。 使用可能温度範囲も広く、水のかかる箇所やダストの多い箇所でも使用出来るため、あらゆる分野の機械にご利用頂けます。
材質(本体)特殊弾性プラスチック使用温度範囲(℃)-20~70
ナールドサムノブ(ステンレス製) イマオコーポレーションナールドサムノブ(ステンレス製)イマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
材質(本体)SUS303
BJ745 スタッドボルト イマオコーポレーションBJ745 スタッドボルトイマオコーポレーション(3件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
BJ775-SUS ボールロックリング型ピン イマオコーポレーションBJ775-SUS ボールロックリング型ピンイマオコーポレーション
7,998税込8,798
1個
当日出荷から62日以内出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
GH グリルノブ(回転グリップ付き) イマオコーポレーションGH グリルノブ(回転グリップ付き)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。 握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。 RoHS指令適合製品です。
ナールドサムノブ(スチール製) イマオコーポレーションナールドサムノブ(スチール製)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
749税込824特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
BJ158 ねじ穴付きストラップ イマオコーポレーションBJ158 ねじ穴付きストラップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から12日以内出荷
最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
FTH フラットヒンジ イマオコーポレーションFTH フラットヒンジイマオコーポレーション
2,522税込2,774
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンウェイクランパー イマオコーポレーションワンウェイクランパーイマオコーポレーション
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ピンに押し込むだけのワンウェイタイプです。別売のクランプピンと組み合わせて使用します。
用途スライド機構の固定。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(スプリング)SUS304WPB材質(ボタン)SUS3032018年トラスコ掲載ページ2 0365熱処理(ボール)焼入焼戻
CA-187・CA-205 キャリアハンドル イマオコーポレーションCA-187・CA-205 キャリアハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
許容荷重(N)300
TWM・HDM 取付けツール イマオコーポレーションTWM・HDM 取付けツールイマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法B(mm)35寸法G(mm)17.3
チェーン用ローラー イマオコーポレーションチェーン用ローラーイマオコーポレーション
2,910税込3,201
1個
当日出荷から4日以内出荷
チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質止め輪/スチール材質(本体)ポリアセタール・ブラック材質(ベアリング)スチール
プーリーアイドラー イマオコーポレーションプーリーアイドラーイマオコーポレーション
1,921税込2,113
1個
当日出荷
種類ローラー材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ
BJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ) イマオコーポレーションBJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ)イマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
スリーロブノブ イマオコーポレーションスリーロブノブイマオコーポレーション
699税込769特価
1個
当日出荷
材質(本体)ポリアミド種類三角形使用温度範囲(℃)-30~90材質(キャップ)(センター)ポリアミド色(キャップ)(センター)つや消しグレー色(本体)ブラック特性ツートンデザインが見栄えを良くするノブです。
PH1~3 プルハンドル イマオコーポレーションPH1~3 プルハンドルイマオコーポレーション
1,727税込1,900
1個
当日出荷から4日以内出荷
PH1-1000N、PH2-1000N、PH3-1000タイプはセルフカット用です。穴加工は施してありません。
クランプ&ストッパー ねじ穴付きストラップ BJ158 BJ158-08063 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ねじ穴付きストラップ BJ158 BJ158-08063イマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
当日出荷
・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B19HM8×1.25質量(g)65タイプフェノール樹脂製F7D19C12E36G9RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)【突出量】3200~8000
ALHK アルミハンドノブ イマオコーポレーションALHK アルミハンドノブイマオコーポレーション
2,910税込3,201
1個
当日出荷から4日以内出荷
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
ワンタッチ着脱 ワンウェイクランパー QCOW・QCOWS QCOW0616-10SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 ワンウェイクランパー QCOW・QCOWS QCOW0616-10SUSイマオコーポレーション
5,298税込5,828
1個
翌日出荷
・ピンに押し込むだけのワンウェイタイプ・4個のボールがクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
適合クランプピン:QCPC0625-M4-SUS質量(g)65タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)6
クラウンローラー イマオコーポレーションクラウンローラーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,134税込2,347
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(ベアリング)スチール
スロットクランプ イマオコーポレーションスロットクランプイマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。
寸法H(mm)-寸法A(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法G(mm)-
BJ734 クランプレスト イマオコーポレーションBJ734 クランプレストイマオコーポレーション
2,328税込2,561
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RD5 ラウンドスチールハンドル イマオコーポレーションRD5 ラウンドスチールハンドルイマオコーポレーション
1,378税込1,516
1個
翌日出荷から4日以内出荷
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
材質(本体)SUM22L許容荷重(N)1000
EAG エルゴアーチグリップ イマオコーポレーションEAG エルゴアーチグリップイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 通し穴タイプは、六角穴付ボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
LSA40・LSAR40 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLSA40・LSAR40 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応