カテゴリ

  • 機構部品(25)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(11)
  • コガネイ(272)
  • SMC(234)
  • エスコ(86)
  • TRUSCO(74)
  • Festo(48)
  • 福井クラフト(42)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](31)
  • ヤマニパッケージ(22)
  • 椿本チエイン(20)
  • YAMAHA(ヤマハ)(20)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(19)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(18)
  • SHIMANO(シマノ)(16)
  • トップ工業(14)
  • ナカバヤシ(13)
  • NOK(13)
  • イトーキ(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-135」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(オネジ・メネジ)イマオコーポレーション(48件のレビュー)
641税込705特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーションSC・OC ストレートクランク、オフセットクランクイマオコーポレーション(3件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から8日以内出荷
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
ストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車) イマオコーポレーションストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
種類クランク材質(本体)FCD450タイプストレートクランク、角穴、握り無し表面処理(本体)防錆油塗布
サムターンクランパー イマオコーポレーションサムターンクランパーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ON、OFFが明瞭です。 別売のカムケースと組み合わせて使用します。
材質(本体)SUS303材質(ピン)SUS304
STS シャフトスリーブ イマオコーポレーションSTS シャフトスリーブイマオコーポレーション
1,611税込1,772
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャフトスリーブ(スチール製)をご利用になり、径違いのシャフトに取付けできます。 RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
D-R・D-L・D-C ダイアルインジケーター イマオコーポレーションD-R・D-L・D-C ダイアルインジケーターイマオコーポレーション
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌日出荷
2針式のダイアルインジケータで回転数を正確に読み取りできます。 一回転させた時に長針は1回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。 使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。 水や塵埃のかかる場所は避けてください。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
SD-R スチール製スイッチドッグ(円板型) イマオコーポレーションSD-R スチール製スイッチドッグ(円板型)イマオコーポレーション
961税込1,057
1個
当日出荷から13日以内出荷
プーリーアイドラー イマオコーポレーションプーリーアイドラーイマオコーポレーション(3件のレビュー)
2,619税込2,881
1個
当日出荷から4日以内出荷
平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
FLR・FLS フィックスドレバー イマオコーポレーションFLR・FLS フィックスドレバーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,873税込2,060
1個
当日出荷から翌日出荷
FLRの丸穴はピンホール付き FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け
種類フィックスドレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
ダイアルインジケーター D-L イマオコーポレーションダイアルインジケーター D-Lイマオコーポレーション
5,298税込5,828
1個
翌日出荷
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色材質(本体)スチール、つや消しブラック質量(g)135目盛36許容回転数(min-1[r.p.m])300回転方向反時計回り材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
RWK ノブ付きロッド イマオコーポレーションRWK ノブ付きロッドイマオコーポレーション
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ヒンジピンの両端に付属のC型止め輪を取り付けてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント&スペーサー ジョイントバー BJ600 BJ600-08040 イマオコーポレーションジョイント&スペーサー ジョイントバー BJ600 BJ600-08040イマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B59質量(g)135タイプフェノール樹脂製F20D24C22EM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-10060 イマオコーポレーションジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-10060イマオコーポレーション
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B20HM8×1.25 深さ8質量(g)135タイプフェノール樹脂製F17D20C14.5E17GM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-08030 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-08030イマオコーポレーション
7,098税込7,808
1個
翌々日出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B22LM8×1.25H68質量(g)135タイプフェノール樹脂製F12D35C10E22G10J19K15N6MM8×1.25-30LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)20クランプ力(N)6700
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-16075 イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-16075イマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質SCM435質量(g)135寸法A(mm)85寸法D(mm)24表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)75寸法C(mm)70寸法R(mm)35ねじの呼びM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-20-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-20-SUSイマオコーポレーション
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:12●取付寸法加工図B:プレート厚さ:12を超え20以下L23H25.5質量(g)135タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18D234H110寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8D332寸法D1(mm)(h9)18寸法d1(mm)取付:35寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)12~20
SQH・SQS スクエアヒンジ(ダブルタイプ) イマオコーポレーションSQH・SQS スクエアヒンジ(ダブルタイプ)イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
タイプダブル
ジョイント&スペーサー スペーサワッシャー BJ623 BJ623-16003 イマオコーポレーションジョイント&スペーサー スペーサワッシャー BJ623 BJ623-16003イマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B50質量(g)135タイプフェノール樹脂製C17RoHS指令(10物質対応)対応
カンチレバー ハンドル イマオコーポレーションカンチレバー ハンドルイマオコーポレーション
5,238税込5,762
1個
4日以内出荷
材質(本体)アルミニウム(A6N01S)質量(g)135許容荷重(N)800表面処理(本体)アルマイト表面処理
サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12050-R イマオコーポレーションサポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12050-Rイマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A50B22質量(g)135タイプフェノール樹脂製F25.2D25C22EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12050-F イマオコーポレーションサポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12050-Fイマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A50B22質量(g)135タイプフェノール樹脂製F25.2D25C22EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12050-S イマオコーポレーションサポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12050-Sイマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A50B22質量(g)135タイプフェノール樹脂製F25.2D25C22EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製平歯車(キー溝加工付き) ZCL イマオコーポレーション樹脂製平歯車(キー溝加工付き) ZCLイマオコーポレーション
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
表記の最大トルクは、合成樹脂歯車に関するDIN規格VDI2736に準拠した試験と計算による値です。 (条件:25℃、150rpm、無潤滑) 歯とキー溝の位置関係は一定ではありません。
BS1 フランジシャンク イマオコーポレーションBS1 フランジシャンクイマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
位置決めと固定が同時に行えます。 (サブプレート厚さ+マシーンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。
BJ333 スクリュージャッキ(スリムタイプ) イマオコーポレーションBJ333 スクリュージャッキ(スリムタイプ)イマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ623 スペーサワッシャー イマオコーポレーションBJ623 スペーサワッシャーイマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
BJ600 ジョイントバー イマオコーポレーションBJ600 ジョイントバーイマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
当日出荷
BJ812 レストパッド(メネジ) イマオコーポレーションBJ812 レストパッド(メネジ)イマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
BJ131 フッククランプ イマオコーポレーションBJ131 フッククランプイマオコーポレーション
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
小スペースのクランプです。
BJ732 スラストボルト イマオコーポレーションBJ732 スラストボルトイマオコーポレーション
979税込1,077
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BS1-S・BS1-H フランジシャンク(ノブタイプ)・(クランプレバータイプ) イマオコーポレーションBS1-S・BS1-H フランジシャンク(ノブタイプ)・(クランプレバータイプ)イマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
工具(六角レンチ)不要。 クランプレバーはKipp FKR型スチール製を使用しています。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応