カテゴリ

  • 機構部品(48)
  • メカニカル部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(18)
  • メディアカバーマーケット(654)
  • SMC(484)
  • MAZDA(マツダ)(217)
  • エスコ(150)
  • TRUSCO(137)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(105)
  • スバル(86)
  • 福井クラフト(81)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(49)
  • RS PRO(44)
  • エレコム(38)
  • トヨタ(36)
  • KTC(35)
  • SHIMANO(シマノ)(34)
  • コノエ(32)
  • フロンケミカル(30)
  • マルナカ(30)
  • グリーンクロス(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-180」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防振ゴム(両側オネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(両側オネジ)イマオコーポレーション(25件のレビュー)
786税込865
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラーイマオコーポレーション(27件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。種類ローラー材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)ブラックタイプボールベアリング一体成形材質(ベアリング)スチール
BJ152 プレーンストラップ イマオコーポレーションBJ152 プレーンストラップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
BJ745 スタッドボルト イマオコーポレーションBJ745 スタッドボルトイマオコーポレーション(3件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
ガイドローラー(車輪 ダブル) イマオコーポレーションガイドローラー(車輪 ダブル)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
BJ350 ナチュラルサポーター イマオコーポレーションBJ350 ナチュラルサポーターイマオコーポレーション
9,498税込10,448
1個
当日出荷から5日以内出荷
独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。) RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RD3 ラウンドアルミハンドル イマオコーポレーションRD3 ラウンドアルミハンドルイマオコーポレーション
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別アーチ型材質(本体)アルミニウム径(Φmm)10ねじ長さ(mm)10全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500表面処理(本体)アルマイト塗装
SZ デジタルダイアルインジケーター イマオコーポレーションSZ デジタルダイアルインジケーターイマオコーポレーション
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
アナログ指針とデジタルのダブル割出し表示 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車を用意しております。 逆回転させるとデジタルカウンターがカウントDOWNします。 スピンドルピッチ2.5mmの場合、1回転表示の数値が「/5」となっているものはデジタル目盛り(1桁目)が次の数値との中間を示しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)180RoHS指令(10物質対応)対応
BJ130 フッククランプ イマオコーポレーションBJ130 フッククランプイマオコーポレーション
5,698税込6,268
1個
当日出荷から5日以内出荷
小スペースのクランプです。
エンプラローラー イマオコーポレーションエンプラローラーイマオコーポレーション
7,998税込8,798
1個
当日出荷
種類ローラー材質プーリー/ポリアミド、スペンサー/SUM25最高使用温度(℃)70材質(ベアリング)スチール材質(ボルト)スチール材質(ナット)スチール
チェーンナット イマオコーポレーションチェーンナットイマオコーポレーション
2,231税込2,454
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
SRG ステンレス回転握り イマオコーポレーションSRG ステンレス回転握りイマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
当日出荷
SMARTSHIFT ロボットシステム(手動専用)|ロボットマスター(マニュアル操作) SSR-RML イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(手動専用)|ロボットマスター(マニュアル操作) SSR-RMLイマオコーポレーション
55,980税込61,578特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
手動操作専用です。 ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
付属品六角穴付きボルトM6×1-16L:4本・位置決めピンΦ6×15L:1個適合【ツールホルダー】SSR-THL2500材質(本体)ポリアセタール質量(g)180使用温度範囲(℃)5~40許容トルク(N・m)80精度(mm)0.05(位置再現)材質(リング)アルミニウム/アルマイト処理許容モーメント(N・m)75可搬質量(kg)50
TL-N テンションレバー(オネジ) イマオコーポレーションTL-N テンションレバー(オネジ)イマオコーポレーション
3,201税込3,521
1個
当日出荷から3日以内出荷
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ
ESR1 スケールリング イマオコーポレーションESR1 スケールリングイマオコーポレーション
4,498税込4,948
1個
翌日出荷から61日以内出荷
ハンドル1回転内にて微調整が必要な個所に最適です。 B寸法は加工下穴です。 ノブやセットボルトにてシャフトに固定してください。 RoHS指令適合製品です。
目盛本数(本)50RoHS指令(10物質対応)対応
FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーションFT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)イマオコーポレーション
3,104税込3,414
1個
翌日出荷から3日以内出荷
本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
種類テンションレバー取付部おねじ
BJ755 Tスロットボルト イマオコーポレーションBJ755 Tスロットボルトイマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
当日出荷から16日以内出荷
キャスタ(C7シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(C7シリーズ)イマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。
材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ナチュラルサポーター イマオコーポレーションナチュラルサポーターイマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
加工ワークのビビリを簡単に解消。反転防止機能付きボールスクリューを備えたナチュラルサポーターです。ボールスクリュー先端にある半球の偶発的な反転を防ぎ、どんな使用環境でもより安心してご利用いただけます。
SK-R シックスロブノブ(握り付き) イマオコーポレーションSK-R シックスロブノブ(握り付き)イマオコーポレーション
3,104税込3,414
1個
翌日出荷
握りはELESA RGS型の回転握りを使用しています。
材質握り:フェノール樹脂ノブ:ブラック、握り:ブラック表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜、握り:光沢仕上げ材質(インサート)SUM22L材質(ノブ)フェノール樹脂表面処理(ノブ)光沢仕上げ
BRRN ボールベアリングユニット インロータイプ イマオコーポレーションBRRN ボールベアリングユニット インロータイプイマオコーポレーション
4,365税込4,802
1個
翌日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BSWN ボールベアリングユニット ダブルタイプ イマオコーポレーションBSWN ボールベアリングユニット ダブルタイプイマオコーポレーション
6,398税込7,038
1個
翌日出荷から8日以内出荷
RD2 ラウンドアルミハンドル イマオコーポレーションRD2 ラウンドアルミハンドルイマオコーポレーション
2,910税込3,201
1個
当日出荷から4日以内出荷
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)径(Φmm)10ねじ長さ(mm)10全高(mm)45許容荷重(N)500表面処理(本体)アルマイト塗装
BJ601 ジョイントバー(スリムタイプ) イマオコーポレーションBJ601 ジョイントバー(スリムタイプ)イマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 DK2-VT イマオコーポレーションクランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 DK2-VTイマオコーポレーション
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
W41L【最小】42【最大】49H22質量(g)180タイプフェノール樹脂製L1【T溝使用時】25【ネジ穴使用時】20S2H2【最小】5【最大】14H14W130RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)30許容締付トルク(N・m)90適合ボルト【T溝穴使用時】M12-30L【ネジ穴使用時】M12-30L
BRDN ボールベアリングユニット 直接取付タイプ イマオコーポレーションBRDN ボールベアリングユニット 直接取付タイプイマオコーポレーション
3,201税込3,521
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
クランプレバー (プロテクトキャップ) イマオコーポレーションクランプレバー (プロテクトキャップ)イマオコーポレーション
5,626税込6,189
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ラウンド形状のキャップは圧入固定で、ゴミや埃などの汚れが溜まりにくくなっています。又材質的にも耐候性・耐薬品性に優れ、食品業界など洗浄剤や減菌剤が使用される業界に最適です。
種類クランプレバー形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)電解研磨材質(キャップ)SUS303
RD4 ラウンドアルミハンドル イマオコーポレーションRD4 ラウンドアルミハンドルイマオコーポレーション
2,522税込2,774
1個
翌日出荷から4日以内出荷
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
ねじ径M5許容荷重(N)500
ボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-20127 イマオコーポレーションボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-20127イマオコーポレーション
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂d20W30L20質量(g)180寸法H(mm)(±0.25)27許容荷重(kN)90MM20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M16C イマオコーポレーションIMAO APS クランプピン APS-M APS140-M16Cイマオコーポレーション
16,980税込18,678
1ケース(1500枚)
5日以内出荷
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d24L37.5質量(g)180タイプフェノール樹脂製L15L23.9D39.3D1(h6)25MM16×2
CP105 サイドクランプ イマオコーポレーションCP105 サイドクランプイマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
当日出荷から66日以内出荷
MBCTC コンパクトトークランプ イマオコーポレーションMBCTC コンパクトトークランプイマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
下方向への確実なクランプができます。 クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。 カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 背面をストッパーとして使用できます。
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP105 CP105-08016 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー サイドクランプ CP105 CP105-08016イマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A39.5B65LM8H1.5質量(g)180タイプフェノール樹脂製F16D25C19.5E45G7J7K4M25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)8クランプ力(N)4000
BJ730 ボールエンドボルト イマオコーポレーションBJ730 ボールエンドボルトイマオコーポレーション
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ153-B 溝付きストラップセット(Bタイプ) イマオコーポレーションBJ153-B 溝付きストラップセット(Bタイプ)イマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20080 イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20080イマオコーポレーション
599税込659
1個
5日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】32質量(g)180タイプフェノール樹脂製D18.3CM20×2.5B132ねじの呼びM20RoHS指令(10物質対応)対応
IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M16B イマオコーポレーションIMAO APS クランプピン APS-M APS140-M16Bイマオコーポレーション
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d24L37.5質量(g)180タイプフェノール樹脂製L15L23.9D39.3D1(h6)25MM16×2
BJ156-B スロットストラップセット(Bタイプ) イマオコーポレーションBJ156-B スロットストラップセット(Bタイプ)イマオコーポレーション
4,098税込4,508
1個
当日出荷から5日以内出荷
APS140-M クランプピン イマオコーポレーションAPS140-M クランプピンイマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
外径(Φmm)39.3RoHS指令(10物質対応)対応
IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M16A イマオコーポレーションIMAO APS クランプピン APS-M APS140-M16Aイマオコーポレーション
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d24L37.5質量(g)180タイプフェノール樹脂製L15L23.9D39.3D1(h6)25MM16×2