カテゴリ

  • 機構部品(56)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • メカニカル部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(9)
  • メディアカバーマーケット(239)
  • SMC(175)
  • エスコ(129)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(104)
  • サンエス(102)
  • トヨタ(102)
  • TRUSCO(76)
  • 福井クラフト(74)
  • RS PRO(61)
  • MAZDA(マツダ)(56)
  • ヤマニパッケージ(37)
  • ナカバヤシ(35)
  • フジキン(35)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](27)
  • ホンダ(25)
  • TAKIGEN(タキゲン)(22)
  • アズワン(21)
  • スバル(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-95」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M-BM プロテクションキャップ イマオコーポレーションM-BM プロテクションキャップイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1袋(1個)
3日以内出荷から4日以内出荷
ナットから突き出たボルト部分が長い場合にご使用ください。 丸ナット、六角ナット、四角ナット用。 ワッシャー使用時には、シーリングがワッシャーも保護します。
防振ゴム(両側オネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(両側オネジ)イマオコーポレーション(25件のレビュー)
476税込524
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーションSC・OC ストレートクランク、オフセットクランクイマオコーポレーション(3件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から8日以内出荷
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
BJ775-SUS ボールロックリング型ピン イマオコーポレーションBJ775-SUS ボールロックリング型ピンイマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
当日出荷から62日以内出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
C型ガイドレール イマオコーポレーションC型ガイドレールイマオコーポレーション
3,395税込3,735
1個
当日出荷
長さ(m)3ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
BJ746 スラストパッド付きボルト イマオコーポレーションBJ746 スラストパッド付きボルトイマオコーポレーション
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
クランクタイトナー イマオコーポレーションクランクタイトナーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スロット取付けでアイドラー高さが調整できますので簡単に適切なテンションが得られます。スライド幅が大きく、調整が容易です。どのような方向でも取付けできるので確実にテンションをきかすことができます。コンパクトで小さな取付けスペースで十分です。
材質スチール(SPHC)ブラック表面処理カオチン塗装
ALG アルミ固定握り、アルミ回転握り イマオコーポレーションALG アルミ固定握り、アルミ回転握りイマオコーポレーション
3,686税込4,055
1個
当日出荷から8日以内出荷
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
ストレートタイトナー イマオコーポレーションストレートタイトナーイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スロット取付けでアイドラー高さが調整できますので簡単に適切なテンションが得られます。スライド幅が大きく、調整が容易です。どのような方向でも取付けできるので確実にテンションをきかすことができます。コンパクトで小さな取付けスペースで十分です。
材質スチール(SPHC)ブラック表面処理カオチン塗装
LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ イマオコーポレーションLKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブイマオコーポレーション
899税込989
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト イマオコーポレーションBJ761-N・BJ761-A ヒンジボルトイマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
BJ748 クランプボルト イマオコーポレーションBJ748 クランプボルトイマオコーポレーション
2,190税込2,409
1個
当日出荷から7日以内出荷
BJ610・BJ611 タイロッドボルト イマオコーポレーションBJ610・BJ611 タイロッドボルトイマオコーポレーション
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から28日以内出荷
ボルト等の延長にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
FTH フラットヒンジ イマオコーポレーションFTH フラットヒンジイマオコーポレーション
2,134税込2,347
1個
当日出荷から4日以内出荷
IDクランプ イマオコーポレーションIDクランプイマオコーポレーション
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。
長穴スライドロック(金属ノブ) イマオコーポレーション長穴スライドロック(金属ノブ)イマオコーポレーション
6,198税込6,818
1個
当日出荷
鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
用途コンベアガイドの調整。材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)95タイプ金属製ノブ材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)亜鉛ダイカスト材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P2018年トラスコ掲載ページ2 0372材質(クサビ)ステンレス鋼
クサビロッククランパー イマオコーポレーションクサビロッククランパーイマオコーポレーション
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
90°ノブ操作のクサビクランプ ON、OFFが明瞭です。 クサビ機構でバタツキがありません。
材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB熱処理(シャフト)焼入焼戻
平ベルト従動ローラー イマオコーポレーション平ベルト従動ローラーイマオコーポレーション
3,201税込3,521
1個
当日出荷から4日以内出荷
平ベルトの従動ローラとしてご使用になれます。 フランジ高さがベルト厚さよりも低いので、ローラーの上まで搬送ワークを通すことができます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質プーリー/S45C(無電解ニッケルメッキ)、止め輪/スチール材質(ベアリング)スチール
丸ベルトローラー イマオコーポレーション丸ベルトローラーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
2,037税込2,241
1個
当日出荷から翌々日出荷
丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
BJ756 菱形Tスロットナット イマオコーポレーションBJ756 菱形Tスロットナットイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,619税込2,881
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラレベリングパッド ELP イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド ELPイマオコーポレーション
165税込182
1個
当日出荷から13日以内出荷
ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。 パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
ARS20S アルミスライドレール イマオコーポレーションARS20S アルミスライドレールイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,910税込3,201
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。
種類スライド形段数2材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)表面処理(レール)アルマイト
SKP クランププレート イマオコーポレーションSKP クランププレートイマオコーポレーション
9,215税込10,137
1個
当日出荷から4日以内出荷
機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。 シャフトを長期間確実にロックするのに適しています。 クランプレバーはKipp FKF型スチール製を使用しています。 SKP-04-1SKP-04-3のクランプレバーは単品ではお取扱いしておりません。 RoHS指令適合製品です。
種類クランプレバー形状その他取付部丸穴材質(本体)アルミ合金(A6063)RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンナット イマオコーポレーションチェーンナットイマオコーポレーション
1,475税込1,623
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
LVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)14000RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
ガイドローラーブラケット イマオコーポレーションガイドローラーブラケットイマオコーポレーション
6,398税込7,038
1個
当日出荷
種類ローラー材質(本体)SUS304材質(ピン)SUS303
フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパープッシュ) CP725 イマオコーポレーションフレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパープッシュ) CP725イマオコーポレーション
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から5日以内出荷
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(テーパーブッシュ)塩浴軟窒化処理
BCH ボアードクランクハンドル イマオコーポレーションBCH ボアードクランクハンドルイマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
頑丈なリブ構造 BCH-RBCH-Fのボス表面は付属のセンタープレート(接着シール)で簡単に保護できます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 BCH50タイプの握りは外せません。
LVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
859税込945
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
EGK エルゴグリップノブ イマオコーポレーションEGK エルゴグリップノブイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から4日以内出荷
側面4箇所には、滑り止めの窪みが設けてあり、さらにノブ表面には、エラストマー(TPE)被膜が施されておりますので、ソフトタッチな感覚で快適な操作性が得られます。 別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。 ボス穴の表は、取付け後に付属のセンターキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部丸穴種類丸形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜材質(キャップ)ポリアミド材質(インサート)SUM24L色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
NF・F・NV・V 平型ハンドル車、朝顔型ハンドル車 イマオコーポレーションNF・F・NV・V 平型ハンドル車、朝顔型ハンドル車イマオコーポレーション
6,698税込7,368
1個
当日出荷から翌日出荷
指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上) NFNVタイプには握り取付け用メネジがありません。 握りは別売品です。別途ご注文ください。
種類朝顔
フラットヒンジ(旋回角度180°) FTH イマオコーポレーションフラットヒンジ(旋回角度180°) FTHイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
腐食に強いステンレス製もご用意
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、クロムメッキ質量(g)95材質(ピン)SUS303
SWC スイングハンドル用3点 イマオコーポレーションSWC スイングハンドル用3点イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から4日以内出荷
SWH(スイングハンドル)とセットでご利用ください。
種別スイングハンドル用3点カム質量(g)95
MH10 マシナリーハンドル イマオコーポレーションMH10 マシナリーハンドルイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容荷重(N)1000
ワンタッチスライドロック 長穴スライドロック QCSL QCSL1006-S イマオコーポレーションワンタッチスライドロック 長穴スライドロック QCSL QCSL1006-Sイマオコーポレーション
5,898税込6,488
1個
翌日出荷
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・長穴やU溝に使用できます。
質量(g)95タイプフェノール樹脂製厚さ鋼材(h14):6(-0.3/0)寸法T(mm)(+0.2/0)6
EFPHW エルゴプルハンドル イマオコーポレーションEFPHW エルゴプルハンドルイマオコーポレーション
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
埋め込み式のため、ハンドルの出っ張りが少なく、取付けも簡単です。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)95RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12002 イマオコーポレーションボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12002イマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)質量(g)95寸法A(mm)85寸法D(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)13ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
LVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) イマオコーポレーションLVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)イマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
クランプレバー (プロテクトキャップ) イマオコーポレーションクランプレバー (プロテクトキャップ)イマオコーポレーション
4,559税込5,015
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ラウンド形状のキャップは圧入固定で、ゴミや埃などの汚れが溜まりにくくなっています。又材質的にも耐候性・耐薬品性に優れ、食品業界など洗浄剤や減菌剤が使用される業界に最適です。
種類クランプレバー形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)電解研磨材質(キャップ)SUS303