カテゴリ
- 機構部品(45)
- メカニカル部品(8)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(20)
- KITO(キトー)(237)
- TRUSCO(236)
- BIGM(丸山製作所)(125)
- メディアカバーマーケット(124)
- PROST's(68)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(64)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(59)
- Qlight(52)
- SHIMANO(シマノ)(51)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](50)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(47)
- omron(オムロン)(45)
- エスコ(43)
- ナカバヤシ(37)
- 三菱電機(37)
- コガネイ(32)
- ユーエイキャスター(32)
- C’ultiva(カルティバ)(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「g0150」の検索結果

クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじレバー色シルバー
防振ゴム(両側メネジ)
イマオコーポレーション(23件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から7日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
ロールリング
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷ロールリングは新しい発想から生まれたチェーン用ドライブテンショナーです。 駆動用チェーンに自動的に張りを与え、振動を吸収します。 回転原理と弾性原理より設計されているため、少ないテンション力でスムーズなチェーン駆動が保たれます。 従来のテンショナーと違い、取付け用のステー、フランジ類は不要でネジ穴等の加工も一切不要です。 取付けは手で数秒で行え、工具を必要としません。又、取付け後の調整も不要です。 弾力性のある高性能材料から作られており、チェーンの振動を吸収し、スムーズな回転が得られるためノイズを低減し、チェーン、スプロケット、ベアリング等を傷めず駆動装置の寿命が向上します。 注油等のメンテナンスの必要は一切ありません。 正転・逆転両方向の駆動に対応できます。 取付方向は、水平・垂直どちらにも対応できます。 使用可能温度範囲も広く、水のかかる箇所やダストの多い箇所でも使用出来るため、あらゆる分野の機械にご利用頂けます。材質(本体)特殊弾性プラスチック使用温度範囲(℃)-20~70
BJ152 プレーンストラップ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から8日以内出荷BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
インデックスプランジャー(ロングST.)
イマオコーポレーション¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPA色(ノブ)つや消しブラック
チェーン用ローラー
イマオコーポレーション¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から5日以内出荷チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。材質止め輪/スチール材質(本体)ポリアセタール・ブラック材質(ベアリング)スチール
HR 安全ホイストリング
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から47日以内出荷横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾) 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。 構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。 ボルトは裏側からEリングで固定しています。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
角鋼スライドロック(レバータイプ)
イマオコーポレーション¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から9日以内出荷鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。狭い場所でも横から操作できます。用途隣接するカメラ、印字機の調整。材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P2018年トラスコ掲載ページ2 0372材質(クサビ)ステンレス鋼
小型 アルミニウム ハンドル車
イマオコーポレーション¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から3日以内出荷AHR は樹脂製の回転握り付きです。 アルミ合金で製作した引張強度の高い黒色アルミニウムハンドル車です。種類ローレット材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック
立型トグルクランプ
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
シャフト
イマオコーポレーション¥3,098税込¥3,4081個当日出荷必要に応じて、シャフトはカットしてもご使用できます。用途リーチクランプ専用のシャフトです。寸法F(mm)-寸法D(Φmm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法A(Φmm)-
角鋼スライドロック
イマオコーポレーション¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P材質(クサビ)ステンレス鋼
クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ
FKRT クランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷から5日以内出荷ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー取付部おねじ
拡張ボルト(内形クランプ用)
イマオコーポレーション¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷から5日以内出荷拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。材質(本体)SCM435表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ熱処理(本体)焼入焼戻
ARR36 アルミローラスライドレール
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷から5日以内出荷精密押出成形されたアルミ合金製。 軽量アウタメンバーに、耐磨耗性に優れている樹脂製専用ベアリングを組み合せた小音でスムーズなスライドレールです。 薄形・軽量・ローコスト アルミ合金製の薄肉・軽量アウタメンバーと樹脂製専用ベアリングを組み合わせた薄形・軽量スライドレールです。 構造をシンプルにローコストを実現しました。 メンテナンスフリー 耐食性・耐磨耗性に優れた材料を使用し、ベアリング内にはグリスを封入している為メンテナンスフリーで使用できます。 スムーズ・小音 高精度アウタメンバー転動面を専用精密成形されたベアリングが転がる為、スムーズで静かな動きが得られます。 高速性 ベアリング1回転で約60mmトラベルできる為、高速度の直線運動に適しています。 グリスレス・クリーン 通常のスライドレールと異なり、表面にグリスの付着がなく精密押出成形されたメンバー表面ともども抜群の美しさです。 収納家具などの引き出し部使用しても収納物を汚す事がありません。材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)表面処理(レール)アルマイト
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKR
イマオコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)取付部おねじ