カテゴリ

  • 機構部品(44)
  • メカニカル部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(15)
  • SMC(581)
  • NORGREN(150)
  • MAZDA(マツダ)(149)
  • TRUSCO(130)
  • エスコ(104)
  • Qlight(103)
  • オーハウス(97)
  • 福井クラフト(61)
  • CKD(45)
  • 日東工業(45)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(43)
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(41)
  • 島津製作所(36)
  • omron(オムロン)(35)
  • TAKIGEN(タキゲン)(31)
  • トヨタ(30)
  • SHIMANO(シマノ)(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g0220」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじレバー色シルバー
  • ボールロックピン イマオコーポレーション

    ボールロックピン

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
    材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
  • BJ773-SUS ボールロックT型ピン イマオコーポレーション

    BJ773-SUS ボールロックT型ピン

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
  • スチールスプロケットアイドラー イマオコーポレーション

    スチールスプロケットアイドラー

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールベアリング圧入
    材質(ベアリング)スチール
  • ALV アルミ朝顔型ハンドル車 イマオコーポレーション

    ALV アルミ朝顔型ハンドル車

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類朝顔材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)表面処理(ハンドル車)バフ研磨
  • BJ152 プレーンストラップ イマオコーポレーション

    BJ152 プレーンストラップ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
  • ガイドローラー(F型) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(F型)

    イマオコーポレーション
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。
    仕様中荷重材質止め輪/スチール種類ローラー材質(ベアリング)スチール
  • BJ775-SUS ボールロックリング型ピン イマオコーポレーション

    BJ775-SUS ボールロックリング型ピン

    イマオコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
  • エンプラスプロケットアイドラー イマオコーポレーション

    エンプラスプロケットアイドラー

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。 無給油でも使用可能です。 中荷重、中速用途に最適です。 ボールベアリング一体成形です。
    用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 巻付角度のアップ。 障害物の迂回。 揺動・振動・衝動の低減。材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール種類アイドラー列数1スプロケット形状C形
  • アルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所) イマオコーポレーション

    アルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)

    イマオコーポレーション
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類朝顔表面処理(本体)バフ研磨
  • ローラーピン イマオコーポレーション

    ローラーピン

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
  • QSC クイックシャフトクランプ イマオコーポレーション

    QSC クイックシャフトクランプ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    送りねじシャフトやスライドシャフトを位置決め後、簡単確実にロックできます。 従来の固定方法であるクランプレバーやノブ方式に比べ作業性が向上する為、調整場所が多い場合特に有効です。またクランプレバーの旋回スペースを必要としない為、省スペースで設計できます。 レバーをハンマーで叩いたり、パイプ等でクランプすると故障する恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応スライド荷重(N)220レバー荷重(N)80
  • HK-SUS ハンドノブ(SUS製) イマオコーポレーション

    HK-SUS ハンドノブ(SUS製)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
  • K型ガイドレール イマオコーポレーション

    K型ガイドレール

    イマオコーポレーション
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)長さ(m)2質量(g/m)220
  • BJ153 溝付きストラップ イマオコーポレーション

    BJ153 溝付きストラップ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
  • ALHK アルミハンドノブ イマオコーポレーション

    ALHK アルミハンドノブ

    イマオコーポレーション
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
    材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
  • LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角鋼スライドロック イマオコーポレーション

    角鋼スライドロック

    イマオコーポレーション
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P材質(クサビ)ステンレス鋼
  • コラム式 レベル インジケーター イマオコーポレーション

    コラム式 レベル インジケーター

    イマオコーポレーション
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱ガラス製チューブは、ポリカーボネート製の透明プロテクターで保護されています。 2本のボルトを通ってインジケーターに液体が入ります。 内部が液体で満たされた状態でも、横から読取り可能です。 完全にシーリングされていますので液体漏れはありません。
    形状長形材質(サポート)アルミニウム材質(チューブ)耐熱ガラス材質(アセンブリエンド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ポリカーボネート)透明
  • クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ
  • フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター レバータイプ(ピン) CP722 イマオコーポレーション

    フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター レバータイプ(ピン) CP722

    イマオコーポレーション
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    付属品六角穴付きボルトM3×0.5-10L.4個材質(本体)SCM440材質(レバー部)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ピン)SUS303表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(テーパーブッシュ)SCM440表面処理(テーパーブッシュ)イソナイト処理(軟窒化処理)表面処理(レバー)塗装シルバーグレー
  • アジャストテンションブロック イマオコーポレーション

    アジャストテンションブロック

    イマオコーポレーション
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SS400・亜鉛三価クロメート材質(ボルト)S45C・亜鉛メッキ材質(ナット)S45C・亜鉛メッキ
  • BSRN ボールベアリングユニット インロータイプ イマオコーポレーション

    BSRN ボールベアリングユニット インロータイプ

    イマオコーポレーション
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • LVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
  • 差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-16050-SUS イマオコーポレーション

    差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-16050-SUS

    イマオコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    ・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    A42L(+0.5/0)50H36質量(g)220タイプフェノール樹脂製L1(±1)14D1(±0.3)19D221.8H156D312.4最小二面せん断力(N)144000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)16
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-10100 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-10100

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    A100B25HM10×1.5質量(g)220タイプフェノール樹脂製F90D15C16E40G11RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)45クランプ力(N)突出量max.~min.:8800~18800
  • スチールスプロケットアイドラー SIS SIS512 イマオコーポレーション

    スチールスプロケットアイドラー SIS SIS512

    イマオコーポレーション
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
    その他【Dp】61.34歯数12d10B9質量(g)220タイプフェノール樹脂製種類スプロケットアイドラーt8.9d130ベアリング6200ZZDO68チェーンNo.50RoHS指令(10物質対応)対応適合アイドラー軸PID1008タイプ
  • BSSN ボールベアリングユニット スタンダードタイプ イマオコーポレーション

    BSSN ボールベアリングユニット スタンダードタイプ

    イマオコーポレーション
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-16080-SUS イマオコーポレーション

    差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-16080-SUS

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    A79L(+0.5/0)80H43質量(g)220タイプフェノール樹脂製L1(±1)14D(-0.02/-0.10)16D1(±0.3)19D224H127D314.5最小二面せん断力(N)257800推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)16
  • エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
    使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック
  • BJ153-B 溝付きストラップセット(Bタイプ) イマオコーポレーション

    BJ153-B 溝付きストラップセット(Bタイプ)

    イマオコーポレーション
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L イマオコーポレーション

    エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L

    イマオコーポレーション
    16,038税込17,642
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。 エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。 コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。 ボルトで簡単に取り付けできます。
    材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル)使用圧力(MPa)0.5~0.7材質(カバー)SUS304材質(クランプシャフト)アルミ合金(A5052)/アルマイト処理
  • SQH スクエアヒンジ(ザクリ穴タイプ) イマオコーポレーション

    SQH スクエアヒンジ(ザクリ穴タイプ)

    イマオコーポレーション
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
  • PET容器用ガイドレール(A2型) イマオコーポレーション

    PET容器用ガイドレール(A2型)

    イマオコーポレーション
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    搬送時の引っかかり削減。安定した搬送が可能。チョコ停対策。 3m以内の切断販売は定寸価格+切断費となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。) 製品長さは1℃で1000mmあたり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大きい場合があります。) 伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。
    適合【鋼材】6t×25定尺(m)3質量(g/m)220材質(レール)超高分子量ポリエチレン(LubXS)グレー
  • ジョイント&スペーサー ジョイントバー BJ600 BJ600-08065 イマオコーポレーション

    ジョイント&スペーサー ジョイントバー BJ600 BJ600-08065

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    B84質量(g)220タイプフェノール樹脂製F20D24C22EM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ600 ジョイントバー イマオコーポレーション

    BJ600 ジョイントバー

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • APS140-M クランプピン イマオコーポレーション

    APS140-M クランプピン

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    外径(Φmm)39.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-12065 イマオコーポレーション

    ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-12065

    イマオコーポレーション
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B15HM10×1.5 深さ10質量(g)220タイプフェノール樹脂製F22D24C19.5E22GM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー アジャストストッパー BJ215 BJ215-10025W イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー アジャストストッパー BJ215 BJ215-10025W

    イマオコーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    AM10×1.5B25L6.5H7質量(g)220タイプフェノール樹脂製F36D50C35E32J20K10RoHS指令(10物質対応)対応
  • AG3 アーチグリップ イマオコーポレーション

    AG3 アーチグリップ

    イマオコーポレーション
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    許容荷重(N)1000