カテゴリ
- 機構部品(44)
- メカニカル部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(15)
- SMC(581)
- NORGREN(150)
- MAZDA(マツダ)(149)
- TRUSCO(130)
- Qlight(103)
- エスコ(101)
- オーハウス(97)
- 福井クラフト(61)
- CKD(45)
- 日東工業(45)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(43)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(42)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- omron(オムロン)(36)
- 島津製作所(35)
- TAKIGEN(タキゲン)(31)
- トヨタ(30)
- SHIMANO(シマノ)(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「g0220」の検索結果
特価

クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじレバー色シルバー
BJ773-SUS ボールロックT型ピン
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から72日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
BJ152 プレーンストラップ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から8日以内出荷BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
ALV アルミ朝顔型ハンドル車
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷種類朝顔材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)表面処理(ハンドル車)バフ研磨
エンプラスプロケットアイドラー
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。 無給油でも使用可能です。 中荷重、中速用途に最適です。 ボールベアリング一体成形です。用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 巻付角度のアップ。 障害物の迂回。 揺動・振動・衝動の低減。材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール種類アイドラー列数1スプロケット形状C形
BJ775-SUS ボールロックリング型ピン
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から62日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
ガイドローラー(F型)
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から翌々日出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。仕様中荷重材質止め輪/スチール種類ローラー材質(ベアリング)スチール
QSC クイックシャフトクランプ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷から翌々日出荷送りねじシャフトやスライドシャフトを位置決め後、簡単確実にロックできます。 従来の固定方法であるクランプレバーやノブ方式に比べ作業性が向上する為、調整場所が多い場合特に有効です。またクランプレバーの旋回スペースを必要としない為、省スペースで設計できます。 レバーをハンマーで叩いたり、パイプ等でクランプすると故障する恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応スライド荷重(N)220レバー荷重(N)80
HK-SUS ハンドノブ(SUS製)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から8日以内出荷防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
ALHK アルミハンドノブ
イマオコーポレーション¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から5日以内出荷バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
コラム式 レベル インジケーター
イマオコーポレーション¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から5日以内出荷耐熱ガラス製チューブは、ポリカーボネート製の透明プロテクターで保護されています。 2本のボルトを通ってインジケーターに液体が入ります。 内部が液体で満たされた状態でも、横から読取り可能です。 完全にシーリングされていますので液体漏れはありません。形状長形材質(サポート)アルミニウム材質(チューブ)耐熱ガラス材質(アセンブリエンド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ポリカーボネート)透明
角鋼スライドロック
イマオコーポレーション¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P材質(クサビ)ステンレス鋼
クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ
フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター レバータイプ(ピン) CP722
イマオコーポレーション¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷から3日以内出荷付属品六角穴付きボルトM3×0.5-10L.4個材質(本体)SCM440材質(レバー部)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ピン)SUS303表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(テーパーブッシュ)SCM440表面処理(テーパーブッシュ)イソナイト処理(軟窒化処理)表面処理(レバー)塗装シルバーグレー
アジャストテンションブロック
イマオコーポレーション¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)SS400・亜鉛三価クロメート材質(ボルト)S45C・亜鉛メッキ材質(ナット)S45C・亜鉛メッキ
LVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-16050-SUS
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。A42L(+0.5/0)50H36質量(g)220タイプフェノール樹脂製L1(±1)14D1(±0.3)19D221.8H156D312.4最小二面せん断力(N)144000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)16
クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-10100
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A100B25HM10×1.5質量(g)220タイプフェノール樹脂製F90D15C16E40G11RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)45クランプ力(N)突出量max.~min.:8800~18800
スチールスプロケットアイドラー SIS SIS512
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。その他【Dp】61.34歯数12d10B9質量(g)220タイプフェノール樹脂製種類スプロケットアイドラーt8.9d130ベアリング6200ZZDO68チェーンNo.50RoHS指令(10物質対応)対応適合アイドラー軸PID1008タイプ
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-16080-SUS
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個当日出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。A79L(+0.5/0)80H43質量(g)220タイプフェノール樹脂製L1(±1)14D(-0.02/-0.10)16D1(±0.3)19D224H127D314.5最小二面せん断力(N)257800推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)16
エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック
エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L
イマオコーポレーション¥16,038税込¥17,6421個当日出荷から5日以内出荷バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。 エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。 コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。 ボルトで簡単に取り付けできます。材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル)使用圧力(MPa)0.5~0.7材質(カバー)SUS304材質(クランプシャフト)アルミ合金(A5052)/アルマイト処理
PET容器用ガイドレール(A2型)
イマオコーポレーション¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷搬送時の引っかかり削減。安定した搬送が可能。チョコ停対策。 3m以内の切断販売は定寸価格+切断費となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。) 製品長さは1℃で1000mmあたり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大きい場合があります。) 伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。適合【鋼材】6t×25定尺(m)3質量(g/m)220材質(レール)超高分子量ポリエチレン(LubXS)グレー
ジョイント&スペーサー ジョイントバー BJ600 BJ600-08065
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。B84質量(g)220タイプフェノール樹脂製F20D24C22EM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-12065
イマオコーポレーション¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B15HM10×1.5 深さ10質量(g)220タイプフェノール樹脂製F22D24C19.5E22GM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー アジャストストッパー BJ215 BJ215-10025W
イマオコーポレーション¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。AM10×1.5B25L6.5H7質量(g)220タイプフェノール樹脂製F36D50C35E32J20K10RoHS指令(10物質対応)対応